カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
    • その他LED(2)
    • 輸入車用HIDキット/バルブ(2)
絞り込み
タイプ
  • D1S
  • D1R(3)
  • D2C(4)
  • D2R(22)
  • D2S(22)
  • D3R(3)
  • D3S(5)
  • D4C(4)
  • D4R(19)
  • D4S(19)
  • H1(14)
  • H3(8)
  • H4(19)
  • H7(17)
  • H8(23)
  • H11(23)
  • HB(8)
  • HB3(5)
  • HB4(8)
  • その他(11)
定格電圧(V)
  • 12(2)
ブランド
  • DELTA(デルタ)(2)
  • Seabass Link(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hid」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正HID補修バルブ Seabass Link

    純正HID補修バルブ

    Seabass Link
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
    仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D1S
  • AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1S Seabass Link

    AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1S

    Seabass Link(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。車検対応仕様。
    定格電力(W)35保証期間購入より1年間バルブ種類D1S
  • EVOLVA HID Burner D1C 6000k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D1C 6000k

    DELTA(デルタ)
    24,980税込27,478
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD1R・D1Sどちらにも適合するD1C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    タイプD1S/D1R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)2900色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
  • EVOLVA HID Burner D1C 6500k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D1C 6500k

    DELTA(デルタ)
    24,980税込27,478
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD1R・D1Sどちらにも適合するD1C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    タイプD1S/D1R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)2600色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
  • LED Exchange Bulb(LEB) Seabass Link

    LED Exchange Bulb(LEB)

    Seabass Link
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。
    仕様冷却電動ファン:あり消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入から1年間
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
"hid" タイプ:D1S 【通販モノタロウ】