カテゴリ

  • 自動車補修部品(19)
    • D2(HID)(6)
    • D4(HID)(9)
    • その他LED(3)
    • 輸入車用HIDキット/バルブ(1)
絞り込み
タイプ
  • D4S
  • D1R(3)
  • D1S(5)
  • D2C(4)
  • D2R(22)
  • D2S(22)
  • D3R(3)
  • D3S(5)
  • D4C(4)
  • D4R(19)
  • H1(14)
  • H3(8)
  • H4(19)
  • H7(17)
  • H8(23)
  • H11(23)
  • HB(8)
  • HB3(5)
  • HB4(8)
  • その他(11)
光色
  • 光色ホワイト(4)
定格電圧(V)
  • 12/24(1)
  • 12(7)
  • 42(2)
口金
  • P32d(3)
  • その他(2)
ブランド
  • DELTA(デルタ)(5)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • Seabass Link(2)
  • PIAA(3)
  • ジョイフル(1)
  • カーメイト(2)
  • IPF(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • AXS(アークス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hid」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIDバーナーD4 レイブリック(スタンレー)

    HIDバーナーD4

    レイブリック(スタンレー)(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    定格42V/35W口金その他
  • HIDバルブ PIAA

    HIDバルブ

    PIAA
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    純正交換HIDバルブ。明るさ20%UP。12/24V兼用。純白色。
    用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)3200
  • HIDバルブ 車検対応 ジョイフル

    HIDバルブ 車検対応

    ジョイフル
    7,998税込8,798
    1個(2個)
    当日出荷
    純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。
    用途車のメンテナンス材質ガラス/ステンレス幅(mm)100高さ(mm)125タイプD4R/S奥行(mm)60色温度(K)6500明るさ(Lm)2400
  • HIDバーナー D4 STANLEY(スタンレー電気)

    HIDバーナー D4

    STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)35定格電圧(V)42口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
  • HIDバルブ PIAA

    HIDバルブ

    PIAA
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    純正交換HIDバルブ。車検対応。高耐久・高品質バルブ。
    用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)4100明るさ(Lm)3650
  • HID交換バルブ6000K AXS(アークス)

    HID交換バルブ6000K

    AXS(アークス)(1件のレビュー)
    4,988税込5,487
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    純正交換用HIDヘッドランプ
    ホワイト色温度(K)6000
  • HIDバルブ IPF

    HIDバルブ

    IPF
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    車検対応。白いのに明るいハイルーメンHID。
    用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6000
  • HIDバルブ D4 DJ(ドライブジョイ)

    HIDバルブ D4

    DJ(ドライブジョイ)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)35定格電圧(V)42
  • POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED RG(レーシングギア)

    POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED

    RG(レーシングギア)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
    定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
  • 純正HID補修バルブ Seabass Link

    純正HID補修バルブ

    Seabass Link
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。
    仕様Eマーク:認証品、遮光膜:なし色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D4S
  • AIRZERO 純正HID交換バルブ Seabass Link

    AIRZERO 純正HID交換バルブ

    Seabass Link
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、プロジェクターヘッド用です。
    仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4S
  • HIDバーナー Eマーク取得(補修用) DELTA(デルタ)

    HIDバーナー Eマーク取得(補修用)

    DELTA(デルタ)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    世界が認めるクオリティ、最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバーナー
    用途純正HID交換バーナー、車検時などの補修交換に
  • HIDバルブスーパークリア カーメイト

    HIDバルブスーパークリア

    カーメイト(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    純正交換用 レギュラーH.I.D.バーナー。 全光束より「見やすさ」を追求した自然な白色光。 開発から組立てまでの全ての工程を自社国内工場で完結させた純国産H.I.D.バーナー。
    ホワイト(WHITE)質量(g)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×32×32色温度(K)5000保証期間3年
  • HIDバルブデュアルクス2 カーメイト

    HIDバルブデュアルクス2

    カーメイト
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    純正交換用 高性能H.I.D.バーナー。明るさ・色味・寿命が高次元で融合した次世代H.I.D。DUALX独自の二重管構造と特殊メタルハライドの採用。
    ホワイト(WHITE)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×32×32保証期間3年
  • EVOLVA HID Burner D4C 6500k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D4C 6500k

    DELTA(デルタ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2500/D4R:2300色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
  • 純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V PIAA

    純正交換 HID 用 LED バルブ LED 6600K・10000lm D4S 35W 12V

    PIAA
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正HIDバルブより交換できるLEDバルブ 6600ケルビン・10000ルーメン。W ヒートパイプ採用で明るさの安定性アップ!。放熱ファンには放熱性能が高いベアリング付高性能ファンを採用!。放熱ヒートシンクには高性能、銅メッキアルミヒートシンクを採用!。車検対応の配光!。ノイズ対応品!。D4S・35W・12V。製品情報はメーカーサイトにてご確認いただけます。
    用途純正交換 HID 用 LED バルブ電圧(V)12電力(W)35色温度(K)6600バルブD4S明るさ(Lm)10000光色蒼白光
  • EVOLVA HID Burner D4C 6000k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D4C 6000k

    DELTA(デルタ)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。 国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2800/D4R:2600色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
  • DELTA HID純正交換球 D4C 3000k DELTA(デルタ)

    DELTA HID純正交換球 D4C 3000k

    DELTA(デルタ)
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。イエロー発光で霧・雨・雪等の悪天候でポテンシャルを発揮。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。
    タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12/24(対応)消費電力(W)35色温度(K)3000電球の種類LED
  • EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark DELTA(デルタ)

    EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark

    DELTA(デルタ)(11件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(2個)
    当日出荷
    明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
    用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間