カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hif3-2226sc」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SCA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SCAHIROSE(ヒロセ電機)
569税込626
1箱(10個)
当日出荷
シリーズHIF3B適合電線(mm2)(Max)0.3動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3Bシリーズ 圧着 HIF3-2226SCHIROSE(ヒロセ電機)
789税込868
1箱(10個)
当日出荷
シリーズHIF3B最大電流(A)3動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)
HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HIF3BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
13税込14
1個
当日出荷から121日以内出荷
HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3シリーズ 圧着 HIF3-2226SCC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3シリーズ 圧着 HIF3-2226SCCHIROSE(ヒロセ電機)
699税込769
1箱(50個)
翌々日出荷
シリーズHIF3材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品HIF3シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)