カテゴリ

  • 測定用品(28)
    • サーマルカメラ(14)
    • サーモグラフィ(13)
  • メカニカル部品(4)
    • レンズ(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ

「hikmicro」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIKMICRO Pocket2 HIKMICROHIKMICRO Pocket2HIKMICRO
89,980税込98,978
1個
当日出荷
革新的なマクロモード クリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。 高画質 高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK )により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。 持ち運びに便利なポケットサイズ設計 持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります 頑丈で耐久性のあるデザイン IP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。 3.5インチLCDタッチスクリーン クラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。 4つの画像モード/7つのカラーパレット サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。 トラブルシューティングの迅速化 スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。 オンカメラ録画 16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。 高速通信 HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。 マルチレベル&スパンモード 手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。
仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264×2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、フォーカスモードバレット:上/下/間隔、カラーアラーム:上/下/インターバル 断熱材、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:10スポット、1ライン、 3レクタングル 自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ:最大60秒、テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約10時間イエロー質量(g)約653周波数(Hz)25(画像)温度範囲(℃)-20 ~ 400測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃保護等級IP54検出器ピッチ:17μm記録媒体microSD16GBインターフェースUSB Type-C輝度手動調整(画面)電池リチウムイオンバッテリー(充電式) ※交換可能解像度赤外線:160×120、空間(IFOV):2.74 mrad、ディスプレイ:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーン三脚取付ねじUNC 1/4”-20落下距離(m)2焦点距離(mm)6.2充電時間(時間)約4(フル充電時)動作時間約5時間LED対応モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP寸法(縦×横×高さ)(mm)138.5×85.2 ×23.6撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2記録ファイル形式動画:MP4フォーカスManual Focus動作温度(℃)-10~50F値F1.1言語表示21言語保管温度範囲(℃)-20~60デジタルズーム1×、2×、4×、8×レーザーあり クラスII、波長:635 nm、電力:< 1 mWBluetoothBluetooth 4.2測定視野角(°)FOV:25×18.7Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz)対応スペクトル範囲7.5~14μmストレージ画像:約60000枚湿度(%)<95(結露しないこと)
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
27,980税込30,778
1台
欠品中
・SuperIR による熱透明度の向上HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・50°の広角レンズ50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定測定対象の中心点の特定が可能です。・7つのカラーパレット"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290温度範囲(℃)-20~550測定精度最大±2℃,±2%(周囲温度が25℃および対象温度が0℃の場合)インターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーン使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35保管温度(℃)-40~70記録メディア内蔵メモリ(4GB)フレームレート25Hz稼働時間(時間)約8IP等級IP54
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
・革新的なマクロモードクリップオンマクロレンズを使用することで、500 ミクロンもの細部まで観察でき 、プリント基板上のコンポーネントやアセンブリなどの小さな対象でも 温度を正確に測定できます。・高画質高感度Vox 256 x 192 (49,152 ピクセル) 検出器 (NETD < 40 mK ) が鮮明な熱画像を提供します。・携帯性に優れたポケットサイズのデザイン手にとって持ち運びしやすく、ポケットやツールバッグにぴったり収まります。・堅牢性と耐久性P54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、業務用途にご使用いただけます。・3.5インチLCDタッチスクリーンクラス最高の大型 3.5 インチ LCD タッチスクリーンで、さまざまな角度 からターゲットを精彩に表示します。・4つの画像モードと7つのカラーパレットサーマル、PIP、フュージョン、オプティカルモードから、お好みのビューをご使用いただけます。また7種類のカラーパレットのイメージ表示オプションをご用意しています。・迅速なトラブルシューティング内蔵スピーカーとフラッシュライトが、音声と視覚で高温を警告します。画面上に予め測定点をセットすれば、あらゆる場所で即座にチェックが可能です。・オンカメラ録画16GB の内蔵メモリにより、オンボード録画と再生が可能です。・高速通信HIKMICRO Viewer アプリに接続 (Wi-Fi またはホットスポット) して、カメラから携帯電話に写真を送信します。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成します。・複数のレベルおよびスパンモード3 つのレベルとスパン モード(手動、自動、1 タップ)により、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的に問題のある箇所を強調表示することができます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ノート:音声ノート:最大60秒、テキストノート:最大200文字●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●動画ファイル形式:MP4●動画記録可能時間:約20時間●最短撮影距離(m):0.1●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録可能枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)138.45×85.2×23.6質量(g)約218温度範囲(℃)-20~350測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ320×240解像度、3.5LCDスクリーン焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)バッテリー:約2.5デジタルズーム1.0倍~4.0倍明るさ手動記録メディア内蔵メモリ(4GB)IP等級IP54駆動時間(時間)バッテリー:約4
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
・高い画像品質高感度VOx検出器(NETD < 35 mK)、IR解像度最大384 x 288(110,592ピクセル)で、鮮明な赤外線映像を提供します・マニュアルフォーカスマニュアルフォーカスリングを調整することで、ターゲットに0.1 m(0.33フィート)まで接近してはっきり見ることができ、離れた場所からよりも鮮明で正確な画像をキャプチャできます。・交換可能なバッテリーシステムこの製品には2つの交換可能なリチウムイオンバッテリーと、最大12時間の稼働を提供するデュアルベイ充電器が含まれています。これにより、最も長時間に及ぶ検査作業でも、常に電源を確保することができます。・テキストまたは音声の画像注釈手書きのメモの代わりに、画像にテキストまたは音声の注釈を追加できるため、調査の効率と生産性が向上します。・1タップのレベルとスパン3.5 インチ LCDタッチスクリーンを 1 回タップするだけで、画像の表示範囲を狭めて即座にコントラストを向上させ、潜在的な問題を強調させることができます。・4つの画像モードお好みに合わせてサーマル、フュージョン、光学、PIPモードを選択できます。・堅牢性と耐久性IP54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、産業用途に適しております。・レーザーポインター測定対象の中心物の特定が可能です。・画像やレポートを共有HIKMICRO Viewer アプリを Wi-Fi 経由で接続することで、カメラからモバイルデバイスに写真やビデオを転送可能です。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成できます。
寸法(mm)244×100×104質量(g)約660BluetoothBluetooth4.2フレームレート25Hz
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
・SuperIR による熱透明度の向上HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・デュアルカメラサーマルイメージャ内蔵の IR カメラと可視カメラにより、3 つの画像モード(サーマル、ビジュアル、フュージョン)を切り替えることがで可能です。「フュージョン」は、0.3M ピクセルのビジュアル カメラからの主要な詳細を IR 画像にブレンドし、より詳細で鮮明な画像を提供します。・50°の広角レンズ50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定測定対象の中心点の特定が可能です。・ワンクリック IRおよびビジュアルイメージストレージワンクリックで視覚画像と熱画像を同時に保存でき、効率的なワークフローと迅速な検査レポートが可能です。・7つのカラーパレット"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290温度範囲(℃)-20~550インターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ240×320解像度、2.4LCDスクリーン測定精度(%)±2(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)約3保管温度(℃)-40~70特性耐衝撃・防塵・防水記録メディア内蔵メモリ(4GB)フレームレート25Hz稼働時間(時間)約8IP等級IP54測定精度(℃)最大±2(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)
HIKMICRO サーモグラフィー B20S HIKMICROHIKMICRO サーモグラフィー B20SHIKMICRO
72,980税込80,278
1個
欠品中
商品名HIKMICRO サーモグラフィー B10S特徴高性能サーマルセンサーを搭載0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モードサーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。
仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7×73.5×123.8質量(g)約380測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)分解能【温度】NETD:<40mK(@25℃)、F#=1.0保護等級IP54バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池ディスプレイ480×640、3.2型LCDプリセット機能測定:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)解像度サーマルセンサ:256×192 (49152 pixels)最短合焦距離0.3落下距離(m)2(テスト)焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)約3動作時間約6時間LED測定温度範囲(℃)-20~550表示モードカラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョンモードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記録ファイル形式測定データを含むJPEG記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20~60使用場所建築、HVAC、自動車産業インターフェイスUSB Type-Cフレームレート25Hz保存可能枚数35000枚画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~50カメラ仕様レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4GHz)スペクトル範囲7.5-14(μm)ピクセルピッチ(μm):12イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ相対湿度(%RH)95未満 (ただし結露なきこと)
HIKMICRO Portable Thermography MINI2 HIKMICROHIKMICRO Portable Thermography MINI2HIKMICRO
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
超鮮明な熱画像滑らかな25Hzのビデオ正確な温度測定ミニサイズプラグアンドプレイバッテリー不要堅牢性と耐久性広角必需品アクセサリー付属スマートフォンおよびタブレット用MiniシリーズAPP迅速な温度測定15種類のカラーパレット複数のプロフェッショナルな設定高温アラーム機能
仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:無し●熱画像解像度:256×192測定精度±2度/±2%測定温度範囲(℃)-20~350モードイメージ:2種類フレームレート25Hz画角(HxV)50×37パレットカラー:8種類Wi-Fi無し
HIKMICRO ハイクマイクロ Pocketシリーズ用マクロレンズ HIKMICROHIKMICRO ハイクマイクロ Pocketシリーズ用マクロレンズHIKMICRO
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
オプションのマクロレンズを装着することで、500μmの詳細を観察することができ、極小部品やプリント基盤xといった小さな物体の正確な温度が得られえます。
HIKMICRO ハイクマイクロ Bシリーズ用マクロレンズ HIKMICROHIKMICRO ハイクマイクロ Bシリーズ用マクロレンズHIKMICRO
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
被写体に30mmまで接近して撮影できるマクロレンズアダプターです。プリント基盤上の蓄熱積と放熱に関する情報を得ることができ、不良部品の特定や、電気機器の正確な不良箇所特定が可能になります。
HIKMICRO Handheld Thermography B10 HIKMICROHIKMICRO Handheld Thermography B10HIKMICRO
82,980税込91,278
1個
8日以内出荷
SuperIRによる熱透明度の向上高画質4つの画像モード全画面で精密で広範囲な温度測定Wi-Fi接続革新的なマクロモード高温アラーム機能高いリフレッシュレート3.2インチカラ-LCD
仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:2MP●熱画像解像度:256×192測定精度±2度/±2%測定温度範囲(℃)-20~550モードイメージ:4種類フレームレート25Hz画角(HxV)37×50パレットカラー:4種類Wi-Fi無し
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
プレミアムなパフォーマンス、コンパクトなパッケージ - 高精度で熱視の上を探索01 タイプ-C・ライトニングポートHIKIMICRO Mini2 V2は最新のiPhone15シリーズやAndroid スマホに対応。 iPhone14 以前の機種に最適なLightning - Type-C変換アダプタを搭載できます02 超鮮明な熱画像Mini2 V2は、256×192 (49,152) ピクセルの解像度を持つ高感度(NETD < 40 mK) Vox検出器と最適化された画像補正アルゴリズムにより、 鮮明な熱画像を提供します。03.広い視野角50°の広角レンズを搭載したMini2 V2は、外壁をスキャンし、水漏れ、断熱問題、空気の侵入などの問題を発見に役たちます。04. 正確な温度測定Mini2 V2は、 -20℃から400℃までの温度±2℃/±2%までの温度精度で正確に測定します。仕事にもプライベートにも準備万端小型で持ち運びやすく、いつでもどこでも対応可能01.ミニサイズAndroid スマートフォンまたはタブレットに瞬時に取り付け可能で、数秒で使用準備が完了します。02. プラグアンドプレイMini2 V2は、iPhoneやAndroidスマホ、タブレットに隣時にインストールし、数秒で使用できるようになります。*厚みのあるケース用のアダプターで、 Otterboxケースを装着した携帯電話にも対応。 *見えにくい場所や届きにくい場所の検査やスキャンを容易にする延長コード。03. バッテリー不要Mini2 V2はバッテリーフリーなので、充電や充電ケーブルの必要はありません。 スマホからパワーで動作し、非常に少ない電力で稼働するよう設計されており、モバイルデバイスの駆動時間を最大限に活用します。04. 堅牢性と耐久性職場や自宅、そしてくつろぎの空間に最適なMini2 V2は、IP4O準処レベルのアルミニウム合金ハウジングを採用し、1メートルの厳しい落下試験をクリアし、安心の3年間保証付きです。Mini2 V2 あなたとつながる01. 画像と温度測定PIPモード、カスタムカラーパレット、15種類のフンセンカラーパレットが搭載されたMini2 V2は、ビデオおよび画像キャプチャ機能により、作業がより簡単になります。02. 複数のプロフェッショナル設定プロフェッショナル設定により、 さまざまな表面で最高の赤外線画像と温度測定値を得ることができます。スマートフォンおよびタント用 Miniシリーズ APPHIKMICRO Viewerアプリを使えば、現場でレポートを素早く作成したり、現場データをカスタマイズしたり、測定設定を調整したり、注釈を追加したり、顧客やマネージャーと共有したりすることができます。HIKMICRO AnalyzerHIKMICRO Analyzerのオンラインプレビュー機能は、赤外線画像データにリアルタイムでアクセスできるため、作業効率が大幅に向上します。応用シーンオーブンの温度、ペットの発見、コンピュータの冷却、断熱検査、HVAC検査、自動車などでも測定適用です。Mini2Plus V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適なマニュアルフォーカス搭載の多機能スマートフォン用サーモグラフィです。高解像度、SuperIR画像補正、正確な温度測定ができます。iOSとAndroidデバイスに対応し、赤外線サーモグラフィーの便利で信頼性の高いツールです。熱画像解像度: 256 × 192 (49 152 )ライブビューとキャプチャ画像のSuperIR画像補正技術3-in-1 :USB-C(iOSおよびAndroid)、Lightning(Lightning - USB-C変換アダプタが付属しています。)NETD : <40 mK (25 ℃, F1.0)温度精度:±2℃(-20℃ ~100℃) ±2%(100℃ ~400℃)製品タイプ:スマートフォン用サーモグラフィカメラ主な機能:ミニデザイン・プラグ&プレイ・滑らかな画像赤外線解像度:256 x 192温度範囲:-20℃から400℃駆動時間:携帯のバッテリーフォカスモード:フォーカスフリーデイスプレー:携帯のスクリーン可視画像:携帯のカメラ
寸法(mm)26.6×26.6×25(1.05×1.05×0.98インチ)質量(g)24 (0.053 ポンド)備考落下試験:1m(3.28フィート)規格●NETD温度分析能:<40 mK (25℃、F1.0)●カラーパレット:ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド●スペクトル範囲(μm):7.5~14●ピクセルピッチ(μm):12●画像モード:サーマル、ビジュアル(携帯カメラによる)●画像周波数:25Hz●画像解像度:256×192(49152ピクセル)温度範囲(℃)‐20~ 400(-4°F~752°F)保護等級IP40温度精度最大(±2℃、±2%)、周囲温度15℃~35℃(59°F~95°F)、対象物温度0℃(32°F)機能●スーパーIR:対応、撮影画像とライブビュー●フォーカスモード:手動フォーカス●レベルとスパン・モード:自動/手動●測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット/ユーザー定義可能:3スポット、3ネーム、1ラインインターフェースUSB-C Android、USB-C iOS、Lightning iOS(LightningからUSB-Cへのリードを含む)視野角25°×18.8°(FOV)焦点距離(mm)6.9保存温度範囲(℃)‐20~60(-4°F~140°F)消費電力(mW)360絞り1.0 倍作業温度範囲(℃)‐10~50(14°F~122°F)焦点距離最小:0.1m(0.33 フィート)対応ソフトウェア互換性:iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェアデバイス互換性:iOS(バージョン14以降)、Android(バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス
サ-モグラフィB11 HIKMICROサ-モグラフィB11HIKMICRO
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。 この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。 これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。 HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。 離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。 0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。 ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。 B1L,B2L,B20にはWi-Fiモジュ-ルが内蔵されており、スマ-トフォンやタブレットなどのモバイル端末に接続すると、HIKMICRO Viewerプレイで画像をすばやく共有する事ができます。 大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。 設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。 LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。 25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業付属品USBケーブル、ストラップ寸法(mm)221.7×73.5×80.5質量(g)約360電源3.7VDC/0.5A消費電力1.8W測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合)インターフェースUSBタイプCバッテリーリチウムイオン充電池ディスプレイ240×320 3.2LCD解像度サーマルセンサー:192×144測定温度範囲‐20℃から550℃最短合焦距離0.3m充電時間(時間)バッテリー:約3記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEGバッテリー稼動時間約6時間連続使用記録メディア16GBフレームレート25Hz保存可能枚数画像:約90000枚パレットホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ-イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイ
HIKMICRO Acouostic Imaging Camera AI76 HIKMICROHIKMICRO Acouostic Imaging Camera AI76HIKMICRO
1,898,000税込2,087,800
1個
26日以内出荷
低ノイズのMEMSマイクロフォンと調整可能な帯域幅漏洩データのリアルタイム表示スマートな部分放電の検出機能音響アナライザー交換可能なバッテリーシステム音声及びテキストの画像注釈
仕様マイクロフォン数:136検出距離0.3~150測定対象圧縮空気漏れ・部分放電検知測定周波数範囲0~100kHz
HIKMICRO サーモグラフィー B10S HIKMICROHIKMICRO サーモグラフィー B10SHIKMICRO
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
商品名HIKMICRO サーモグラフィー B10S特徴高性能サーマルセンサーを搭載0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モードサーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。+DF7
仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7 × 73.5 × 123.8質量(g)約380分解能【温度】NETD:<40 mK (@25℃), F#=1.0バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池ディスプレイ480 × 640, 3.2型 LCD解像度サーマルセンサ:256×192 (49,152 pixels)落下距離(m)(テスト)2焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)バッテリ―:約3動作時間バッテリー(時間):約6LED測定温度範囲(℃)-20~550モードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20 ~ 60インターフェイスUSB Type-C画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~ 50Wi-Fiなしスペクトル範囲7.5-14(μm)イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイIP等級54測定精度(℃)最高±2、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)
HIKMICRO Pocketシリーズ対応 Pocket1 Pocket2 PocketE用 マクロレンズ HIKMICROHIKMICRO Pocketシリーズ対応 Pocket1 Pocket2 PocketE用 マクロレンズHIKMICRO
14,400税込15,840
1個
当日出荷
【高精度温度計測】本製品は、温度計測の精度を±3℃または±3%の誤差で実現しております。計測可能な温度範囲は-20℃から150℃までと広く、さまざまな環境下での使用に適しています。【微細な計測が可能】このマクロレンズは、100μmのスポットサイズで精密な計測が可能です。また、最小計測サイズは500μmとなっており、細かい部分の計測にも対応しています。【広い作業距離】作業距離は30mmとなっており、被写体に近づき過ぎることなく、快適な距離から撮影や計測を行うことができます。これにより、安全かつ効率的に作業を進めることが可能です。【ポケットシリーズカメラ対応】このマクロレンズは、ポケットシリーズのカメラに対応しており、手軽に持ち運びができるため、フィールドワークや出張時の計測にも最適です。【拡大倍率0.12x】拡大倍率は0.12xとなっており、小さな被写体を大きく捉えることができます。微細なディテールの観察や計測が求められる場合に、高いパフォーマンスを発揮します。
仕様●FOV(視野):47.6°(H)×36.1°(V)●IFOV(空間解像度):2.93mrad●最小撮像素子サイズ:100×100μm●最小温度オブジェクトサイズ:500×500μm●最短撮影距離(mm):30 ±1寸法(mm)44.2×25.16×87.2質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~150測定精度最大±3℃、±3%(対象温度が0℃~150℃の場合)焦点距離(mm)4.1
スマートフォン用グラフィー MiniX HIKMICROスマートフォン用グラフィー MiniXHIKMICRO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
電気設備の検査、空調制御システム(HVAC)システムの故障検知用のスマートフォンサーマルカメラです。iOS、Android(アンドロイド)スマートフォン、タブレット、Windowsノートパソコン用サーマルアプリで赤外線画像の取得が可能です。使用用途に合わせて、モード(サーマル・PIP・フュージョン・ビジュアル・ブレンディング・8カラーパレット)が選択可能です。QRコードをスキャンするだけでワイヤレス接続ができ、安定した画像転送が可能です。リチウムイオン充電池を内蔵しており、最大4時間連続使用が可能です。付属の取り付けブラケット(2種)を使えば、壁掛け・三脚など幅拾い用途に対応可能です。
用途各種検査に(雨漏り、断熱材、水漏れ、液漏れ、空気漏れなど)。各種点検に(電気設備、太陽光パネル、基盤、床暖房 HVAC など)。自動車整備用。工場生産現場各工程の温度管理に。付属品USBケーブル、表面保護ホルダー、収納ケース、スマートフォンホルダートラスコ品番698-9501材質前面カバー:ポリカーボネート(PC)、ABS樹脂、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、背面カバー:アルミダイカスト(ADC-12)・熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU)幅(mm)38.89高さ(mm)155.45使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)32.1電源(V)360 mW温度(℃)最小表示:0.1解像度赤外線:256×192(ピクセル)測定温度範囲(℃)-20~150/100~550RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)3.33測定視野角(°)37.2×50.0
LYNX サーマル単眼スコープ HIKMICROLYNX サーマル単眼スコープHIKMICRO
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
日本上陸以来 、多くのお客様に愛用 いただいている HIKMICROのサーマル単眼スコープ「 LYNXシリーズ」エントリーモデルに改良が加えられ、より高画質で使いやすくなりました。サーマルスコープは可視光を使わず、物体のもつ熱を検知して画像処理することによって画像を生成します。したがって、全暗黒の環境を含む あらゆる 環境において、人や動物などの熱源を発見する のに便利です。狩猟、動物生態観察、サバイバルゲーム、警備、災害救助、船舶など多くの分野で活躍します。全モデルとも 50Hzの高フレームレートを誇り、滑らかな画面で移動するターゲットも容易に観察できます。
付属品本体、ハンドストラップ、USBケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書電源内蔵式充電式リチウムイオン電池分解能【NETD】35mK未満(25℃、F=1.0)保護等級IP67焦点調整フリーフォーカスディスプレイ800×600、0.32型 、OLEDピクセルピッチ(mm)12視度調整-5~+4D動作時間連続使用8時間(CVBSおよびWiFiOFF,25℃)画素数256×192フレームレート50Hzパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョンアイレリーフ(mm)6射出瞳位置20イメージセンサーVOx非冷却フォーカルプレーンアレイ応答波長(μm)2026/08/14ストレージ内蔵メモリーモジュール8GBUSB【 Type-C】5V DC、 2A、外部電源供給対応
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
Mini2 V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適です。高い熱分解能力、SuperIRによる画像補正、正確な温度測定により、危険箇所を簡単に特定し、十分な情報に基づいた判断を下すことがiOSとAndroidの両方のデバイスに対応しているため、外出先でのサーモグラフィ検査に最適です。家庭でもプロフェッショナルでも、Mini2 V2はさまざまな赤外線イメージング作業をサポートする多機能なスマートフォン用サーモグラフィです。
仕様【落下試験】1m(3.28フィート)その他【スーパーIR】撮影画像とライブビュー【解雇】360mW寸法(mm)42 × 22.5 × 11.2 (1.65 × 0.89 × 0.44インチ)【カラーパレット】ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド質量(g)20 (0.044 ポンド)周波数(Hz)【画像】25能力【NETD温度分析能】< 40 mK (25 ℃、F1.0)精度最大(± 2 ℃ / 3.6 ° F 、± 2 %)、周囲温度15℃ ~35 ℃ (59 ° F ~95 ° F )、対象物温度0℃ (32 ° F )以上の場合測定方式センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義可能:3スポット、3モノグラム、1ライン温度測定範囲(℃)-20~400(-4°F ~752°F)保護等級IP40インターフェースUSB-C Android 、USB-C iOS 、Lightning iOS (LightningからUSB-Cへのリードを含む)ピクセルピッチ(mm)0.012解像度【画像】256 × 192 (49,152 ピクセル)視野角50° × 37.2°(FOV)保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F ~140°F)モード【レベルとスパン】オート/マニュアル【画像】サーマル、PIP互換性【デバイス】iOS (バージョン14以降)、Android (バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス【ソフトウェア】iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェアフォーカスフォーカス・フリー絞り1.0 倍作業温度範囲(℃)-10~50(14°F ~122°F)焦点距離最小0.2m(0.66 フィート)/3.5mmスペクトル範囲7.5~14μm
Pocket1 HIKMICROPocket1HIKMICRO
97,980税込107,778
1個
6日以内出荷
革新的なマクロモード高画質携帯性に優れたポケットサイズのデザイン堅牢性と耐久性3.5インチLEDタッチスクリーン4つの画像モードと7つのカラーパレッドトラブルシューティングを迅速にオンカメラ録画高速通信複数のレベルおよびスパンモード
仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:8MP●熱画像解像度:192×144測定精度±2度/±2%測定温度範囲(℃)-20~400モードイメージ:4種類フレームレート25Hz画角(HxV)37×28パレットカラー:5種類Wi-Fi802.11b/g/n
HIKMICRO ハイクマイクロ E&Bシリーズ用ポーチ HIKMICROHIKMICRO ハイクマイクロ E&Bシリーズ用ポーチHIKMICRO
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
ショルダーストラップ付きのソフトポーチです。サーモグラフィカメラを衝撃や汚れから保護し、持ち運びを容易にします。
P201-MACRO Lens HIKMICROP201-MACRO LensHIKMICRO
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
適合機種HIK-PCT1、HIK-PCT2
サーモグラフィーカメラ カイセサーモグラフィーカメラカイセ(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。 メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。 画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。 付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。 熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。 画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。 本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電 放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃)-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外)放射率0.01~1.00(調整可能)付属品1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書質量(g)430精度±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃)連続使用時間(時間)2~3記録媒体3G 内蔵メモリーバッテリーリチウムイオン電池(18650電池)測定波長(μm)8~14ディスプレイ3.2TFTカラーLCDモジュール解像度【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセルバッテリー電圧(V)DC3.7温度分解能(℃)0.07フォーカス固定バッテリー容量(mAh)2000寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×105×90焦点距離【最小】0.15m(最適距離0.2m~)フレームレート9Hz測定視野角(°)【FOV】35×26
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)
93,980税込103,378
1式ほか
当日出荷から25日以内出荷
コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング質量(kg)0.19(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-10~50測定範囲(℃)-20~+300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad温度分解能(℃)(NETD)<0.07充電時間(時間)2モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む画面サイズ3.5インチ保管温度範囲(℃)-40~70特性防水・防塵、耐衝撃計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正バッテリー稼動時間4時間焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m保存可能枚数5000枚を超える画像カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り充電端子USB-C(1 A)タッチスクリーン静電容量式落下耐久(m)2
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
839,800税込923,780
1台
32日以内出荷
赤外線サーモグラフィカメラ5つのクイックフォーカスモード3つのアドオンレンズ交換可能なバッテリーシステム埋め込み系レーザー距離計
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<35 mK温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ4.3インチLCDタッチスクリーンフレームレート50Hz駆動時間(時間)4(×3)
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
109,800税込120,780
1台
32日以内出荷
赤外線サーモグラフィカメラ
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
219,800税込241,780
1台
32日以内出荷
赤外線サーモグラフィカメラ2つの交換可能なリチウムイオン電池テキストまたは音声注釈放射ビデオ分析カラーアラームワンタップレベル&スパン用途に合った製品オプション3.5インチLCDタッチスクリーン
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<40 mK温度測定範囲(℃)-20~550温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーンフレームレート25Hz
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
音響検知カメラ2つの交換可能なリチウムイオン電池テキストまたは音声注釈放射ビデオ分析カラーアラームワンタップレベル&スパン用途に合った製品オプション3.5インチLCDタッチスクリーン
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<40 mK温度測定範囲(℃)-20~550温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーン解像度【SuperIR】384×288【赤外線】192×144視野角【瞬時(IFOV)】1.74 mrad【FOV】18.8° x 14.1°フォーカス【モード】マニュアルフォーカス【最短撮影距離】0.1mフレームレート25Hz駆動時間(時間)6(×2)
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
239,800税込263,780
1台
32日以内出荷
分解能【温度(NETD)】< 40 mK解像度【赤外線】256×192視野角【瞬時(IFOV)】3.3 mrad【FOV】37.2° × 50.0°フォーカスフォーカスフリー
サーマルカメラ HIKMICROサーマルカメラHIKMICRO
1,198,000税込1,317,800
1台
32日以内出荷
赤外線サーモグラフィカメラ1秒の高速フォーカス柔軟に回転するレンズとスクリーン屋外用に設計多様な交換レンズ連続デジタルズーム
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<35 mK温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ5.0インチLCDタッチスクリーンフォーカス【最短撮影距離】0.3mフレームレート25Hz駆動時間(時間)4(×2)
赤外線 サーマルイメージカメラ A&D赤外線 サーマルイメージカメラA&D
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録熱画像、可視画像(デジカメ画像)、熱画像+可視画像(FUSION画像)、温度分布データ(32×32=1024点のcsv温度データファイル)、ビデオ動画をMicro SDHC カードに保存可能設定メニューは、日本語、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、ポルトガル語、イタリア語、スペイン語、中国語(簡体・繁体)から選択
用途電気設備の点検・診断、空調設備の点検・診断、建築物・住宅の点検・診断、食品分野 醸造、発酵、熟成過程の温度分布測定(均一性の評価)、理化学熱分析 医学分野
Pouch for E&B Series HIKMICROPouch for E&B SeriesHIKMICRO
10,980税込12,078
1個
47日以内出荷
E&Bシリーズ用ポーチ
赤外線サーモグラフィー GTC400C BOSCH(ボッシュ)赤外線サーモグラフィー GTC400CBOSCH(ボッシュ)
169,500税込186,450
1台
欠品中
クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能
用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検測定範囲(℃)-10~+400付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.54(乾電池含)使用温度範囲(℃)‐10~45電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降インターフェースUDBポート:1.1メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpgディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面)解像度0.1℃、(赤外線カメラ)160×120px防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)温度分解能(℃)0.05画素数19200保管温度範囲(℃)‐20~70特性防じん・防滴データ転送MicroUSB、Wi-Fi空間分解能(mrad)6焦点距離(最小)0.3m測定視野角(°)53×43°測定精度(℃)(赤外線)±3.0
【レンタル】サーモグラフィカメラ C2 Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】サーモグラフィカメラ C2Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から翌々日出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池精度±2℃または±2%の大きい方対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150インターフェースUSB Micro-B視野角41°×31°保存形式JPEGサービス分類レンタル
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)計測範囲-20~400℃検出器非冷却マイクロボロメーター視野角55×43° (±1°温度分解能(℃)0.15フレームレート8.7Hz撮影距離(cm)15~(30~)パレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイールモードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃