カテゴリ
- 電動工具(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「hikoki ra18da」の検索結果

18V コードレスエアダスタ
HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時風速(m/s)平均100最高圧力2.61PSI最大風量(m3/min)0.7バッテリー容量(Ah)5最大風速(m/s)122最高圧力(kPa)18
コードレスエアダスタ RA18DA/RA12DA用アクセサリ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から翌々日出荷エアダスタRA18DA/RA12DA用別売アクセサリ
エアダスター
サンワサプライ(7件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。寸法(mm)55×94×185質量(g)320消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2A風量風圧27~32g連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン電池モーター出力(W)40バッテリー電圧(V)3.7モーター回転数(min-1[r.p.m])35000充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5動作温度(℃)0~60バッテリー容量(mAh)6000点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)標準ノイズ(dB)76~80
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
10.8V コードレスエアダスタ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント質量(kg)0.75※BSL1240M装着時電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×226×88※BSL1240M装着時風速(m/s)平均70最高圧力1.74PSI最大風量(m3/min)0.58最大風速(m/s)87適合バッテリーBSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです)最高圧力(kPa)12
18V コードレスブロワ
HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減) オンロックボタンで継続作業も快適 風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備 別売ダストバック取付で集じん作業も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時)電圧(V)14/18風量(m3/min)3.5風速(m/s)78(平均)、95(最大)使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
充電式エアダスタ
マキタ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。バッテリー電圧(V)18真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。適合バッテリーリチウムイオン寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
36V コードレスブロワ
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷クラス最小、最軽量 クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB) モーターの出っ張りのないスリム形状 風量3段階切替可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ノズル電圧(V)36風量(m3/min)1.2風速(m/s)最大:102、平均:83回転数(min-1[回/分])強:80000、中:53000、弱:43000
充電式エアダスタ
マキタ(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮付属品バッテリ・充電器・ケース別売りセット内容本体、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)タイプトリガー式電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)風速(m/s)200(最大)、163(平均)最大風量(m3/min)1.1真空度(kPa)10.3(最大)風圧(kPa)29.7(最大)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
充電式エアダスタ
マキタ¥48,980税込¥53,8781台当日出荷8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)タイプトリガー式電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)風速(m/s)200(最大)、163(平均)バッテリーリチウムイオン(BL4025)最大風量(m3/min)1.1バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28真空度(kPa)10.3(最大)風圧(kPa)29.7(最大)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
急速充電器
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
工進スマートシリーズ用バッテリー 18V
工進(8件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷工進スマートシリーズ18Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・予備バッテリーとして長さ(mm)123幅(mm)78高さ(mm)48質量(g)370寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×78×48
18Vリチウムイオン電池
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷電池残量表示付き仕様冷却対応長さ(mm)116幅(mm)76高さ(mm)49質量(g)380機能残量表示バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約20[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49冷却システムあり
工進スマートシリーズ用急速充電器 18V
工進(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷工進スマートシリーズ用急速充電器 18Vバッテリーの充電にお使いいただけます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
充電式水中ポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷充電式なので電源が無い場所での洗浄や散水作業が可能に! 電源不要でどこでも洗浄や散水作業が出来る 使い方簡単、ホースをつないでスイッチオンで使用可能 スマートコーシンシリーズのバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途散水や洗浄作業にセット内容充電器・バッテリー付き消費電力(W)80コード長さ(m)2.5本体質量(kg)1.8保護等級ポンプ:IPX8 ケース:IPX4バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ79×79×163 バッテリーケース218×133×123