カテゴリ
- バッテリー・電装(14)
- カー用品(11)
- 農業・園芸資材(9)
- バイク部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 事務用品(3)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
「hills」の検索結果

Duckhill Peak Visor バイク用ヘルメットバイザー
RIDEZ(ライズ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷バイク用ヘルメット(ジェットヘルメット)をおしゃれにクラシックスタイルに。 バイザーで日よけとしてお使い頂けます。 普段からサングラス使われるお客様から好評頂いております。 クラシックなスタイルのバイクがリバイバルされ、Z900RSを筆頭にネオクラシックテイストが流行しております。 それに合わせてバイクに乗るスタイリングもクラシックテイストが混ざったものがとても良く似合うようになりました。 そこでジェットヘルメット用にスタイル重視のショートバイザーが発売されました。 3点ボタン式で、両サイドのボタンは左右に調節して、様々なヘルメットに対応します。 また、バイザーにはサングラスの組み合わせがとても相性が良いです。取付スナップボタン三つで留めるだけの簡単仕様寸法(縦×横)(mm)約75×210
補修用フィルムアンテナ(ワンセグ/フルセグ用)
アークヒル(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(2枚)当日出荷ほとんどのメーカーのコネクターに対応。寸法(mm)(フィルム)114×101
プロノズル(Stype)ストレート
栄ヒルズ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W105×H68×D650全長(mm)595質量(g)280穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804主な用途一般・農業用アズワン品番64-3674-02
スタンダードノズル(Bctype)コックタイプ
栄ヒルズ(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷適合ホース内径(Φmm)15~18穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数381主な用途一般園芸用
AM/FM/VICSラジオブースター
アークヒル(20件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
補修用フィルムアンテナ(GPSフィルム用)
アークヒル(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。寸法(mm)(フィルム)122×78
2WAYコンパクトスピーカー
アークヒル(13件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(2個)当日出荷超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
Catch Hunter フィルムアンテナ
アークヒル¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エレメントをミクロンのメッシュ状にする事で光は通し目立ちにくく、電波は受信できます。4チュ-ナは2セット必要です。保安基準に合わせて取り付をして下さい。 汎用の補修用フィルムアンテナ。用途ブースター付フイルムアンテナ用
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX
栄ヒルズ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W65×H55×D285全長(mm)285質量(g)100穴径(Φmm)0.4穴数571主な用途園芸用
補修用フィルムアンテナ
アークヒル(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個(4枚)当日出荷フルセグ+GPS用補修アンテナ。パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付フィルム寸法(mm)114×101(L型)、122×78(GPS)
セクターノズル(BCtype)コック
栄ヒルズ¥6,198税込¥6,8181本当日出荷適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W125×H40×D530全長(mm)355質量(g)365穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数316主な用途一般・農業用アズワン品番64-3674-15
Catch Hunter インナーバッフル スズキ用
アークヒル(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット欠品中素材に割れにくいAPP樹脂を使用。 17cm、16.5cmのドアスピーカーを取り付ける際に使用。 共振を防ぎ音質向上。
地デジ・ワンセグ用フィルムアンテナ
アークヒル(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から5日以内出荷ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。周波数(MHz)470~770受信チャンネル(ch)UHF13~62
センタースピーカー
アークヒル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷最大瞬間入力50W インピ-ダンス4Ω 再生周波数160~20000HZ 出力音圧88db 本体サイズ126x99x45mm 重量190g 固定用両面テープx2音圧レベル(dB)85瞬間最大入力(W)45
防水スピーカー4インチ
アークヒル(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(2個)当日出荷カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。瞬間最大入力(W)45
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ
栄ヒルズ¥9,998税込¥10,9981本当日出荷適合ホース内径(Φmm)18~25寸法(mm)W87×H75×D520全長(mm)520質量(g)285穴径(Φmm)0.6穴数760主な用途農業用
10ゲージ配線キット
アークヒル(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ハイパワーアンプ用10ゲージケーブルセット。MAX500W対応。セット内容電源線プラス10ゲージ6m、アース10ゲージ1m、RCAダブルシールド5m、スピーカーコード16ゲージ9m、リモートケーブル18ゲージ5m、各ターミナル・結束バンド
4チューナー用フィルムアンテナセット
アークヒル(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(4個)当日出荷から3日以内出荷4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。周波数(MHz)470~770
ボイスコイルレスツィーター
アークヒル(8件のレビュー)¥969税込¥1,0661個(2個)当日出荷ボイスコイルレス ハイパフォーマンスツィーター。角度調整可能外形寸法(mm)55×35再生周波数(Hz)2K~20K最大入力(W)200インピーダンス(Ω)4
スタンダードノズル(Stype)ストレート
栄ヒルズ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌日出荷適合ホース内径(Φmm)15~18穴径(Φmm)0.35(±0.1)主な用途一般園芸用
カーラジオ用AM/FM/VICS対応 フィルムアンテナ(補修用)
アークヒル(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷AR-1500用補修部品。 フィルムアンテナ部のみ。 AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。適合AR-1500寸法(mm)25×266(フィルム)色透明フィルム(フィルムアンテナ部分)周波数(kHz)AM500~1800、FM60~90
セクターノズル(Stype)ストレート
栄ヒルズ¥4,198税込¥4,6181本翌日出荷適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W125×H40×D490全長(mm)360質量(g)270穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数316主な用途一般・農業用
プラスノズルGtype(ガーデン)ストレートタイプ
栄ヒルズ(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本翌日出荷適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W65×H55×D340全長(mm)340質量(g)135穴径(Φmm)0.4穴数592主な用途園芸用
4CHハイローコンバーター
アークヒル(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷RCA出力のないアンプを4chカーステレオ出力にします。 レベルコントロ-ル付4CH用HI/LOコンバーター、RCAの付いていないヘッドユニツト用本機のスピーカーライン入力をヘッドユニットからのスピーカーラインフロント。又はリアー出力へ接続し、RCAラインをパワーアンプへ接続するだけの配線です。 MAX100W×4。 4ch独立レベル調整。用途RCA出力の無い4CHのヘッドユニットへの接続時に。材質プラスチック色黒外形寸法(mm)90×50×30
地デジフィルムアンテナ左右セット
アークヒル¥3,998~税込¥4,398~1セット(2個)3日以内出荷ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナ左右2本セット。コードクランプ6個入。ブースター利得MAX17dB。周波数(MHz)470~770受信チャンネル(ch)UHF13~62
Catch Hunter インナーバッフル トヨタ用
アークヒル¥1,898税込¥2,0881セット3日以内出荷素材に割れにくいAPP樹脂を使用。 17cm、16.5cmのドアスピーカーを取り付ける際に使用。 共振を防ぎ音質向上。
墓石筆ペン トップコート
東山工業(1件のレビュー)¥799税込¥8791本(5.5g)当日出荷簡単補修! 墓石筆ペンの上塗り材です。 もちが良くなり少し光沢がでます。 特殊毛材の穂先は、まとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。用途墓石筆ぺんで文字を補修した後の上塗り用インク5.5g乾燥時間(分)20ペン先毛筆タイプ塗布面積(cm2)90繰り返し・詰め替え対応
Catch Hunter インナーバッフル ホンダ用
アークヒル¥1,898税込¥2,0881セット3日以内出荷素材に割れにくいAPP樹脂を使用。 17cm、16.5cmのドアスピーカーを取り付ける際に使用。 共振を防ぎ音質向上。
ブラック 3Dジェルバッジキット MT-IOMTTBS23R
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-IOMTTBS23R。3D Gel Coated Badge/Decal /Sticker Kit ( 24 parts in total)。販売備考:キャンセル不可商品です。Red with Black, Yellow, White & Metallic Gold details。タイプ:Badge Kit。色[カラー]:レッド/ブラック/イエロー/ホワイト/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート材質特殊ビニール、3Dジェルシート色レッド/ブラック/イエロー/ホワイト/メタリック ゴールドタイプBadge Kit