カテゴリ

  • 測定用品(21)
  • 安全保護具(1)

「hioki 9398」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACクランプメータ HIOKI(日置電機)ACクランプメータHIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1表示LCD、max:4199dgt連続使用時間(時間)70機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える表示更新レート400ms直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
ACクランプメーター HIOKI(日置電機)ACクランプメーターHIOKI(日置電機)(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
測定用品専用の携帯カバー
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合ACフレキシブルカレントセンサ CT6280 , 3280シリーズ , L9208収納可RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
仕様DT4250シリーズ用アズワン品番64-3412-74RoHS指令(10物質対応)対応
ACクランプメーターセット HIOKI(日置電機)ACクランプメーターセットHIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません)直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応
クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機)クランプオンAC/DCハイテスタHIOKI(日置電機)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)平均値整流連続使用時間(時間)約60機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hzその他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)サンプルレート(回/s)約2.5導通50Ω±40Ω以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
カードハイテスタ HIOKI(日置電機)カードハイテスタHIOKI(日置電機)(36件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から10日以内出荷
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
携帯用ケース(DT4281、DT4282用) HIOKI(日置電機)携帯用ケース(DT4281、DT4282用)HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番448-5467質量(g)70アズワン品番64-3413-81RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様DT4220シリーズ用アズワン品番64-3413-82RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトツールケース(携帯電話用) TRUSCOコンパクトツールケース(携帯電話用)TRUSCO(7件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質ポリエステル仕様超はっ水加工、ポケット1付属品カラビナ付(アルミ製)幅(mm)80高さ(mm)115質量(g)74奥行(mm)35ベルト通し幅(mm)65
クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機)クランプオンAC/DCハイテスタHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。 左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。
用途交直AC・DC100A・RMS付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1測定方式(交流電流)真の実効値表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒連続使用時間(時間)約25機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ周波数特性【電流】DC10Hz~1kHz、【電圧】DC30Hz~500Hzサンプルレート(回/s)約2.5クレストファクター(波高率)(CF)2.5以下(150A、1000Vmax.)導通50Ω±40Ω以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機)クランプオンAC/DCハイテスタHIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から10日以内出荷
1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒機能導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
799税込879
1個
当日出荷
携帯ケース 三和電気計器携帯ケース三和電気計器(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
携帯ケース
ハイテスタ HIOKI(日置電機)ハイテスタHIOKI(日置電機)(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から10日以内出荷
LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売) 短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1種別その他抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内RoHS指令(10物質対応)対応特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
クランプメーター モノタロウクランプメーターモノタロウ(118件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
携帯用ケース HIOKI(日置電機)携帯用ケースHIOKI(日置電機)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
絶縁抵抗計IR4000シリーズ用の携帯用ケース C0100より横幅が30 mm大きく、テストリードが収納しやすくなっています。
質量(g)272寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×192×58アズワン品番64-8002-31RoHS指令(10物質対応)対応
携帯ケース 三和電気計器携帯ケース三和電気計器(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
携帯ケース
デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機)デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃~50℃と広い使用温度範囲。
仕様交/直電圧自動判別:〇付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)交流電流(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz)ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600VRoHS指令(10物質対応)対応
クランプメーター 大口径 モノタロウクランプメーター 大口径モノタロウ(51件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)取扱説明書(0.8MB)