カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「hioki 9810」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K熱電対 HIOKI(日置電機)

    K熱電対

    HIOKI(日置電機)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(5本)
    当日出荷
    仕様許容差クラス2長さ(m)5素線径(mm)0.32アズワン品番64-3413-78RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補償導線 アズワン

    補償導線

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥5,690~税込¥6,259~
    1個
    当日出荷
    仕様K熱電対用種類産業機械用ケーブル全長(m)10
  • 被覆熱電対(ディープレックス) アズワン

    被覆熱電対(ディープレックス)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
  • 補償導線(K熱電対用) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(K熱電対用)

    山里産業(ヤマリ)(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
    用途補償導線種別補償導線色青(被覆)熱電対K熱電対用対数(P)1仕上外径(Φmm)4.1×2.4より線構成(本/mm)7/0.3アプリケーション一般(90℃まで)被覆材PVC
  • K型熱電対 グラフテック(GRAPHTEC)

    K型熱電対

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥21,980税込¥24,178
    1式(5本)
    欠品中
    長さ(m)5対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)素線径(mm)Φ0.32測定温度範囲(℃)-40~200クラス2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
  • 熱電対 (Kタイプ) 八光電機

    熱電対 (Kタイプ)

    八光電機(3件のレビュー)
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
    用途温度検知工具。補助導線(mm)2000
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

    スリーハイ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

    スリーハイ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

    スリーハイ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • K熱電対 KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 KTOシリーズ

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥3,090~税込¥3,399~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • 熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆) スリーハイ

    熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)

    スリーハイ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
  • K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワン

    K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥4,220~税込¥4,642~
    1個
    当日出荷
    低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
  • Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D(エー・アンド・デイ)

    Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー

    A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷
    Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
    用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。付属品取扱説明書適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H温度センサーKタイプ熱電対
  • K熱電対(シース型・TK) アズワン

    K熱電対(シース型・TK)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,050~税込¥4,455~
    1個
    当日出荷
    仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • 被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 T熱電対

    CHINO(チノー)(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    当日出荷
    熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
    仕様被覆熱電対色【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
  • 熱電対 Kタイプ シース型 モノタロウ

    熱電対 Kタイプ シース型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
    用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。材質SUS316使用温度範囲(℃)650接続Y端子リード線(m)2熱電対Kシースタイプリード線ガラス販売区分業務用
  • 補償導線 二宮電線工業

    補償導線

    二宮電線工業(4件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻(20m)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル全長(m)20対数(P)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度センサ 補償導線 omron(オムロン)

    温度センサ 補償導線

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
  • K熱電対延長ケーブル 補償導線 アズワン

    K熱電対延長ケーブル 補償導線

    アズワン
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1個
    当日出荷
    ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
    端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型)耐熱温度(℃)0~150被覆材ガラス繊維
  • 補償導線 ケニス

    補償導線

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    Y端子付です。
    長さ(m)2