カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
    • 自動車用LEDバルブ(9)
絞り込み
タイプ
  • HB3
  • HB4(9)
  • HIR1(4)
  • HIR2(14)
  • その他(1)
口金
  • その他(1)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色ホワイト(2)
定格電圧(V)
  • 12/24(1)
  • 12(6)
ブランド
  • PIAA(4)
  • Seabass Link(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • アセントワールド(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hir2」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2

    アセントワールド
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
    質量(g)102タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
  • LEDフォグバルブ ファンレスタイプ HB4/3/HIR2 イエロー アセントワールド

    LEDフォグバルブ ファンレスタイプ HB4/3/HIR2 イエロー

    アセントワールド
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
    質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
  • AIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用 Seabass Link

    AIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用

    Seabass Link
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。
    形状HB3/HB4/HIR2タイプHB3/4口金その他色温度(K)6000保証期間購入より3年間
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2

    アセントワールド
    7,498税込8,248
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ
    質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】ホワイトバルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2定格電圧(V)12入数(個)2
  • LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス)

    LEDヘッドライト

    BRAITH(ブレイス)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
    用途自動車専用ヘッドライトタイプHB3/HB4/HIR2出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
  • 超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA

    超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス

    PIAA
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
  • LEDバルブ PIAA

    LEDバルブ

    PIAA
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
    用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6600
  • LEDバルブ PIAA

    LEDバルブ

    PIAA
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
    用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)2500明るさ(Lm)3600
自動車用LEDバルブカテゴリ