カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- 自動車用LEDバルブ(5)
絞り込み
タイプ
- HB3(1)
- HB4(1)
- HIR1(1)
- HIR2(3)
光色
ホワイト(1)
定格電圧(V)
- 12/24
- 12(10)
ブランド
- PIAA(2)
- LeFH-e(1)
- IPF(1)
- Bullcon(1)
「hir2」の検索結果

GT240 LED HIR2 JUST ペア
LeFH-e¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷HIR2タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。タイプHIR2定格電圧(V)12/24
LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズ
IPF¥19,980税込¥21,9781箱5日以内出荷IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。高性能をコンパクトに凝縮。【H4タイプ】と【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】とも取付け簡単!ドライバーユニット一体のオールインワンモデル。【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】は、専用口金と変換ハーネスを付属。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。用途ヘッドライト&フォグ用LED定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス
PIAA¥11,980税込¥13,1781箱(2個)当日出荷・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K
PIAA¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷・大口径ファンが生む優れた冷却効果。・取付しやすい超小型コントローラー。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年
LEDヘッドランプ
Bullcon¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高い金属筐体を採用したスマートなデザイン!バルブ後端の冷却フィン形状を見直し、冷却効率をアップさせながら小型化に成功。ドライバーユニットも小型でヘッドライト裏にスペースが少ない車両にも装着可能になりました。メカニカル機構を極力排除したシンプルな作りで、故障等のトラブルに遭遇する確率を更に低減。シンプル設計のメリットを最大限に生かしたハイクオリティ&ハイパフォーマンスを実現。投光色に干渉しないシルバーメタルカラーを採用しています。消費電力(W)40使用電圧(V)12/24光束(Lm)3000動作温度範囲(℃)-40~+85バルブ種類HIR2