カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
    • 自動車用LEDバルブ(5)
絞り込み
タイプ
  • HB3(1)
  • HB4(1)
  • HIR1(1)
  • HIR2(3)
光色
  • 光色ホワイト(1)
定格電圧(V)
  • 12/24
  • 12(10)
ブランド
  • LeFH-e(1)
  • PIAA(2)
  • IPF(1)
  • Bullcon(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hir2」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレスPIAA
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
・純正バルブと同形状の超小型バルブ・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000KPIAA
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
・大口径ファンが生む優れた冷却効果・取付しやすい超小型コントローラー・車検対応・ノイズ対応品・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年
LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズ IPFLEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズIPF
19,980税込21,978
1箱
5日以内出荷
IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。高性能をコンパクトに凝縮。【H4タイプ】と【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】とも取付け簡単!ドライバーユニット一体のオールインワンモデル。【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】は、専用口金と変換ハーネスを付属。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。
用途ヘッドライト&フォグ用LED定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個
LEDヘッドランプ BullconLEDヘッドランプBullcon
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高い金属筐体を採用したスマートなデザイン!バルブ後端の冷却フィン形状を見直し、冷却効率をアップさせながら小型化に成功。ドライバーユニットも小型でヘッドライト裏にスペースが少ない車両にも装着可能になりました。メカニカル機構を極力排除したシンプルな作りで、故障等のトラブルに遭遇する確率を更に低減。シンプル設計のメリットを最大限に生かしたハイクオリティ&ハイパフォーマンスを実現。投光色に干渉しないシルバーメタルカラーを採用しています。
バルブ種類HIR2使用電圧(V)12/24消費電力(W)40光束(Lm)3000動作温度範囲(℃)-40~+85
GT240 LED HIR2 JUST ペア LeFH-eGT240 LED HIR2 JUST ペアLeFH-e
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
HIR2タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
タイプHIR2定格電圧(V)12/24
自動車用LEDバルブカテゴリ