カテゴリ

  • 防犯用品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hit 3300」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダー南京錠(同一キー) ツチノ

    シリンダー南京錠(同一キー)

    ツチノ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質真鍮真鍮色ロックキー式
  • シリンダー南京錠 同一キー ツチノ

    シリンダー南京錠 同一キー

    ツチノ(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(5個)
    当日出荷
    真鍮製の一般的な南京錠です。 同一キー番号の南京錠が5個セットになってます。 追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに材質真鍮キー数3ロックキー式
  • 南京錠 関西Noキー アルファ

    南京錠 関西Noキー

    アルファ(32件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮ロックキー式
  • シリンダー南京錠 同一キー ツチノ

    シリンダー南京錠 同一キー

    ツチノ
    859税込945
    1個
    当日出荷
    真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。材質真鍮幅(mm)30呼び寸法30キー数3ロックキー式
  • シリンダー南京錠 ツチノ

    シリンダー南京錠

    ツチノ
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質真鍮真鍮色ロックキー式
  • アルファ南京錠 アルファ

    アルファ南京錠

    アルファ(14件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    仕様キーシリンダー:ピンシリンダー材質真鍮ロックキー式
  • シリンダー南京錠 吊長(同一キー) ツチノ

    シリンダー南京錠 吊長(同一キー)

    ツチノ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    真鍮色ロックキー式
  • 南京錠 モノタロウ

    南京錠

    モノタロウ(41件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
    付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー
  • シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)

    SOL HARD(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
  • 南京錠 関東Noキー アルファ

    南京錠 関東Noキー

    アルファ(19件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
    材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
  • SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

    SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

    SOL HARD(23件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
    用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • シリンダー南京錠 吊長 ツチノ

    シリンダー南京錠 吊長

    ツチノ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真鍮色ロックキー式
  • 1/2インチ角オフセットエキステンションバー HIT(ヒット)

    1/2インチ角オフセットエキステンションバー

    HIT(ヒット)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ハンドソケット用のエキステンションバーです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー南京錠A 吊長 同一キー ツチノ

    シリンダー南京錠A 吊長 同一キー

    ツチノ
    2,498税込2,748
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
    用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。材質真鍮呼び寸法15ロック南京錠
  • アルファ南京錠 同一キー アルファ

    アルファ南京錠 同一キー

    アルファ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
    用途ケースやロッカーにご使用下さい。材質真鍮種類同一キー寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21吊径(mm)6
  • 南京錠 同一キー NO2200 モノタロウ

    南京錠 同一キー NO2200

    モノタロウ(8件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
    用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合付属品キー3個材質(本体)真鍮種類同一キー材質(吊)焼き入れ鉄
  • 南京錠 アルファ

    南京錠

    アルファ(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
  • ソーセージ用口金セット(絞り袋付き) ウィンナ&フランク用 田中糧機製作所

    ソーセージ用口金セット(絞り袋付き) ウィンナ&フランク用

    田中糧機製作所
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    付属品絞り袋材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工全長(mm)ウインナー/100、フランクフルト/105タイプウィンナ&フランク用内径(Φmm)ウインナー/10、フランクフルト/13TKG品番9-0683-1103TKG品番(2017)6-0604-1303
  • アルファ吊長南京錠 アルファ

    アルファ吊長南京錠

    アルファ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途に応じた豊富なバリエーション
    材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
  • シリンダー弦長南京錠 ハイロジック

    シリンダー弦長南京錠

    ハイロジック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    材質(本体)真ちゅう種類別キーロックキー式材質(吊)真ちゅう
  • TWE 同一キー南京錠 アイアイ

    TWE 同一キー南京錠

    アイアイ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(12個)
    当日出荷
    キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来て便利です。
    材質(本体)黄銅(真鍮)吊内径(mm)18ロックシステムダブルロックロックキー式材質(吊)鉄(焼き入れ鋼)
  • DisplayPortケーブル サンワサプライ

    DisplayPortケーブル

    サンワサプライ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。 DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。 コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。 ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    ブラック規格DisplayPort規格ver.1.2コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種)ケーブル外径(Φmm)4.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大21.6対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
  • 1/2″SQソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQソケット(十二角・インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)の1/2”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。
    穴角12角差込角(inch)1/2
  • フィンガーグリップ ボール無 ラムマウント

    フィンガーグリップ ボール無

    ラムマウント
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    Finger-Gripはサイズ問わず様々なデバイスの取り付けに対応する汎用ホルダー。長さの異なる3種類のフィンガーが付属し、GPS端末やラジオ、Bluetoothスピーカーなど、通常のスマホホルダーでは固定できない厚みのあるデバイスにも柔軟に対応します。【製品詳細】。。商品内容。・ホルダープレートx1。・サポートバー(大・小)各x2。・フィンガーバー(大・中・小)各x4。・ラバーキャップx4。・その他取付ネジ類(#8-32 x 1/2" ネジx2、#8-32 x 5/8" ネジx2、#8-32 x 3/4" ネジx2、#8-32ナイロックナットx2)。。ホルダー対応サイズ。高さ: ~184.1mm(サポートバー使用時)。横幅: 31.75~88.9mm。厚み: 最大38.1mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:218g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
    材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別
  • サイクリングソックス Smile Emotions White MB Wear

    サイクリングソックス Smile Emotions White

    MB Wear
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドで、この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品です。特徴。プロから一般ライダーまで、パフォーマンスと驚くべき耐久性を求めると同時に、スポーツにもファッションの要素を求める方のために作りました。全体にわたって通気性のあるメッシュでおおいました。編み方と繊維の引っ張り強度の組み合わせで、血行を助けます。その結果、足の感覚を失わず、乾燥した状態に保ちます。
    構成素材 96%ポリアミド(Q-Skin)、4%エラスタン
  • サイクリングソックス Pro Graphene White MB Wear

    サイクリングソックス Pro Graphene White

    MB Wear
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドで、この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品です。特徴。最新のテクノロジー、最先端素材を求めるサイクリストのために、グラフェンとQスキンを採用しました。プロに、そしてパフォーマンスと耐久性を求めるすべてのライダーに。アーチにはパッドを設け、全域にわたって通気性を高めた構造になっています。編み方の圧力を変化させることで、血流の流れを助け、足は感覚を失うことなくドライな状態に保たれます。全域にわたってグラフェンを採用し、体温調整と清潔維持を可能にすることで快適性とパフォーマンスを高めます。
    構成95%ポリアミド、4%エラスタン、1%グラフェン
  • フォークオイルシール Φ35 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ35

    アリート(ariete)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.149。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!:[ WHITE POWER - WP 36mm ]。適合情報:。ハーレー[HARLEY] XL1200N [ナイトスター] 。タイプ:DC4Y-2。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35[35 x 46 x 11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KTM 50SX 12-16 65SX 12-16材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ35[35×46×11]高さ(mm)11タイプDC4Y-2径(Φmm)フォーク:35外径(mm)46内径(mm)35
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m ADATA エイデータ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m ADATA エイデータ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【ADATA/エイデータ】。CH11。ED600。HC300。HC660。HD330。HD650。HD680。HD710 Pro。HD710M Pro。HD720。HD770G。HD830。HE720。HM800。HM900。HV100。HV300。HV320。HV610。HV620S。NH13。SC610。SC660H。SD700。SH14。SV300。SV320。SV620H。AHV300-1TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-1TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-1TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-1TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-2TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-2TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-2TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-2TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-4TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-4TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-4TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-4TU31-CWH [白]:HV300。AHV300-5TU31-CBK [黒]:HV300。AHV300-5TU31-CBL [青]:HV300。AHV300-5TU31-CRD [赤]:HV300。AHV300-5TU31-CWH [白]:HV300。AHD330-5TU31-CBK [黒]:HD330。AHD330-5TU31-CBL [青]:HD330。AHD330-5TU31-CRD [赤]:HD330。AHD700-1TU31-CBK [ブラック]:HD700。AHD700-1TU31-CBL [ブルー]:HD700。AHD700-2TU31-CBK [ブラック]:HD700。AHD700-2TU31-CBL [ブルー]:HD700。AHD720-2TU3-CBK [ブラック]:HD720。AHD720-2TU3-CBL [ブルー]:HD720。AHM900-2TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-3TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-4TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHM900-6TU3-CUSBK [黒]:HM900。AHV620-2TU3-CBK [BLACK]:HV620。AHV620-2TU3-CWH [WHITE]:HV620。AHV620-3TU3-CBK [BLACK]:HV620。AHV620S-1TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-1TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-1TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-1TU3-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-1TU3-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-1TU3-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-2TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-2TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-2TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-2TU3-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-2TU3-CWH [ホワイト]:HV620S。AHV620S-4TU31-CBK [ブラック]:HV620S。AHV620S-4TU31-CBL [ブルー]:HV620S。AHV620S-4TU31-CWH [ホワイト]:HV620S。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • MX White マーチングテナーヘッド 8" TT08MXW EVANS

    MX White マーチングテナーヘッド 8" TT08MXW

    EVANS
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    7.5milの2プライ構造で耐久性があり、サウンドは暖かく、伸びのあるトーンが特徴です。
    プライ数2
  • M18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 Milwaukee M18バッテリーで作動可能 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 2.7Jの打撃エネルギー 最大回転数1,330 RPM 最大打撃数4,800 BPM REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 振動を最小限に抑えて快適さを最大化させるAVS防振システム搭載
    付属品ケース質量(kg)3.2(本体のみ)、3.6(2.0Ahバッテリー装着時)穴あけ能力(mm)13(金属)/65(石材コア抜き)最大回転数(min-1[r.p.m])1330モーターPOWERSTATE ブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)2.7電源電圧(V)18穴あけ能力(mm) コンクリート26打撃数(bpm)最大4800穴あけ能力(mm)木材28
  • ロッドホルダー(Tube Jr.)&スプラインポストベースセット ポスト長15.2cm ラムマウント

    ロッドホルダー(Tube Jr.)&スプラインポストベースセット ポスト長15.2cm

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。サイズ:固定式。重量[グラム]:295g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:マウント部とベース部が一体になったセット品です。通常のボールジョイント製品とは互換性がありません。
    仕様ロッドホルダー材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ固定式タイプセット
  • スプリングロードホルダー ボール無 ラムマウント

    スプリングロードホルダー ボール無

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:299g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:Cognex DataMan 8050 DataMan 8070 MX-1000 MX-1502 Datalogic Falcon FX3 Falcon X4 Memor 1 Memor 10 Memor 20 PowerScan Skorpio X3 Skorpio X4 Skorpio X5 Honeywewll CK75 Intermec CK3R Intermec CK3X Intermec CK70 Intermec CK71 Intermec CN70 Intermec CN70e Janam XG200 XG4 MobileDemand xTablet A680 【Motorola/モトローラ】 MC9190-G Unitech PA730 【Zebra/ゼブラ】 DS3500 シリーズ DS3608 LI3608/3678 LS3408 MC2200 MC2700 MC33XXシリーズ MC3200 MC9190-Z MC9200 MC9300 MT2000
    材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別
  • フィンガーグリップ&AMPSラウンドベースセット(標準アーム) 1インチボール ラムマウント

    フィンガーグリップ&Sラウンドベースセット(標準アーム) 1インチボール

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:472g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
    材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール
  • フィンガーグリップ&ベルトクランプベースセット(標準アーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボール ラムマウント

    フィンガーグリップ&ベルトクランプベースセット(標準アーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボール

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:594g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
    材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール