カテゴリ
- 電気材料(17)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hiv3.5」の検索結果

600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
機器配線用電線(エコタイプ)
フジクラ(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(10m)当日出荷一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥93,980税込¥103,3781巻(300m)6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥66,980~税込¥73,678~1巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
HIV機器用ビニル電線
KHD¥25,980~税込¥28,578~1巻3日以内出荷から9日以内出荷可とう性、加工性に優れています。用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)、導体:裸軟銅線長さ(m)500定格電圧(V)600全長(m)500芯数1
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥64,980~税込¥71,478~1巻(300m)ほか5日以内出荷から92日以内出荷種類HIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥79,980税込¥87,9781巻(300m)8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(10m)ほか当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応