「hivac g」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルコンパウンド高真空シール用 信越化学工業オイルコンパウンド高真空シール用信越化学工業(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(50g)ほか
当日出荷
精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。 高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。 このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール比重1.03(25℃)使用温度範囲(℃)-50~+200低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下揮発分0.1%(200℃/24h)外観白色グリース状種別その他一般シール剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
シリコーングリース TGK(東京硝子器械)シリコーングリースTGK(東京硝子器械)
4,498税込4,948
1本(100g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
メーカー信越化学工業 株式会社危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
HVG 高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルHVG 高真空用グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個(50g)
当日出荷
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度210淡白色透明特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性トラスコ品番356-4045質量(g)65使用温度範囲-40~180℃危険等級その他のものアズワン品番6-373-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル高真空用グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(50g)
当日出荷
1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番6-375-01使用温度範囲(℃)-40~200特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性材質シリコーンオイル、シリカ粉末ちょう度200トラスコ品番397-4405増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
シリコーングリースG501 信越化学工業シリコーングリースG501信越化学工業(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(80g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
用途高温潤滑用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
シリコーングリース 高真空用 モノタロウシリコーングリース 高真空用モノタロウ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(80g)
当日出荷
高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。
用途真空シール、一般シール用、バルブのシールペースト、リレー・コネクター・アダプターなどの電子部品用仕様真空度:1x10-8mBar(25℃)、7.5006×10-9Torr(25℃)、1x10-6Pa(25℃)使用温度範囲(℃)-40~200ちょう度3号比重0.9(20℃)外観半透明白色グリース状危険物の類別非危険物化学物質安全性参考資料(0.3MB)商品タイプオイルコンパウンド適合用途真空用
高温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業高温潤滑用 シリコーングリース信越化学工業(47件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(100g)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。種別高温潤滑用使用目的潤滑危険物の類別指定可燃物
電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ 信越化学工業電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ信越化学工業
20,980税込23,078
1缶(1kg)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
使用温度範囲(℃)-30~250主成分シリコーン低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N 信越化学工業シリコーンオイルコンパウンド電気絶縁・シール用 KS-650N信越化学工業(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(1kg)ほか
12日以内出荷から15日以内出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用乳白色半透明使用温度範囲(℃)-10~100ちょう度(25度/混和)263主成分シリコーン比重(25度)0.98揮発分(105度/24h)0.5%誘電率(60Hz)2.48誘電正接(60Hz)3.3×10-4危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-45信越化学工業(151件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
放熱用オイルコンパウンド G746 信越化学工業放熱用オイルコンパウンド G746信越化学工業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本(200g)
当日出荷
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。 電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。 シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。トラスコ品番215-1022使用温度範囲-50~100℃ちょう度320(25℃/JIS・混和)比重2.65(25℃)熱伝導率(W/mk)0.92危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.2kg商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ 信越化学工業電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ信越化学工業(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個(100g)ほか
当日出荷から14日以内出荷
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。 特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
フッソ・超高性能(防錆剤入り) HP-870グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルフッソ・超高性能(防錆剤入り) HP-870グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
21,980税込24,178
1缶(100g)
当日出荷
ちょう度280成分パーフロロポリエーテル、フッ素樹脂(PTFE)、防錆剤トラスコ品番438-6914使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100危険物の類別非危険物
低温潤滑用 シリコーングリース 信越化学工業低温潤滑用 シリコーングリース信越化学工業(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(100g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。 電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。 シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。 一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。 また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。 G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤種別低温潤滑用使用温度範囲(℃)-60~+180低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース適合用途低温潤滑用
SH45GREASE デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH45GREASEデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
31,980税込35,178
1缶(1kg)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
商品タイプシリコングリース使用温度範囲(℃)-50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度280
シリコーンオイル(油拡散ポンプ用) 信越化学工業シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)信越化学工業
28,980税込31,878
1缶(545g)
当日出荷から8日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途耐酸化性、耐薬品性が良い。外観無色透明液体粘度(mm2/s)160(25℃)比重1.097(25℃)沸点(℃)240/0.80kPa屈折率1.575(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
液状ガスケット1101 スリーボンド液状ガスケット1101スリーボンド(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(200g)ほか
当日出荷
耐海水性に優れています。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-40~80液色赤褐色ペースト状比重1.42(25℃)取り外し性種類無溶剤タイプ主成分脂肪酸変性フェノール樹脂耐薬品性耐水性%(95℃):-4.2耐ガソリン性%(50℃):-36.4耐油性%(100℃):-3.5不揮発分99%粘度(25℃)(Pa・s[P])1000(10000)耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:7.0(70)80℃:3.5(35)150℃:0.5(5)耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])3.5(35)乾燥後の状態不乾性ゴム弾性の有無なし肉盛性粘着性少々有り危険物の類別非危険物
焼付防止潤滑剤モリコート D-321R デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル焼付防止潤滑剤モリコート D-321Rデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(223mL)ほか
当日出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。材質主成分:二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
シリコーンオイル(油拡散ポンプ用) 信越化学工業シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)信越化学工業
17,980税込19,778
1缶(535g)
5日以内出荷から7日以内出荷
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途耐酸化性、耐薬品性が良い。比重1.065(25℃)沸点(℃)210/0.67kPa外観無色透明液体屈折率1.555(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度(mm2/s)37(25℃)危険物の性状非水溶性
放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-777 信越化学工業放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-777信越化学工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個(200g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用使用温度範囲(℃)-40~200外観白色グリース状低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
Garmin LIDAR-Lite v4 LED - Distance Measurement Sensor SPARKFUNGarmin LIDAR-Lite v4 LED - Distance Measurement SensorSPARKFUN
21,980税込24,178
1個
33日以内出荷
DescriptionThe LIDAR-Lite v4 LED sensor is the next step in the LIDAR-Lite line. A small, lightweight, low-power optical ranging sensor. It's the first to incorporate ANT profile wireless networking technology into an optical sensor. Its built-in nRF52840 processor means that developers can create custom applications, or be operated as a stand-alone device right out of the box by using the preloaded stock application.Like the LIDAR-Lite v3 and LIDAR-Lite v3HP sensors; it can also be directly connected to an external micro-controller running a custom user application. As such, it provides a highly adaptable option for OEM and maker applications in robotics, Internet of Things, and unmanned vehicles ― or any application where an ultrasonic sensor might otherwise be used. It's perfect as the basic building block for applications where wireless capabilities, small size, light weight, low power consumption and high performance are important factors in a short-range, 10-meter, optical distance measuring sensor.The LIDAR-Lite v4 requires an external 5VDC power source and soldering is required. This Time-of-Flight ranging module uses a LED and optics for ranging. It does not use a laser; therefore, it is inherently eye-safe under normal usage.FeaturesResolution:1 cmMeasurement repeatability:As measured indoors to a 90% reflective target1 cm is equivalent to 1 standard deviationUsing "high accuracy" mode, with averaging:+/- 1 cm to 2 meters+/- 2 cm to 4 meters+/- 5 cm to 10 metersRange:5 cm to 10 meters(as measured from back of unit)Update rate:I2C = >200 Hz typicalANT(R)= up to 200 Hz to a 90% target indoors at 2m in normal operating modeInterface:I2C or ANT; user configurable for SPI using the Nordic SDKPower(operating voltage):4.75 - 5.25 VDCCurrent consumption:2mA idle, 85mA during acquisitionOperating temperature:-20 to 60° CLED wavelength:940 nmBeam divergence:4.77°Optical aperture:14.9 mmUnit size(HxWxD):2.1"×0.8"×0.9"(52.2×21.2×24.0 mm)Weight:14.6 g(0.5 oz)
アズワン品番67-0427-09