カテゴリ

  • 介護用品(17)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「hivix」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アームリリースpro用ポンプ curariaシリーズ ハイビックス (HIVIX)アームリリースpro用ポンプ curariaシリーズハイビックス (HIVIX)
899税込989
1個
3日以内出荷
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、チューブ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)Φ140×120タイプポンプアズワン品番7-5882-11
アームリリース pro curariaシリーズ ハイビックス (HIVIX)アームリリース pro curariaシリーズハイビックス (HIVIX)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
腕や手の拘縮を空気圧で伸ばし、筋肉の持続的な伸長と血流の回復を促して筋緊張を和らげる効果が期待できます。装着しながら他部位のリハビリを行えるため、効率の良いリハビリテーションを行うことが出来ます。
材質シート・バルブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、チューブ/シリコン、ホースコネクター/ポリプロピレン寸法(mm)220×720タイプ本体のみアズワン品番7-5882-02
アームサポート ハイビックス (HIVIX)アームサポートハイビックス (HIVIX)
6,088税込6,697
1個
3日以内出荷
快適さを求めて、身体に負担や痛みのかからない形状を採用。 エアークッションだから、空気を調整してクッションの硬さを変えられます。 クッションカバーは洗濯機での洗浄・ドライクリーニングできるから汚しても安心。 空気を抜けばコンパクトになるので、楽に収納や持ち運びができます。 吸汗速乾を備えたクッションカバーだから、ムレを防いでいつでも快適に。 クッションカバーの裏側に滑り止めがついているから、クッションがずれにくい。
寸法(cm)31×45×14適合部位上肢部
ネックサポート ハイビックス (HIVIX)ネックサポートハイビックス (HIVIX)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
快適さを求めて、身体に負担や痛みのかからない形状を採用。 エアークッションだから、空気を調整してクッションの硬さを変えられます。 クッションカバーは洗濯機での洗浄・ドライクリーニングできるから汚しても安心。 空気を抜けばコンパクトになるので、楽に収納や持ち運びができます。 吸汗速乾を備えたクッションカバーだから、ムレを防いでいつでも快適に。 クッションカバーの裏側に滑り止めがついているから、クッションがずれにくい。
寸法(cm)32×34×8適合部位頭部
シートサポート ハイビックス (HIVIX)シートサポートハイビックス (HIVIX)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
快適さを求めて、身体に負担や痛みのかからない形状を採用。 エアークッションだから、空気を調整してクッションの硬さを変えられます。 クッションカバーは洗濯機での洗浄・ドライクリーニングできるから汚しても安心。 空気を抜けばコンパクトになるので、楽に収納や持ち運びができます。 吸汗速乾を備えたクッションカバーだから、ムレを防いでいつでも快適に。 クッションカバーの裏側に滑り止めがついているから、クッションがずれにくい。
寸法(cm)35×43×3適合部位臀部
ウエストサポート ハイビックス (HIVIX)ウエストサポートハイビックス (HIVIX)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
快適さを求めて、身体に負担や痛みのかからない形状を採用。 エアークッションだから、空気を調整してクッションの硬さを変えられます。 クッションカバーは洗濯機での洗浄・ドライクリーニングできるから汚しても安心。 空気を抜けばコンパクトになるので、楽に収納や持ち運びができます。 吸汗速乾を備えたクッションカバーだから、ムレを防いでいつでも快適に。 クッションカバーの裏側に滑り止めがついているから、クッションがずれにくい。
寸法(cm)28×41×7適合部位腰部
Curariaガストロリリース HV-RHシリーズ ハイビックス (HIVIX)Curariaガストロリリース HV-RHシリーズハイビックス (HIVIX)
8,898税込9,788
1個ほか
4日以内出荷
下肢拘縮予防リハビリエアー用具です。ふくらはぎと足底部に空気圧をかけて筋肉を圧迫・伸長します。装着部分に均一の空気圧をかけることにより、筋が持続伸長・圧迫されることで筋自体が緩んでくる反射を利用し、筋緊張の緩和に繋がることが期待できます。
材質本体シート・バルブ/PVC、チューブ/シリコン、ホースコネクター/PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/膨張前】250×550×350
ハンドポンプ ハイビックス (HIVIX)ハンドポンプハイビックス (HIVIX)
94税込103
1個
5日以内出荷
curaria ハンドリリース ハイビックス (HIVIX)curaria ハンドリリースハイビックス (HIVIX)
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
身体麻痺や身体機能低下によって拘縮した掌を伸ばすための拘縮手指用リハビリ装具です。 手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血液の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによるトラブルを防ぐ効果が期待できます。 指のループで安定感アップ。湾曲形状で通気性アップ。吸水・速乾性カバー素材でムレ防止。 空気だからヘタらない常に柔らかい触り心地を実現しました。
材質本体:PU、カバー:ポリエステル100%、ポンプ:ゴム、バルブ:PVC質量(g)本体:35、ポンプ:23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×120寸法(幅W×長さL)(mm)(ポンプ)43×85
curaria アームリリースpro ハイビックス (HIVIX)curaria アームリリースproハイビックス (HIVIX)
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
脳梗塞や脳性マヒにより上腕に痙縮のみられる患者様に用いる、理学療法士向けの拘縮予防用リハビリ装具です。 腕や手指の拘縮を空気圧で伸ばすことで筋肉の持続的な伸長と回復を促し、筋緊張を和らげる効果出来ます。
材質シート・バルブ・ポンプ:PVC、本体チューブ:シリコン、ポンプチューブ:PE、ホースコネクタ:PP寸法(mm)(ポンプ)Φ140×120寸法(幅W×長さL)(mm)220×720
アームリリースhome ハイビックス (HIVIX)アームリリースhomeハイビックス (HIVIX)
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
上肢拘縮予防の家庭用リハビリ装具です。腕や手指を空気圧で伸ばすことで筋肉を持続的に伸ばすことができます。 膨らませた状態でロールアップしながら肘や手指に装着するだけなので、簡単にご使用いただけます。
ヒールアップエアクッション ハイビックス (HIVIX)ヒールアップエアクッションハイビックス (HIVIX)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
1患者使用に最適な使い切りタイプのブーツ型エアクッション。 軽量で負担が少なく、かかとの床ずれと尖足を同時に予防します。
ハンドリリースFセット(ループタイプ ハイビックス (HIVIX)ハンドリリースFセット(ループタイプハイビックス (HIVIX)
1,998税込2,198
1組(1個)
7日以内出荷
空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。洗濯が可能です。
ハンドリリースF本体(バンドタイプ) ハイビックス (HIVIX)ハンドリリースF本体(バンドタイプ)ハイビックス (HIVIX)
1,990税込2,189
1個
7日以内出荷
空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。 手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。 空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。 状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。 カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。 洗濯が可能です。
規格バンドタイプ
ハンドリリースF本体(小型) ハイビックス (HIVIX)ハンドリリースF本体(小型)ハイビックス (HIVIX)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。 手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。 空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。 状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。 カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。 洗濯が可能です。
規格小型
ハンドリリースFセット(バンドタイプ ハイビックス (HIVIX)ハンドリリースFセット(バンドタイプハイビックス (HIVIX)
1,998税込2,198
1組(1個)
7日以内出荷
空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。洗濯が可能です。
ハンドリリースF本体(ループタイプ) ハイビックス (HIVIX)ハンドリリースF本体(ループタイプ)ハイビックス (HIVIX)
1,990税込2,189
1個
7日以内出荷
空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。 手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。 空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。 状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。 カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。 洗濯が可能です。
規格ループタイプ
サポートクッション ハイビックス (HIVIX)サポートクッションハイビックス (HIVIX)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
負担のかかる部位ごとの体幹保持用のエアクッション。カバー裏面にはすべり止め素材を使用。カバーを取り外して洗濯できます。
材質中身/ポリ塩化ビニール、表地/ポリエステル100%
ハンドリリースFセット(小型) ハイビックス (HIVIX)ハンドリリースFセット(小型)ハイビックス (HIVIX)
1,798税込1,978
1組(1個)
7日以内出荷
空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。洗濯が可能です。
Himax CMOS Imaging Camera - HM01B0 SPARKFUNHimax CMOS Imaging Camera - HM01B0SPARKFUN
3,698税込4,068
1個
33日以内出荷
DescriptionThe HM01B0 from Himax Imaging is an ultra low power CMOS Monochrome Image Sensor that enables the integration of an "Always On" camera for computer vision applications such as gestures, intelligent ambient light and proximity sensing, tracking and object identification. The sensor allows the sensor to consume very low power of <2mW at QVGA 30FPS. This low power consumption and vision applications camera comes with a ribbon cable that mates to the camera connector populated on the following products:MicroMod Machine Learning Carrier BoardArtemis Development KitEdge Development Board - Apollo3 BlueThe HM01B0 contains 320×320 pixel resolution and supports a 320×240 window mode which can be readout at a maximum frame rate of 60FPS, and a 2×2 monochrome binning mode with a maximum frame rate of 120FPS. The video data is transferred over a configurable 1bit, 4bit or 8bit interface with support for frame and line synchronization. The sensor integrates black level calibration circuit, automatic exposure and gain control loop, self-oscillator and motion detection circuit with interrupt output to reduce host computation and commands to the sensor to optimize the system power consumption.FeaturesImage SensorUltra Low Power Image Sensor(ULPIS)designed for Always On vision devices and applicationsHigh sensitivity 3.6μ BrightSenseTM pixel technology320×320 active pixel resolution with support for QVGA window, vertical flip and horizontal mirror readoutProgrammable black level calibration target, frame size, frame rate, exposure, analog gain(up to 8x)and digital gain(up to 4x)Automatic exposure and gain control loop with support for 50 / 60Hz flicker avoidanceFlexible 1bit, 4bit and 8bit video data interface with video frame and line syncMotion Detection circuit with programmable ROI and detection threshold with digital output to serve as an interruptOn-chip self oscillatorI2C 2-wire serial interface for register accessHigh CRA for low profile module designSensor ParametersActive Pixel Array 320×320Pixel Size 3.6 μm×3.6 μmFull Image Area 1152 μm×1152 μmDiagonal(Optical Format)1.63 mm(1/11″)Scan Mode:ProgressiveShutter Type:Electronic Rolling ShutterFrame Rate MAX 51 fps @ 320×320, 60 fps @ 320×240(QVGA)CRA(maximum)30℃Sensor SpecificationsSupply Voltage:Analog - 2.8 V, Digital - 1.5V(Internal LDO:1.5V - 2.8V), I/O - 1.5 - 2.8VInput Reference Clock:3 - 50 MHzSerial Interface(I2C):2-wire, 400 KHz max.Video Data Interface:1b, 4b, 8b with frame / line SYNCOutput Clock Rate MAX:50 MHz for 1bit, 12.5 MHz for 4bit, 6.25 MHz for 8bitEst. Power Consumption(include IO with 5pF load):QVGA 60FPS(Typical)<4 mWQVGA 30FPS(Typical)<2 mW
アズワン品番67-0427-08