カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 塩ビ管(4)
- 塩ビ継手(2)
絞り込み
種類
ソケット(2)
パイプ(4)
ブランド
- セキスイ(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- Aron(アロン化成)(2)
- 日本プラスチック工業(2)
呼び径(A)
- 50(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
- 2
- 1/2(10)
- 3/4(27)
- 1(8)
- 1-1/4(7)
- 1-1/2(5)
- 2-1/2(4)
- 3(2)
- 4(3)
「hivp 20a」の検索結果

塩ビパイプHIVP 1m
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281セット(4本)欠品中水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742
耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
HIバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥8,798税込¥9,6781本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥8,998税込¥9,8981セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
HIバルブソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(26件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)