カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(52)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 自動車補修部品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 物流用品(17)
- 切削工具(12)
- 縫製用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 制御機器(10)
- メカニカル部品(9)
- カー用品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 整備工具・収納(5)
- 機構部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 建築金物(3)
- 農業機械(3)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(44)
- HJC(エッチジェイシー)(18)
- アラコー(12)
- エスコ(8)
- KITO(キトー)(7)
- TOTO(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- 東芝ライテック(6)
- 東正車輛(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- ワモト(5)
- コガネイ(4)
- セキスイ(4)
- TRUSCO(4)
- ミヤコ自動車(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- ケニス(4)
- MICROCHIP(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hj-2」の検索結果

HJ2型 テーパめねじ 青銅
オンダ製作所¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をテーパめねじに変換可能。・埋設可能。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109
イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重車輪幅(mm)50ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷重量物の軽快な運搬を可能にします。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーありキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1.5Vリチウム乾電池
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(2本)当日出荷使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現電圧(V)1.5使用推奨期限15年
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から翌日出荷一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。形状自在車型式OHJ型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)140
ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
マジック補充インキ
寺西化学(88件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1缶(2000mL)当日出荷から61日以内出荷インキを補充することで、長く使えて経済的です。用途マジックインキ専用の補充インキです。商品タイプ補充用インク
ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個当日出荷HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラック種類標準仕上塗装/ブラック付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットジャンボスプレー缶ホルダ
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。用途缶の保管、整理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール高さ(mm)180奥行(mm)100最大荷重(kg)2.5
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ニップルホースジョイント
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381パック(5個)当日出荷用途ホースと機器の接続形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
Tナット(ジョーナット) 北川用
ギガ・セレクション(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781組(3個)当日出荷から14日以内出荷北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。材質SCM440硬度HRC38
ピストンバルブ部(TEF10型・TEF20型他用、水道水・再生水共用)
TOTO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷適合品番TEF10型、TEF11型、TEF15型、TEF20型、TEF21型、TEF25型 ほか
Y型ホースジョイント
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481パック(1個)当日出荷用途エアーの分配形状ワイ材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製タイプY型ホースジョイント種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度30°まで
ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ツールホルダー専用J型フック
ユタカメイク¥639税込¥7031セット(2個)当日出荷柄付き道具・工具類の簡単壁掛けホルダー用専用Jフック 別売りの専用ガイドレール上で自由にスライド可能 ドイツ製トラスコ品番868-1766材質ABS樹脂質量(g)70
アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷から8日以内出荷超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付
データーネームEX15号 キャップ式 既製
シヤチハタ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷毎日変える『日』ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単変更。また、指がインクで汚れないベルトカバーを採用。携帯に便利なストラップ穴つき用途普通紙専用寸法(mm)Φ26.0×86.7質量(g)33シリーズデータネームEXエコマーク認定認定インク色赤書体楷書体印面サイズ(Φmm)15.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112018印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
天井収納はしご
HOJO¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷フック棒付(長800mm)。材質はしご部:ラミン系ムク材深さ(mm)収納BOX:108寸法(縦×横)(mm)天井開口部:658x1217仕上はしご部:ウレタン塗装仕上・金具部:クロメートメッキ仕上取付可能寸法(mm)天井高:2300~2500mm
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。種類標準タイプ