LEDシーリング三菱電機13日以内出荷
直管LEDランプ搭載シーリング LDL40ランプ直付形 1灯用 乳白カバータイプ。
消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ
45°までの傾斜天井に取付け可能
初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定
40000時間の光源寿命(光束維持率90%)
昼白色(5000K)
定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143 B/111ランプの種類LDL40×1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.5平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:1830光色昼白色