LEDシーリング
直管LEDランプ搭載シーリング LDL40ランプ直付形 1灯用 乳白カバータイプ。
消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ
45°までの傾斜天井に取付け可能
初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定
40000時間の光源寿命(光束維持率90%)
昼白色(5000K)
- 定格
- 初期照度補正
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 20
- 平均演色評価数(Ra)
- 84
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
- 色温度(K)
- 5000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/143 B/111
- ランプの種類
- LDL40×1
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:91.5
- 平均消費電力(W)
- 17
- 光束(Lm)
- 器具:1830
- 光色
- 昼白色
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
シーリングライト の新着商品
カテゴリ











