カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 測定用品(13)
  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 事務用品(1)

「hjd」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細軸ドリル(10型) TRUSCO細軸ドリル(10型)TRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
細軸ドリル(6.5型) TRUSCO細軸ドリル(6.5型)TRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
細軸ドリル(13型) TRUSCO細軸ドリル(13型)TRUSCO(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
HJD 大把持180°広角ハンド 近藤製作所HJD 大把持180°広角ハンド近藤製作所
38,980税込42,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
ジョイントブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴムNBR仕様ブーツリング:添付厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
無線LANユニット NEC無線LANユニットNEC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
プロジェクターのUSBポートに挿入して無線利用する為のユニット。
仕様siyou:質量:22g、外形寸法:28(W)×11(H)×81(D)mm適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M363WJD、NP-M403XJD、NP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PN、NP-UM351WJL、NP-UM361XJL、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M303WSJD、NP-P502HLJD、NP-P502HJD、NP-P502WJD※NP-UM352WJL/NP-UM352WJL-PN/NP-P502HLJD/NP-P502HJD/NP-P502D
交換用ランプ NEC交換用ランプNEC
41,980税込46,178
1個
当日出荷
プロジェクター専用交換ランプです。
仕様siyou:ランプ交換時間(目安)8000時間(エコ2モードのみで使用時)5000時間(エコ1モードのみで使用時)3500時間(エコモードオフのみで使用時)※保証時間ではありません。適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M403XJD、NP-M402HJD、NP-M402WJD、NP-M402XJD、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M352WSJD-N3、NP-M352WSJD
開閉確認センサ 近藤製作所開閉確認センサ近藤製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,990税込7,689
1個
当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
情報分電盤用ボックス 日東工業情報分電盤用ボックス日東工業
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)縦(mm)325深さ(mm)124形状露出・半埋込共用型材質(本体)ポリスチレン樹脂板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5難燃性V-1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取付基板木製基板9mm
異径ホースジョイントΦ7.5-Φ9台紙 アイリスオーヤマ異径ホースジョイントΦ7.5-Φ9台紙アイリスオーヤマ
599税込659
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 異なる内径のホースとホース(内径7.5~9mmと12~15mmのもの)の接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/マリンブルー質量(g)0接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×79主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)7.5~9、12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-6三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415質量(kg)0.03最高回転数(min-1[r.p.m])1400寸法L(mm)49.5寸法F(mm)18.5寸法D(Φmm)12寸法e(mm)4.5寸法l(mm)9寸法d(Φmm)6(H7)寸法I(mm)15.5芯振れ(m/m)0.1寸法P(Φmm)3(H8/m6)
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-16 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-16三好キカイ(旧:三好パイジョン)
11,495税込12,645
1個
3日以内出荷
JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
質量(kg)0.4寸法L(mm)117.5寸法F(mm)43.5寸法D(Φmm)30寸法(Φmm)dH7:16寸法e(mm)11寸法l(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])630寸法I(mm)37寸法P(Φmm)H8/m6:6.5芯振れ精度(mm)0.1
AC充電器 3ポート 140W グリーンハウスAC充電器 3ポート 140Wグリーンハウス
15,790税込17,369
1個
5日以内出荷
最大出力140Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。ノートPCを充電しながら、スマートフォンを充電できる高出力モデル。収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクトNintendo Switch対応海外でも使える100V~240V対応
ブラック質量(g)約286出力(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A, 28V/5A(最大140W)、(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A 3ポート合計:最大120W入力AC100V-240V~50-60Hz,2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×29×73(プラグ収納時)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~25
情報分電盤用ボックス・ドア開閉式 日東工業情報分電盤用ボックス・ドア開閉式日東工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124縦(mm)325(309)(半埋込寸法)取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)2.5~3.5
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415質量(kg)1.16最高回転数(min-1[r.p.m])430寸法L(mm)168寸法F(mm)63寸法D(Φmm)44寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)52.5芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)382寸法P(Φmm)10(H8/m6)
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
ホースジョイント アイリスオーヤマホースジョイントアイリスオーヤマ
449税込494
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)9~12トラスコ品番393-5698質量(g)31寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ31.0×72接続方式ホース-ホース主要材質樹脂関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用
材質SCM415質量(kg)1.8最高回転数(min-1[r.p.m])380寸法L(mm)195寸法F(mm)73寸法D(Φmm)51寸法e(mm)17.5寸法l(mm)35寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)61芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)6寸法P(Φmm)11.5(H8/m6)
10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ SMC10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータSMC
6,633税込7,296
1個
20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガテン無敵マーカーPRO おの型×北斗の拳 寺西化学ガテン無敵マーカーPRO おの型×北斗の拳寺西化学
289税込318
1本
4日以内出荷
2種類のペン先「極太」「おの型」油性染料インキ使用耐水性インキで、屋外や現場仕事でも活躍耐摩耗性が高い強化型ペン先替ペン先・補充液で経済的
AC充電器 2ポート 20W グリーンハウスAC充電器 2ポート 20Wグリーンハウス
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最大出力20Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。収納式プラグで持ち運びにも便利。Nintendo Switch対応海外でも使える100V~240V対応
質量(g)約55出力(USB Type-C)DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 2ポート合計:最大15W入力AC100V-240V~50-60Hz,0.6A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×40(プラグ収納時)動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)20~35
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
JIS-B1454CC型総焼入れ耐摩用
種類軸付タイプ
箱型定盤用架台 300x450mm ユニセイキ箱型定盤用架台 300x450mmユニセイキ
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)300×450定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1586質量(kg)30
箱型定盤用架台 450x600mm ユニセイキ箱型定盤用架台 450x600mmユニセイキ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)450×600定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1587質量(kg)38
箱型定盤用架台 600x900mm ユニセイキ箱型定盤用架台 600x900mmユニセイキ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)600×900定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1591質量(kg)48
箱型定盤用架台 500x500mm ユニセイキ箱型定盤用架台 500x500mmユニセイキ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)500×500定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1588質量(kg)40
AC充電器 グリーンハウスAC充電器グリーンハウス
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
ブラック動作湿度(%)10~90(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~25
HJDシリーズ 高把持形広角ハンド CKDHJDシリーズ 高把持形広角ハンドCKD
3,100税込3,410
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
箱型定盤用架台 1000x1500mm ユニセイキ箱型定盤用架台 1000x1500mmユニセイキ
309,800税込340,780
1個
翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)1000×1500定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1584質量(kg)70