カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(10)
  • 物流用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • 事務用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk-100」の検索結果

関連キーワード
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミフレーム用フックAS-HK100型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム用フックAS-HK100型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
    用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HK-100B活性炭エレメント 日立産機システム

    HK-100B活性炭エレメント

    日立産機システム
    229,800税込252,780
    1本
    5日以内出荷
    用途型式HKF-100B 活性炭フィルター交換用エレメント
  • 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ

    デンカエレクトロン(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
    仕様RoHS対応品、UV耐候材質ナイロンマルチフィラメント公差±5mm使用温度範囲(℃)-60~160標準色難燃性VW-1相当融点(℃)256肉厚T(mm)1.1
  • 重量用キャスター(ウレタン車輪) 東正車輛

    重量用キャスター(ウレタン車輪)

    東正車輛
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛

    重量用キャスター(ゴム車輪)

    東正車輛(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • OHK型プレス製固定車(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHK型プレス製固定車(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適。
    形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHK型固定車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス鋼製片折ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製片折ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨高さ(mm)48種類トランクハンドル|裏止めハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨取付け方法おねじ耐荷重N(kgf)490(50)耐荷重(N)490取付穴深さ(mm)11U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 洗濯機かさ上げ台 星朋商工

    洗濯機かさ上げ台

    星朋商工
    2,798税込3,078
    1セット(4個)
    当日出荷
    真下排水ホースのスペース確保!。洗濯機の下のお掃除がとてもカンタン!。ドラム式洗濯機のドア位置UPで洗濯機の取り出しがラクラク!。1セットで5cmUP!2段に重ねれば10cmUP!
    用途洗濯機の脚をかさ上げ。材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDMミルキーホワイト耐荷重(kg)500縦(mm)100商品タイプかさ上げ台
  • KCL溶液(30ml) カスタム

    KCL溶液(30ml)

    カスタム
    849税込934
    1本
    当日出荷
    PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際に本品で補充します。
    用途PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際の補充。トラスコ品番266-8856適合機種PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PE
  • アルミ歩行器 (固定型) マキテック

    アルミ歩行器 (固定型)

    マキテック
    13,980税込13,980非課税商品
    1台
    翌々日出荷
    アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。 本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
    質量(kg)2.2タイプ固定型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×44×70~80ゴム足Φ22mm高さ調節5段階(2.5cm間隔)主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(その他樹脂部)PE折りたたみ寸法(cm)59×11×71
  • DHK ダイアルハンドノブ イマオコーポレーション

    DHK ダイアルハンドノブ

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    仕様ハンドル材質(本体)アルミ合金(ADC12)キャップキャップなし色(本体)シルバーグレー表面処理(本体)焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ

    三菱電機(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    適合主回路用ノーヒューズ遮断器定格絶縁電圧(V)500接続表面形:圧着端子用定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5フレーム(AF)100
  • 油圧ホース用保護チューブ 20m デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ 20m

    デンカエレクトロン
    27,980税込30,778
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
    用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)20長さ(m)20
  • インジケーター イマオコーポレーション

    インジケーター

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    種類インジケーターキャップキャップ付き
  • Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 10.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 10.0mm

    尼崎彫刻工業
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。
    用途金属への複数桁刻字仕様専用ホルダー使用タイプトラスコ品番509-7738セット内容数字各1本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー3本、合計48本組、ホルダー1型、木箱材質合金工具鋼(全体焼き入れ)質量(kg)1.3桁数4(2型ホルダー使用時2桁※オプション)文字高(mm)10.0文字ピッチ(mm)7.5
  • L型クランプ Linc

    L型クランプ

    Linc
    1,398税込1,538
    1丁
    4日以内出荷
    用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVCフトコロの深さ(mm)80
  • コーン用保護カバー トーグ安全工業

    コーン用保護カバー

    トーグ安全工業
    4,498税込4,948
    1セット(10枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質PP透明
  • 小型ビーズバス アルミ槽 アズワン

    小型ビーズバス アルミ槽

    アズワン
    113,000税込124,300
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
    用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~150外寸法(mm)150×190×207安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
  • 油圧ホース用保護チューブ 10m デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ 10m

    デンカエレクトロン
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
    用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)10長さ(m)10
  • 低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付  ユニクロメッキ仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
  • エホート 白豹厚刃 石膏ボード用100x1.3x34P EFFORT(エホート)

    エホート 白豹厚刃 石膏ボード用100x1.3x34P

    EFFORT(エホート)
    3,298税込3,628
    1枚
    3日以内出荷
    刃厚1.3mmにより、ブレがなく、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。強化せっこうボード(タイプZ)、ケイカル板の切断に最適。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。
    用途適応材料:強化石膏、硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネル。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数34穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.3
  • ダイアルハンドル ノブ イマオコーポレーション

    ダイアルハンドル ノブ

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(ノブ)アルミ合金(ADC12)表面処理(ノブ)焼付塗装色(ノブ)シルバーグレー
  • ダストシール(標準) LBHK型 NOK

    ダストシール(標準) LBHK型

    NOK(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式LBHK
  • 超硬バー BAHCO(バーコ)

    超硬バー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
    用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
  • 内装デンマル ホーローキッチンパネル用 ハウスビーエム

    内装デンマル ホーローキッチンパネル用

    ハウスビーエム
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高硬度超微粒サーメットチップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。高精度制限刃(切断時の材料への過度の食い込みを防ぎパネルのバタつきを抑え刃欠けを防止)により切断面にコバ欠けが少なくなります。台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。パールホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。
    用途ホーローキッチンパネル、ホーロー鋼板、メラミン不燃化粧鋼板、スパイラルダクト、薄鉄板、薄物板金等の切断に。材質刃先:サーメットチップ2018年トラスコ掲載ページ5 0783
  • ホース掛け滑車 AIOULE(ふじわら)

    ホース掛け滑車

    AIOULE(ふじわら)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ワッシャー2枚、六角ナット3個付きのホース掛け滑車です。
  • 重量用キャスター 東正車輛

    重量用キャスター

    東正車輛
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    形状固定荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ブラシレスモーター BLHシリーズ オリエンタルモーター

    ブラシレスモーター BLHシリーズ

    オリエンタルモーター
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H Series SMC

    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H Series

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    11日以内出荷
    スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加。マニホールドコントローラ対応。最大16軸接続可能。モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。8.7kg-CO2e/年(14.1)。※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。停止位置からの再始動が可能
    電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
  • K型 固定車(フェノール車輪) ユーエイキャスター

    K型 固定車(フェノール車輪)

    ユーエイキャスター
    3,598税込3,958
    1個
    21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H Series SMC

    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H Series

    SMC
    78,980税込86,878
    1個
    11日以内出荷
    スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加。マニホールドコントローラ対応。最大16軸接続可能。モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。8.7kg-CO2e/年(14.1)。※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。停止位置からの再始動が可能
    取付支持形式サイドホルダなしボディオプションなし電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)モータオプションロックなし
  • 熱電対 ユーボン

    熱電対

    ユーボン
    4,698税込5,168
    1本
    15日以内出荷
    表面温度測定に簡単、貼るだけ!。迅速な熱応答でローコストのシート状K熱電対。
    接点熱:非接地型測定温度範囲(℃)0~300(感温部にて)リード線K-6F-0.32 リードLmmRoHS指令(10物質対応)対応素線の種類Kシートカップル
  • 電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m)

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    RS485、RS422に対応しています。
    用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格30V
  • 電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m)

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    RS485、RS422に対応しています。
    用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30
  • 超重量級キャスター シングル固定車 佐野車輌製作所

    超重量級キャスター シングル固定車

    佐野車輌製作所
    219,800税込241,780
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。 多少の段差は問題ありません。
    用途荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可仕様ノーパンクタイヤ使用材質タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400タイプシングル固定
  • 直管用クールヒートジャケット CoolHeat

    直管用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    6,390税込7,029
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合直管圧力10K
  • 電子機器配線用ケーブル”HK-SB/20276XL LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用ケーブル”HK-SB/20276XL LF”(100m)

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    RS485、RS422に対応しています。
    用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格電圧(V)30
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • クリーンルーム用 直管用クールヒートジャケット CoolHeat

    クリーンルーム用 直管用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    12,980税込14,278
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ対象直管断熱材高密度ガラスマット
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。