カテゴリ
- 物流用品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(5)
- 研磨材(5)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(10)
- 東正車輛(6)
- NCA(4)
- KITO(キトー)(3)
- コーセル(3)
- TRUSCO(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- 京町産業車輌(2)
- KSフィルター(2)
- MICROCHIP(2)
- アーム[作業工具](1)
- オーエッチ工業(1)
- オーム電機(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ニューレジストン(1)
- 日立(1)
- ホンダ(1)
- ユーエイキャスター(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hj-100」の検索結果

重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重車輪幅(mm)50ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷重量物の軽快な運搬を可能にします。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーありキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJ型プレス製自在車(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌日出荷一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。形状自在車型式OHJ型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパーなし特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
マグネットジャンボ缶ホルダ 1本用
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷直径70mmまでの缶製品が収納可能です。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。(TSH-400のみ)用途缶の保管、整理に。トラスコ品番836-4778材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール幅(mm)140質量(kg)0.58高さ(mm)180奥行(mm)95最大荷重(kg)2.52018年トラスコ掲載ページ1 1181
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別重荷重型式プレート式、自在式、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11ストッパーなし許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪)
東正車輛¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷形状自在荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
安全砥石 シェル ジェイドタイプ(パット付オフセット型弾性砥石)
ニューレジストン¥18,980税込¥20,8781箱(25枚)4日以内出荷から5日以内出荷【重大な切創事故を防ぐ】。砥石を覆う一体型の専用パットで、研削作業中の切創事故の被害を軽減します。もしもの時も、砥石外周より大きい専用パットが介在し、ガードの役割をすることで切創被害を軽減します。専用パットは砥石と一緒に摩耗するため、研削作業に影響を与えません。従来砥石と比較し、研削スピードが速いので、効率よく作業ができます。弾性砥石特有の低振動砥石なので、作業者の負担や疲労の軽減に繋がります。用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)7.5最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
重量用キャスター(MCナイロン車輪) ストッパー付
東正車輛¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。形状自在荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター
鋳物キャスター ウレタン車輪・幅広タイプ
京町産業車輌¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。仕様自在式材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなし特性静音、耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物製自在金具付ゴム車輪(幅広)
京町産業車輌¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷幅広タイプの重荷重用鋳物キャスターです。 鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。仕様自在式荷重種別重荷重型式自在式材質(車輪)ゴムストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダイヤモンドシート ガラス用アルタシート 超ハード
NCA¥19,980税込¥21,9781箱(3枚)当日出荷ひどいウロコ汚れもぐいぐい落とします。メーカー最強のダイヤモンドパワーです。用途浴室の鏡や大浴場、サウナ室、噴水周りのガラスなどについたウロコ汚れの除去に。トラスコ品番690-7706長さ(mm)140幅(mm)75
ガラス用アルタクラフト
NCA¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ガラス・鏡のウロコ汚れをきれいに取り除きます。用途ガラス・鏡のウロコ汚れ除去に。トラスコ品番704-4137長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)25
インナーイヤーヘッドホン
audio-technica¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷クリアな高音質が味わえる新設計ドライバーを搭載。 爽やかな気分で音楽を楽しんでいただけるよう低域と中高域のバランスに優れた、フレッシュな高音質を再生します。 耳にぴったりフィットする軽量小さめボディ。 普通のインナーイヤーヘッドホンの直径は約17~18mmですが、本製品では約15.8mmと小さめサイズを実現。耳の小さなかたにもぴったりフィットします。 音を注ぐグラスをイメージしたデザイン。 搾りたての高音質を注いだグラスをイメージし、透明感のある鮮やかなカラーリングで耳元を演出します。 ポータブル機器に最適な1.2mコード&L型プラグ。型式ダイナミック型質量(g)約5(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)100(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)13.5最大入力(mW)200イヤホン形状インナーイヤー型
ガラス用アルタシート
NCA¥19,980税込¥21,9781箱(3枚)当日出荷鏡・ガラスのウロコがきれいに取れます。用途浴室の鏡や大浴場、サウナ室、噴水周りのガラスなどについたウロコ汚れの除去に。トラスコ品番690-7702長さ(mm)140幅(mm)75
上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ100
中央精機¥96,980税込¥106,6781個20日以内出荷円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。質量(kg)1ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)20シャフト長さ(mm)60微調整範囲±3°適合寸法(mm)(光学素子)Φ100、厚さ2~15
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/薄型タイプ LE2S□H Series
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個11日以内出荷スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加。マニホールドコントローラ対応。最大16軸接続可能。モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。8.7kg-CO2e/年(14.1)。※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。停止位置からの再始動が可能電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
J型 自在車(フェノール車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)フェノールストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H Series
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個11日以内出荷スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加。マニホールドコントローラ対応。最大16軸接続可能。モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。8.7kg-CO2e/年(14.1)。※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。停止位置からの再始動が可能取付支持形式サイドホルダなしボディオプションなし電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)モータオプションロックなし
Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24HJ256GP210-I/PT
MICROCHIP¥199,800税込¥219,7801セット(119個)7日以内出荷PIC24HJxxxGPx06 x08 x10 16ビットマイクロコントローラ. PIC24HJxxxGPx06 x08 x10ファミリのマイクロコントローラは、多様な用途に適したオンボードペリフェラルを搭載した汎用デバイスです。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MIPS 71の命令 53 85 I/Oピン モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10/12ビットA/Dコンバータ(ADC) 1つ又は2つのモジュール、18又は32個のチャンネル付き(モデルによって異なる) 入力キャプチャ 8チャンネル 出力キャプチャ 8チャンネル ダイレクトメモリアクセス 8チャンネル 割り込みコントローラ 9個の16ビットタイマ 結合して32ビットタイマを形成するオプションあり 電圧リファレンスモジュール 2個の3線式SPIモジュール 2個のユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)モジュール仕様ファミリー名 = PIC24HJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 40MIPSRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 8 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
超重量級キャスター シングル自在車
佐野車輌製作所¥349,800税込¥384,7801個46日以内出荷から76日以内出荷車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。 多少の段差は問題ありません。用途荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可仕様ノーパンクタイヤ使用材質タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400材質(車輪)天然ゴムタイプシングル自在ストッパーなし
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から11日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S5K
運搬車用取り替えハンドル ドンキーカート101N用
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581本翌日出荷抗ウィルス&抗菌粉体塗装を施したドンキーカート用替えハンドルです。用途ドンキーカート101N用折りたたみハンドルトラスコ品番256-7995適合機種101N材質スチールタイプ折りたたみハンドル抗ウィルス&抗菌粉体塗装(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H・SIAA抗菌ISO22196:JP0122258X0008J)パイプ寸法(mm)28.6アズワン品番65-1932-07
哺乳瓶スチーム除菌器 水だけで簡単高温除菌 2本同時 約15分
オーム電機¥2,979税込¥3,2771個翌々日出荷水を入れてボタンを押すだけ、カンタン操作で高温除菌。2本の哺乳びんを同時に除菌可能。水だけでOK、薬液は不要。短時間で除菌完了、約15分で清潔に。シンプル構造でお手入れラクラク付属品専用カップ (50ml)質量(g)約620定格電圧(V)100~定格消費電力(W)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×295×144周波数50/60Hz電源コード約1m除菌時間(分)15![北川用鉄生爪 HJ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013712-150415-02.jpg)
北川用鉄生爪 HJ
アーム[作業工具]¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)翌々日出荷から4日以内出荷1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。用途旋盤チャック用仕様ARM北川用鉄生爪材質S-50C
ドンキーカート101N用折りたたみハンドル
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷用途ドンキーカート101N用折りたたみハンドルトラスコ品番195-3753セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装タイプスタンダードパイプ径(Φmm)28.6適合台車品番101Nアズワン品番64-8327-20![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から14日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
HyperJuice GaN 100W Dual USB-C/USB-A ACアダプタ
HYPER¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷最大出力100Wの2つのUSB-Cポート(Power Delivery 3.0対応)に、2つのUSB-A(Quick Charge 3.0対応)ポート搭載。 4つのポートを十分に活用できる合計100Wの高出力仕様。 MacBook、iPad、iPhone等、最大4台のデバイスを一気に急速充電できます。 コンセントのプラグ部分は本体に折りたたんで収納可能。 各国の主要なコンセントに合わせた3種類の海外用変換プラグが同梱されています。 電圧も100V~240Vに対応したユニバーサル仕様。






























![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)


![北川用鉄生爪 HJ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07013712-150415-02.jpg)


![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69946820-260113-02.jpg)