カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
「hk-32ms」の検索結果

HK クロスローラ平行ハンド
近藤製作所¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
クロスローラ平行ハンド HKシリーズ
近藤製作所¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60