カテゴリ
- バイク純正部品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 制御機器(12)
- 清掃用品(9)
- 科学研究・開発用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 住設機器(3)
- 物流用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自転車部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ABB(2)
- CHINO(チノー)(3)
- Kawasaki(5)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SMC(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- アルインコ(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ケルヒャー(9)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- セキスイ(6)
- デンゲン(6)
- ネグロス電工(3)
- ノーブランド(4)
- パトライト(PATLITE)(9)
- パロマ(3)
- 三菱重工(2)
- 城東テクノ(2)
- 日立産機システム(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

HKF 30/14-E
ケルヒャー¥699,800税込¥769,7801個4日以内出荷この内部洗浄用ヘッドは、65mm以上の開口部を持つドラム缶や容器の内部洗浄が行えます。24Vの低電圧電動モーターにより、驚くほど軽量で、一定の回転速度を提供します。ノズルは2つの軸を中心に一定の速度で回転し、容器の隅々まで届きます。全長(mm)(取り付け)915質量(kg)4.9周波数(Hz)50‐60電圧(V)24能力スループット:3000(l/h)温度(℃)最大90ノズル1/4回転速度(min-1[r.p.m])19最大圧力(bar)(許容)140駆動方式電動タンク寸法(mm)開口部:最大65接続サイズ(高圧)G3/8″
HKF-G10K エスロハイパーAW EFフランジ短管 (G形・JIS10K)
セキスイ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。付属品ゴムパッキンシール(SBR)材質(フランジ)SUS304形状フランジボルト直径(M)16フランジタイプG形寸法T1(mm)18寸法n(mm)8寸法da(mm)19締付ボルト(本数)8
HKF-F10K エスロハイパーAW EFフランジ短管 (F形・JIS10K)
セキスイ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。用途Oリング止水タイプまたはライニング鋼管(コア内蔵継手含)のフランジ、およびウエハー形バタフライバルブとの接続に付属品パッキン(EPDM)材質(フランジ)SUS304形状フランジボルト直径(M)16フランジタイプF形寸法T1(mm)18寸法n(mm)8寸法da(mm)19締付ボルト(本数)8
吊りボルト用感知器取付金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
単管用ジョイント
アルインコ(34件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から3日以内出荷市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
交換用加湿フィルター
三菱重工¥2,190税込¥2,4091個当日出荷プリーツ形状で効率のよい加湿を実現する抗菌加湿フィルター。 8シーズン交換不要の長寿命でお手入れもらくらくです。適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR交換目安8ヶ月
吊りボルト用感知器取付金具
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78)表面処理ジオメット処理適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
感知器取付金具吊ボルト
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(10個)当日出荷吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタップ加工が施してあります。材質ステンレス製取付穴ピッチ(mm)66.7(34~76)適合ボルトW3/8
交換用加湿フィルター
三菱重工¥589税込¥6481枚当日出荷空気吸込口に配置した抗菌アレルゲンフィルターが、細菌・カビをしっかりキャッチして抑制します。適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR交換目安破損またはいちじるしく汚れた場合
活性炭フィルター
日立産機システム¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から5日以内出荷ペーパー状(臭い)のオイル粒子を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60出口油分濃度(wt ppm)0.0032
R134a 高圧用 KWIK(クイックカプラ)
BBKテクノロジーズ¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から3日以内出荷カーエアコンの高圧側ポートに接続するためのカプラです。サイズM12P1.75対応冷媒種別R134a
フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属のねじも本体と同じ色味です。付属品HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30材質亜鉛合金(ZDC)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
フラット クランプ レバー
イマオコーポレーション¥566~税込¥623~1個当日出荷から27日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
キャップ 1 5HK-F7475-00
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷主な適合純正品番5HK-F7475-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
HFC-134a用 L型高圧クイックジョイント
デンゲン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷接続スペースの狭い車両用です。仕様134a低圧L型クイックジョイント L型90°トラスコ品番700-4805取付ねじM12×1.75ホース接続口M12×1.75
シース熱電対 ヘッドレスタイプ
CHINO(チノー)¥4,898~税込¥5,388~1本ほか当日出荷から14日以内出荷シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。形状密閉非接地形(先端部)肉厚金属シース外径の10%以上クラスJIS クラス2補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付素線の種類K保護管長L(mm)100/300/500/1000
エアフィルター(活性炭フィルター)
日立産機システム¥73,980~税込¥81,378~1台翌々日出荷ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 ベーパー状(臭い)のオイル粒子を吸着除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69



流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ
パトライト(PATLITE)(7件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。 車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。 大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。 回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。 外部突起対応のゴムカバー装着済みです。
【オーダー】桧無節集成材 穴なし
ノーブランド¥2,870~税込¥3,157~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質桧無節形状平板・平プレート板厚(mm)15/20/25/30/36材種集成材サービス分類オーダー・加工
ボンデ 丸フェンダー
JB(日本ボデーパーツ工業)¥15,980税込¥17,5781枚5日以内出荷から9日以内出荷ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。用途塗装してご使用ください。材質ボンデ鋼板板厚(mm)0.8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら