こんなお得な商品も!
スタンプ台 汎用 中形
モノタロウ
¥439
税込¥483
ノンカーボン紙や感熱紙に適した水性顔料系インキを使用。
にじみが少なく、優れた耐水性・耐光性・耐インキ消し性を発揮する水性顔料系インキを使用。登記簿、小切手や手形、証券類などの長期保存を必要とする重要書類のなつ印に最適です。また、ノンカーボン紙や感熱紙へのなつ印でも、発色文字を消したり、印影が変色することはありません。
用途小切手、手形、証券類などに最適。
サイズ中形
成分水性顔料
質量(g)59.4
シリーズ水性顔料系スタンプ台
盤面サイズ(mm)90×56
本体サイズ(mm)104.4×72.4×15.9
対応オプション補充インキ:SA-1
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
ドライ切削で高能率・長寿命!!環境配慮型工具
材質コバルトハイス
刃数4
刃先形状スクエア
シャンク径公差(mm)h6
インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプのはがきサイズカード用紙。
文字やイラスト中心のお手軽印刷に最適。
宛名面には郵便番号枠の印刷がないので、両面に自由に印刷できます。
用途カードや季節のご挨拶、DMなど幅広い用途に。
サイズはがき
厚さ(mm)0.255±0.01
寸法(mm)100×148
白色度(%)92以上
紙質マット紙
紙厚(mm)0.255
坪量(g/m2)233
用紙サイズはがき
郵便番号欄なし
印刷方式両面
適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機、熱転写プリンター
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ替え刃
2.1mmΦのDCプラグから電圧区分2(JEITA2)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分2(JEITA2)DCプラグ(外形4.0mmΦ、内径1.7mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:3.15~6.3V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8762-51
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
グリーン購入法適合
中棚有り
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵有り
グリーン購入法適合
関連キーワード