カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hks3」の検索結果

六角棒レンチ(スタンダード)
スーパーツール¥229税込¥2521本当日出荷から翌日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
フォトペン デコキュート イエロー
サクラクレパス¥77税込¥851本3日以内出荷写真に書いてもきれいに発色します。乾いた後はきれいに重ね塗りできます。ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます奥行(mm)11製品質量(g)8縦(mm)137横(mm)11素材軸・キャップ・先栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維またはアクリル繊維
フォトペン デコキュート ブルー
サクラクレパス¥77税込¥851本3日以内出荷写真に書いてもきれいに発色します。乾いた後はきれいに重ね塗りできます。ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます奥行(mm)11製品質量(g)8縦(mm)137横(mm)11素材軸・キャップ・先栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維またはアクリル繊維
DCギアドモータ TP-3640H-KSタイプ
スリーピース¥5,598~税込¥6,158~1個6日以内出荷電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
HKS OIL FILTER2 Φ74-H85 UNF TYPE3
HKS¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。サイズΦ74×H85 / UNF 3/4-16タイプTYPE3