カテゴリ

  • 家電(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「hkt-3」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標識テープ(粘着剤付) 日本緑十字社

    標識テープ(粘着剤付)

    日本緑十字社(14件のレビュー)
    909税込1,000
    1巻
    当日出荷
    のり残りしにくく、手で切ることができます。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17文字内容操作禁止取付方式テープテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25日本緑十字社品番262133
  • グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ

    グローバルソー 軽天専用チップソー

    モトユキ
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
    用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
  • IHコンロ1400W アイリスオーヤマ

    IHコンロ1400W

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    最大火力が1400W、加熱調理モードが6段階のIHコンロです。 拭くだけでラクラクお手入れが出来ます。操作がしやすい斜めボタン仕様。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
    材質鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります。)形状底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ)質量(g)2200電源(V)AC100消費電力(W)1000コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×326×54寸法(cm)加熱調理(直径:12~24)、揚げ物調理(直径:18~22)(使用可能ななべの大きさ)モード加熱:5段階(約:1000W/700W/500W/200W/80W)、揚げ物:5段階(約:200℃/190℃/180℃/170℃/160℃)アズワン品番64-9307-87
  • T型レンチ WILLIAMS

    T型レンチ

    WILLIAMS(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    材質特殊工具鋼形状T型軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 軽天用グローバルソー モトユキ

    軽天用グローバルソー

    モトユキ
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    高速型チップソー切断機対応です。軽天材など薄もの切断材に適しています。700min-1までのチップソー切断機に対応しています。軽天材、ハンガーレールの切断に。
    仕様●切断能力(mm)軽天:2.3●外径(mm):355●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:80●最高使用回転数(rpm):2700●適合機種:モトユキSPC-355、サンコーミタチMCM355GB、レヂトンSPD-355/SPD-355BP、育良精機 ISK-CTS355S、その他●材質/仕上:台金/工具鋼、チップ/サーメット●注意:高速砥石切断機では使用不可です。●原産国:日本●コード番号:402-3637アズワン品番67-2237-94
  • IHコンロ(1000W)IHK-T392-B かんだトレーディング

    IHコンロ(1000W)IHK-T392-B

    かんだトレーディング
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。コード長さ:1.5m。対応鍋底サイズ:Φ120~Φ200(揚げ物調理Φ180)
  • IHコンロ(1400W)IHK-T391-B かんだトレーディング

    IHコンロ(1400W)IHK-T391-B

    かんだトレーディング
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。拭くだけで、らくらくお手入れできます。コード長さ:1.8m。対応鍋底サイズ:Φ120~Φ240(加熱調理)。対応鍋底サイズ:Φ180~Φ220(揚げ物調理)
  • ブレーキ弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ブレーキ弁 スレッド結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    219,800税込241,780
    1個
    50日以内出荷
    リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
    質量(kg)9.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • エスロハイパーAW 継手 EF片受チーズ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EF片受チーズ

    セキスイ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    形状EF片受チーズ
  • マイトスケーラ マイト工業株式会社

    マイトスケーラ

    マイト工業株式会社
    689,800税込758,780
    1台
    4日以内出荷
    ハイパワー(最大90A出力)。100V/200V兼用。クロス・刷毛切替機能搭載。2人同時使用可能。2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能。No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能。オートリセット回路内蔵。電極クリーナー機能搭載。チタンの処理も可能。大型クロス(コテッシャー)が使用可能
    セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99
  • ブレーキ弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ブレーキ弁 スレッド結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    119,800税込131,780
    1個
    40日以内出荷
    リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
    質量(kg)9.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40
  • シンラインクリスタルトレイ型<配送時組立サービス付> イトーキ

    シンラインクリスタルトレイ型<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    21,980税込24,178
    1台
    15日以内出荷から21日以内出荷
    THIN LINE CABINET(シンラインキャビネット)は、日本中のオフィスから選ばれ続ける、オフィス収納の代名詞。シンプルな外観、多彩なアイテム、自在な組み合わせ。収納を追求するイトーキが辿り着いたユニット型キャビネットです。統一されたデザインで、オフィスをトータルコーディネート。深化を続ける、高性能スタンダードです。基本モデュールは高さ346mm、幅450mmの倍数で構成されていますので、サイズや収納タイプが異なるキャビネットを自在に組み合わせても高さや幅がすっきりと揃います。目的、用途に合わせて上下または前後逆に組み合わせるなど、多彩な展開が可能です。壁面収納、中間収納、スライド収納の3つの設置タイプがあり、多様なオフィス収納デザインの統一が図れます。
    用途シンラインキャビネット用クリスタルキャビネット
  • シンラインクリスタルトレイ型<配送時組立サービス付> イトーキ

    シンラインクリスタルトレイ型<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    21,980税込24,178
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)256質量(kg)6ホワイト高さ(mm)297材質(本体)スチール塗装仕上奥行(mm)370グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付