IHコンロ(1400W)IHK-T391-B
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。
料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。
50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。
IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。
火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。
拭くだけで、らくらくお手入れできます。
コード長さ:1.8m
対応鍋底サイズ:Φ120~Φ240(加熱調理)
対応鍋底サイズ:Φ180~Φ220(揚げ物調理)
- 材質
- PP、結晶化ガラス
- 電源(単相/V)
- 100
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 280×326×54
- 内容量
- 1個
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ



























