ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ
暑さ対策に効果的な脇下の大動脈付近と背中に、ひんやり感を与える設計です。
安全ベストやファン付き作業服と併用可能で、現場でも快適に使用できます。
ワンタッチバックル搭載により、簡単にサイズ調整が可能です。
内側PCM素材、外側にはやわらかなジェル素材を使用し、快適な着心地を実現しました。
最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。
収納袋付きで、冷蔵庫・冷凍庫での保管や持ち運びにも便利です。
汗や埃で汚れても拭き取り、または水で軽く水洗いで簡単にお手入れが可能なため、清潔に繰り返しご使用いただけます。
- 用途
- 暑さ対策用に。
現場作業用に。
物流倉庫の作業に。
- トラスコ品番
- 721-4025
- 材質
- 表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:グリセリン、水、高分子吸水ポリマー、PCM(Phase Change Material)
- 色
- ブラック
- サイズ
- フリーサイズ
- 胸囲(cm)
- 約90~100
- 着丈(cm)
- 約30
- 身幅(cm)
- 約48
- 保冷時間(時間)
- 約2~2.5(室温約28℃環境下での目安。冷却方法や外気温、使用状況により異なる。)
- 冷却時間
- 45分(冷蔵)
- 胴回り(cm)
- 約90~100
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は白いPCMがある側が裏面(体側)になります。向きを確認して装着してください。※直射日光、42℃を超える環境・密閉された空間を避けて保管してください。
※破損の恐れがあるため、無理に引っ張ったり、ねじるなど乱暴に扱わないでください。また、鋭利なものに触れないようにしてください。
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ































