カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
  • 切削工具(80)
  • 建築金物(52)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • 制御機器(41)
  • 測定用品(41)
  • 機構部品(40)
  • 作業工具(33)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • テープ(23)
  • 安全保護具(19)
  • 物流用品(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • 事務用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 研磨材(11)
  • 溶接用品(10)
  • 安全標識(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク部品(7)
  • 家電(7)
  • 農業機械(7)
  • 電動工具(7)
  • 電気材料(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hl-1」の検索結果

850件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン 化粧座金 HL 1号 12x8 スリーナイン島野

    ステン 化粧座金 HL 1号 12x8

    スリーナイン島野
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    寸切ボールトと組み合わせて使用します。
    寸法(mm)12×8サイズ1号仕上HL(スクロール)
  • KMC HL1 WIDE BMX/ピスト用チェーン KMC

    KMC HL1 WIDE BMX/ピスト用チェーン

    KMC
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷
    BMXのフラットランドやピストバイクに最適な半コマタイプのシングル用チェーンです。 半コマなので細かな調整が出来るチェーンになります。
    付属品BULLET PINサイズ1/2×1/8接続バレットピン取付け対応シングルスピードに対応リンク数100リンク
  • ホットエアーガン HL1620S1 坂口電熱

    ホットエアーガン HL1620S1

    坂口電熱
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    2段階温度調節可能です。 内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。 外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。
    用途熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番167-5837質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×85.5×200風量(m3/min)0.24、0.45電源コード(m)1.8
  • ステッカー ヘルメット用 モノタロウ

    ステッカー ヘルメット用

    モノタロウ(42件のレビュー)
    269税込296
    1パック(10枚)
    当日出荷
    各種ヘルメットに貼付できるステッカーです。 油性ペンなどで書き込みできます。
    用途ヘルメット用材質PETステッカー取付方式ステッカー
  • ヘルメット用ステッカー 日本緑十字社

    ヘルメット用ステッカー

    日本緑十字社(13件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ヘルメット用ステッカー
    材質オレフィンステッカー
  • 防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工

    防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)

    倉敷化工(48件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
    用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム(ゴム硬度50)ゴム硬度(JIS)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターケース HKケース 本多プラス

    アジャスターケース HKケース

    本多プラス(22件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
    用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。セット内容本体、フタ材質ポリプロピレン(PP)ナチュナル2018年トラスコ掲載ページ10 0838
  • ラバーエッジトリム 岩田製作所

    ラバーエッジトリム

    岩田製作所(29件のレビュー)
    769税込846
    1袋(1本)
    当日出荷から17日以内出荷
    芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
  • 開き戸かんたんロック 光

    開き戸かんたんロック

    (7件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2個)
    当日出荷
    両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします 食器棚等の地震対策・いたずら防止 簡単に設置できる粘着タイプです 開け閉めは簡単ワンタッチです 開き戸専用
    仕様テープ付種別開閉防止具
  • L型ホースジョイント アソー

    L型ホースジョイント

    アソー(20件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製ゴム硬度55°±5
  • メッシュ袋 TRUSCO

    メッシュ袋

    TRUSCO(2件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    仕様しぼりロープ付材質ポリエチレン商品タイプ本体
  • 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ HL-5000

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
    用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
  • カチットパック EBM(江部松商事)

    カチットパック

    EBM(江部松商事)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(50枚)
    当日出荷
    輪ゴムや超音波シールを使わずに嵌合できます。
    材質OPS耐熱温度(℃)80
  • ライトブルーホース 金具付 1.3MPa 報商製作所

    ライトブルーホース 金具付 1.3MPa

    報商製作所
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
    用途散水・船舶用に。材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂使用圧力(MPa)1.3金具黄銅製町野式男・女RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット用ステッカー(血液型) 日本緑十字社

    ヘルメット用ステッカー(血液型)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    619税込681
    1パック(10枚)
    当日出荷
    仕様裏面離けい紙付材質PETステッカー形状ステッカー(ヘルメット用)区分安全保安用品取付方式ステッカー
  • ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス)

    ルミナススチールシェルフ スリーブ付

    Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)
    5,033税込5,536
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    錆びにくいクリアコーティング加工
    材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)耐荷重(kg)250ポール径(Φmm)25
  • カチットパック エフピコチューパ

    カチットパック

    エフピコチューパ(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50パック)
    当日出荷
    スタックを従来品より改良を加え、重ね高さや段ボール幅を削減! さらにセーフティエッジ加工や積み重ね形状の工夫など、使いやすさが大幅アップしたロースタック嵌合パックです。
  • ファンドリーフック(ラッチ付) スリーエッチ

    ファンドリーフック(ラッチ付)

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
    用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチ付材質特殊合金鋼
  • ホームレバー 空錠 GIKEN(川口技研)

    ホームレバー 空錠

    GIKEN(川口技研)(18件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm
    用途カギなし材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板種類レバーハンドル機能空錠対応戸厚(mm)29~45
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • メッシュ袋 大 TRUSCO

    メッシュ袋 大

    TRUSCO
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
    用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として仕様しぼりロープ付材質/仕上ポリエチレン高さ(mm)1000質量(g)160容量(L)90間口(mm)1000縦(mm)1000横(mm)1000目合い(mm)4商品タイプ本体
  • フックロックス トスカバノック

    フックロックス

    トスカバノック(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(200本)
    当日出荷
    ディスプレイの吊り下げに最適です。
    材質ナイロン66ナチュラル内寸(mm)(フック)9開口寸法(mm)6
  • 金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1袋(50本)
    当日出荷
    金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
    用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
  • ヘルメット用ステッカー 日本緑十字社

    ヘルメット用ステッカー

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    799税込879
    1組(5枚)
    当日出荷
    仕様白印刷材質緑反射シート寸法(mm)34角十字質量(g)15取付方式ステッカー
  • ヘルメット用ステッカー 日本緑十字社

    ヘルメット用ステッカー

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組(5枚)
    当日出荷
    従来のステッカーよりシワが入りにくくキレイに貼ることができます。
    仕様裏面離けい紙付材質耐候エンビシート寸法(mm)120角十字質量(g)2.5取付方式ステッカー日本緑十字社品番233132
  • ハンドルーペ 10倍 I.L.K(池田レンズ工業)

    ハンドルーペ 10倍

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-2055材質アルミ・黒塗装・PVC質量(g)38種類手持ち式倍率(倍)10レンズガラスレンズ(2枚構成)作動距離(mm)約2cmレンズサイズ(mm)28サイズ(mm)(1)105×(2)35×(3)20 mm
  • ホームレバー空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    ホームレバー空錠(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm
    用途カギなしセット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板塗装ブラウン色種類レバーハンドル機能空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
  • L形六角棒レンチセット KTC

    L形六角棒レンチセット

    KTC(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(7本組)
    当日出荷
    その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。トラスコ品番373-4536セット内容・L形六角棒レンチ2.5((S)2.5×(L)57×(l)20mm)3((S)3×(L)65×(l)23mm)4((S)4×(L)77×(l)27mm)5((S)5×(L)83×(l)32mm)6((S)6×(L)95×(l)38mm)8((S)8×(L)100×(l)42mm)10((S)10×(L)122×(l)50mm)形状L型質量(g)250先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ジグプレートフック KOTO

    ジグプレートフック

    KOTO(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ボディ引き出し用熔接ワッシャーフックです。 ホルダー本体はアルミ合金を使用し、軽くて強力です。
    質量(kg)0.76寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×150×45危険物の類別非危険物
  • 木ベラ (樫) タカハシ産業

    木ベラ (樫)

    タカハシ産業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質
  • L型ホローレンチ ロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ロング

    ミトロイ(水戸工機)
    349税込384
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)

    角形近接センサ:FL2シリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
    用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
  • ホームレバー空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    ホームレバー空錠(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:50mm
    用途カギなしセット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板塗装ブラウン色種類レバーハンドル機能空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)50
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • CM ハマーロック CM

    CM ハマーロック

    CM
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途チェーンとマスターリング・フックの接続金物としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電器 CH-L1 重松製作所

    充電器 CH-L1

    重松製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-3461質量(g)169周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~240
  • ステンレス プチフックL型 水本機械製作所

    ステンレス プチフックL型

    水本機械製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製なので、水回り等に最適です。
    用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ種類洋折釘表面処理(カットアンカー)ヘアーライン寸法T(mm)2表面処理(本体)ヘアーライン材質(カットアンカー)
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5
...