カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- 建築金物(45)
- 店舗什器・備品(24)
- 切削工具(16)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 機構部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 測定用品(6)
- 自転車部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 研磨材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(77)
- 宇佐美工業(39)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](23)
- CATEYE(キャットアイ)(6)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- WAVEWAVE(5)
- TRUSCO(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- イシハシ精工(3)
- イマオコーポレーション(3)
- CKD(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- DNライティング(3)
- 中央精機(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hl-100」の検索結果

ヘルメット用ステッカー(血液型)
日本緑十字社(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(10枚)当日出荷仕様裏面離けい紙付材質PETステッカー形状ステッカー(ヘルメット用)区分安全保安用品取付方式ステッカー
ハンディレベル
SK(新潟精機)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長100×46×20気泡管4本線アクリル気泡管
アラムミニハーフエルボ
アラム(2件のレビュー)¥529税込¥5821袋(10個)当日出荷から5日以内出荷材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
はがき・チラシ用フック
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381セット(100本)当日出荷店舗などの応募はがきやチラシなどの掲示に便利な吊り具付ループです。S字タイプで簡単取り付け可能です。用途棚などの展示物に。POPなどの掲示品に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)色乳白色質量(g)140
容器付き刷毛
TRUSCO¥769税込¥8461本当日出荷容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ。トラスコ品番161-2258セット内容容器の内蓋質量(g)50種類刷毛材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(キャップ)PP材質(毛)PET100適合塗料水溶液、シンナー、水生プライマー、機械油、潤滑油、家庭用洗剤、墨汁、水彩絵具主な用途塗装用、低粘度用刷毛幅(mm)25容量(cc)100材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
ハイロータリジョイント エルボ
PISCO(ピスコ)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から14日以内出荷動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
L型ホローレンチ スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用HLベルト
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(10本)当日出荷から9日以内出荷用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー材質処理布+不織布タイプソフト 標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドレール
トップウォーター¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から9日以内出荷ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。 すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。 ハンドレールを変えるだけで艇の見栄えも大幅にアップすることが出来るおすすめの逸品です。 取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。 使用場所に応じて、7種類の長さをご用意しております。取付ボルト45mmパイプ径(Φmm)25(楕円形)
パイジョンパーツ HLシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ37×68表面処理白色アルマイト
ミニハーフエルボ
アラム¥819税込¥9011組(10個)当日出荷から4日以内出荷内径1.5~12mmのチューブに適合する幅広いラインナップです。 材質は食品衛生試験に適合したPP製です。 ご使用の際は、Oリングまたはパッキンでネジをシールしてください。材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
H型スタンド
中央精機¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-100YMC【充電式】【人感・明暗センサー】
ユアサ(ユアサプライムス)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ用途USB充電(充電時間4~5時間)で使用が可能になります。コンセントのないクローゼットの中や下駄箱で活躍します。連続点灯時間は約2.5時間ですが、短時間の開け閉めならば、数日間、充電なしでお使いいただけます。(点灯時間は使用頻度により異なります)材質PC消費電力(W)2.4全光束(Lm)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×29×20センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)色温度(K)3000センサー効範囲約100度 3m入力電源Li-polymer battery 3.7V 1100mAhタイマー約15/130/380秒演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
高電圧用収縮チューブ
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から9日以内出荷ハロゲンフリー、絶縁性バスバー用熱収縮チューブです。 特殊な架線処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高い耐トラッキング性、耐アーク性があります。 電流開閉装置や変電所のバスバーの絶縁特性を強化できます。用途電流開閉装置や変電所のバスバーに。材質クロスリンクポリオレフィン色赤長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~120収縮温度110℃収縮後肉厚(mm)3.0
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷から6日以内出荷安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
マルパイジョン ネジストッパータイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷から10日以内出荷パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空仕様接続チューブ:ポリウレタン、シリコンチューブ材質ステンレス製(316L)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります。適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ユニバーサルジョイントねじ(※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNPTねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。)
100mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
エスコ¥4,430税込¥4,8731個翌日出荷仕様プレーンベアリング、固定エスコ品番EA986HL-100材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.8車輪幅(mm)37全高(mm)130耐熱温度(℃)-25/80
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷食品衛生法に適合しています。ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応
エアーホイスト ペンダント式
日本ニューマチック工業¥379,800税込¥417,7801個4日以内出荷NPKホイストは同容量の電動式チェーンブロックと比較して約半分の重量で、上部がフック式ですので移設、持ち運びも簡単で、手軽にご使用できます。 。火気厳禁工場(石油工場、薬品工場、塗装工場など)では、エアーホイストは電気式に比べ引火の可能性が極めて低いため、安心してご使用いただけます。 。また、エアーモーターは発熱がほとんどないため、高温、多湿、粉塵に強く、地下工事現場やトンネル工事現場など、環境の悪い作業現場でも安心してご使用できます。 。NPKホイストの操作ハンドルは引きひも式が標準です。引き加減で昇降スピードが調節でき、インチングも簡単に行うことが可能です。 。ホイスト本体でもスピードアジャスタを調節することにより昇降スピードを調節することができます。 。ペンダント式は少し離れた場所から片手で操作できます。尚、チェーンの楊程は標準が3mですが特注対応で20mまで製作可能です。質量(kg)定格:1000、23.5揚程(m)3ホース内径(Φmm)12.7チェンタイプリンク式空気消費量(m3/min)1.3速度(m/min)最大上昇:5.7ねじ径Rcホース口径取付:3/8
アーチフロアライト
WAVEWAVE¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷描かれる曲線、やさしい光を広範囲に均等にとどけます質量(g)5000幅(cm)120高さ(cm)170光束(Lm)2760~5980
スペーススリムライト
WAVEWAVE¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷から6日以内出荷スペースをとらないスリムのフォルム 頼れる性能と耐久性 お部屋の隅にもしっかりフィット光源LED光色中性色
18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 100m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥97,980税込¥107,7781個5日以内出荷コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 100mです。色マットブラックケーブル長(m)100コネクタ形状ソース側:HDMIタイプ(A)、ディスプレイ側:HDMIタイプ(A)ケーブル径(Φmm)4.5(±0.2)変換タイプオス-オス
LH型スタンド レベル付
中央精機¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。 ポール長さ100mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。付属品鏡筒ホルダΦ30H8使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。質量(kg)0.5移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20ポール長(mm)100
MHLホストケーブル
ELPA¥2,088税込¥2,2971個翌々日出荷スマートフォンの画像や動画、その他コンテンツを、HDMI搭載の液晶TVや液晶ディスプレイにHDMI出力できます。 スマートフォン端末とHDMI搭載の液晶TVや液晶ディスプレイを直接HDMIで接続できます。 最大解像度1080p出力に対応します。(接続する液晶TV、液晶ディスプレイの最大解像度に依存します。)コネクタ形状HDMI Aタイプ(19ピン オス)、USB マイクロBタイプ(5ピン オス)太さ(Φmm)4ポートUSB マイクロBタイプ(5ピン メス)充電用
ファイブリングフロアライト
WAVEWAVE¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷から6日以内出荷一辺倒になりがちなフロアライトを、遊び心に富んだデザインでスタイルUP!仕様ベース直径(cm):19質量(g)2500電源リモコン、足元ボタン光源LED光源色電球色、温白色、昼白色高さ(cm)110光束(Lm)6720~7680
スムースフロアランプリモコン有
WAVEWAVE¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷から7日以内出荷しなやかな曲線を実現 ハイテクLEDチップ・低エネルギー消費・高輝度 ハイディスプレイLED光源 揺るがない安定のベース リモコン付き 光量調節可能光源LEDチップ28Wリモコンボタンリモコン光色昼白色・中性色・暖光色エコロジー商品省エネ
デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向左
屋内フロアランプ
WAVEWAVE¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷高い光透過率のアクリルランプシェード。 光の効果は柔らかく絶妙で、眩しくありません。 こだわりのディテール 安定のサークルベース 防水プラグ 足踏みスイッチ電圧(V)100~220光源LED光源23W明るさ(Lm)2840-4480光色中性光エコロジー商品省エネ