カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)

「hl-1620」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットエアーガン HL1620S1 坂口電熱

    ホットエアーガン HL1620S1

    坂口電熱
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    2段階温度調節可能です。 内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。 外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。
    用途熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番167-5837質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×85.5×200風量(m3/min)0.24、0.45電源コード(m)1.8
  • L型ホースジョイント アソー

    L型ホースジョイント

    アソー(20件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
  • HL24型 変換アダプター オンダ製作所

    HL24型 変換アダプター

    オンダ製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75