カテゴリ

  • テープ(23)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hl-17」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルレバーS(HL17)             K-PIT KITACOハンドルレバーS(HL17) K-PITKITACO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
ヘルメット用ステッカー 日本緑十字社ヘルメット用ステッカー日本緑十字社(13件のレビュー)
779税込857
1パック(10枚)
当日出荷から翌日出荷
ヘルメット用ステッカー
材質オレフィンステッカー
L型ホローレンチ ロング ミトロイL型ホローレンチ ロングミトロイ
4,798税込5,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
エホート 六角軸EHLホールソー 17mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸EHLホールソー 17mmEFFORT(エホート)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)17全長(mm)112ドリル長(mm)75ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
ドブスマ-トHLナット(B17 大阪魂ドブスマ-トHLナット(B17大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)15呼びM10寸法B(mm)17
ラバーシール TRS4 岩田製作所ラバーシール TRS4岩田製作所
7,798税込8,578
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-2 岩田製作所ラバーシール TRS1-2岩田製作所
7,698税込8,468特価
1箱(1本)
当日出荷から42日以内出荷
材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)11.1穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS5 岩田製作所ラバーシール TRS5岩田製作所
9,998税込10,998
1箱(1本)
翌々日出荷
幅(mm)19.1高さ(mm)13.5穴サイズ(mm)5.8材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
SUSスマ-トHLナット(B17 大阪魂SUSスマ-トHLナット(B17大阪魂
745税込820
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)15呼びM10寸法B(mm)17
SDP-04 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-04 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
ラバーシール TRS1 岩田製作所ラバーシール TRS1岩田製作所
8,798税込9,678
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS9 岩田製作所ラバーシール TRS9岩田製作所
11,980税込13,178
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)10.2穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE32岩田製作所
13,980税込15,378
1袋(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
対応板厚(mm)3.2材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
[ステンレス製]スクレーパー エスコ[ステンレス製]スクレーパーエスコ
340税込374
1枚(6枚)
翌日出荷
用途【EA579HL-12用】替刃。材質SUS420J2厚さ(mm)0.25入数(枚)6刃幅(mm)40
ラバーシール TRS3 岩田製作所ラバーシール TRS3岩田製作所
6,998税込7,698
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
HEARTGREEN パンツ ブルーベリー HL1775シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN パンツ ブルーベリー HL1775シリーズカーシーカシマ
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
脇ゴム仕様でウエストラクラクのブーツカットのニットパンツ。前股上は浅め仕様だから、座ってもお腹を圧迫しにくい。素材のディフェンドは、摩擦劣化を抑制する3層構造の編地で、耐久性と吸汗速乾性に優れた高機能素材。ソフトな肌触りで着心地が良く工業洗濯も可能な素材です。
ラバーシール TRS3-3 岩田製作所ラバーシール TRS3-3岩田製作所
8,898税込9,788
1箱(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ラバーシール TRS5-2 岩田製作所ラバーシール TRS5-2岩田製作所
10,980税込12,078
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS8 岩田製作所ラバーシール TRS8岩田製作所
10,980税込12,078
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
棚柱用ツメ (F型) SUGICO(スギコ)棚柱用ツメ (F型)SUGICO(スギコ)
119税込131
1個
翌々日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8関連資料寸法図(0.05MB)
ラバーエッジトリム TRE48 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE48岩田製作所
21,980税込24,178
1袋(1本)
翌々日出荷
対応板厚(mm)4.8材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
HEARTGREEN パンツ カフェオレ HL1775シリーズ カーシーカシマHEARTGREEN パンツ カフェオレ HL1775シリーズカーシーカシマ
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
脇ゴム仕様でウエストラクラクのブーツカットのニットパンツ。前股上は浅め仕様だから、座ってもお腹を圧迫しにくい。素材のディフェンドは、摩擦劣化を抑制する3層構造の編地で、耐久性と吸汗速乾性に優れた高機能素材。ソフトな肌触りで着心地が良く工業洗濯も可能な素材です。
ラバーエッジトリム TRE16 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE16岩田製作所
10,980税込12,078
1袋(1本)
翌々日出荷から13日以内出荷
対応板厚(mm)1.6材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
ラバーシール TRS6 岩田製作所ラバーシール TRS6岩田製作所
5,998税込6,598
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS6-2 岩田製作所ラバーシール TRS6-2岩田製作所
10,980税込12,078
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)15.1高さ(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS12H 岩田製作所ラバーシール TRS12H岩田製作所
8,798税込9,678
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)9.1粘着性標準穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C) エスコAC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)690切替方式5方向規格4F310-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-70流量3.9C
ラバーシール TRS7 岩田製作所ラバーシール TRS7岩田製作所
8,798税込9,678
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS2-3 岩田製作所ラバーシール TRS2-3岩田製作所
14,980税込16,478
1箱(1本)
翌々日出荷から31日以内出荷
材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
SDP-02 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-02 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
9,894税込10,883
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
ラバーエッジトリム TRE64 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE64岩田製作所
26,980税込29,678
1袋(1本)
翌々日出荷
対応板厚(mm)6.4材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
ラバーシール TRS10 岩田製作所ラバーシール TRS10岩田製作所
11,980税込13,178
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7(上辺:16.2)高さ(mm)9.4穴サイズ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS8-2 岩田製作所ラバーシール TRS8-2岩田製作所
10,980税込12,078
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
DSLプラグL H7 SK11DSLプラグL H7SK11
239税込263
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437042(SK11・DSLプラグH7・S-21DPH120)材質鋼鉄・他寸法(mm)45×15質量(g)18ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)7
ラバーシール TRS4-2 岩田製作所ラバーシール TRS4-2岩田製作所
9,698税込10,668
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)9.5穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-3 岩田製作所ラバーシール TRS1-3岩田製作所
10,980税込12,078
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS7-2 岩田製作所ラバーシール TRS7-2岩田製作所
10,980税込12,078
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)7.6高さ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-2 岩田製作所ラバーシール TRS15-2岩田製作所
16,980税込18,678
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)9.5粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-4 岩田製作所ラバーシール TRS15-4岩田製作所
29,980税込32,978
1箱(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)12.7粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30