カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
- 店舗什器・備品(29)
- 作業工具(11)
- 測定用品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車補修部品(7)
- 溶接用品(6)
- 建築金物(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 切削工具(4)
- 機構部品(3)
- 自転車部品(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(65)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](29)
- KTC(9)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- ケミカル山本(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DNライティング(4)
- KSフィルター(4)
- 東和制電工業(TOWA)(3)
- ライフハード(3)
- エスコ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- マイト工業株式会社(2)
- CATEYE(キャットアイ)(2)
- 中央精機(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- SKC(2)
- SK11(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hl-200」の検索結果

ヘッドライトHL200A
4K5(フォーケーファイブ)¥3,498税込¥3,8481本3日以内出荷質量(g)100(電池含む)寸法163×28×17mm電源単4アルカリ乾電池3本動作環境-30~65℃防塵防水性能IP54動作時間6時間(High)、12時間(Low)光束(Lm)100(Low)、200(High)保管環境-30~65℃照射距離(m)14
ライトブルーホース 金具付 1.3MPa
報商製作所¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から9日以内出荷ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上! 内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。用途散水・船舶用に。使用圧力(MPa)1.3材質(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂金具黄銅製町野式男・女RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット用ステッカー(血液型)
日本緑十字社(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10枚)当日出荷仕様裏面離けい紙付材質PETステッカー形状ステッカー(ヘルメット用)区分安全保安用品取付方式ステッカー
レバーリフティングツール昇龍
SK11¥6,498税込¥7,1481個欠品中隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なリフティングツールです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。下降レバーを押すと、小量の均一降下による高さ微調整が可能です。用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。ストローク(mm)200質量(kg)1.542使用荷重(kg)150(最大)
ハンドリフト
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781個当日出荷着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式。運搬物の着脱がスムーズ。用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に適します。トラスコ品番232-0959材質マグネット:フェライト磁石外装部:アルミ合金幅(mm)100質量(kg)2.5奥行(mm)140吸着力(N)横引:500吊上:2000吊上能力(kg)30台座寸法(mm)140×100×32
RP-60E用HLベルト
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(10本)当日出荷から9日以内出荷用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー材質処理布+不織布タイプソフト 標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプリング蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製巾広フック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
H型スタンド
中央精機¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
自動上ざらてんびん HLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥10,000税込¥11,0001個4日以内出荷デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。薬包皿(10枚)付き。付属品薬法皿10枚寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
DSLプラグL H15
SK11¥499税込¥5491個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437073(SK11・DSLプラグH14.5・S-24DPH150)材質鋼鉄・他寸法(mm)55×18質量(g)41ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)15
自動上ざらてんびん HL-JACシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。収納ケースに収納して保管が容易。付属品収納ケース寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130、ステンレス製、取り外し可能電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
アルミグリップハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から4日以内出荷断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。材質アルミニウム合金高さ(mm)54種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)24仕上アルマイト処理取付け方法めねじ耐荷重(N)350RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック
A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から15日以内出荷コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc外形寸法D(mm)192外形寸法W(mm)130外形寸法H(mm)51通信機能無RoHS指令(10物質対応)対応
200W LED投光器THL
ハタヤリミテッド¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。用途仮設作業用質量(kg)5.7定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用)全光束(Lm)34000電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源200W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋外防水性防雨電球の種類LED
200mm キャスター(固定金具)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷仕様プレーンベアリング、固定エスコ品番EA986HL-200材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)2.2車輪幅(mm)50全高(mm)245耐荷重(kg)600耐熱温度(℃)-25/80
LH型スタンド レベル付
中央精機¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ200mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。付属品鏡筒ホルダΦ30H8使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。質量(kg)0.5移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20ポール長(mm)200
MHLホストケーブル
ELPA¥2,372税込¥2,6091個翌々日出荷スマートフォンの画像や動画、その他コンテンツを、HDMI搭載の液晶TVや液晶ディスプレイにHDMI出力できます。 スマートフォン端末とHDMI搭載の液晶TVや液晶ディスプレイを直接HDMIで接続できます。 最大解像度1080p出力に対応します。(接続する液晶TV、液晶ディスプレイの最大解像度に依存します。)コネクタ形状HDMI Aタイプ(19ピン オス)、USB マイクロBタイプ(5ピン オス)太さ(Φmm)4ポートUSB マイクロBタイプ(5ピン メス)充電用
検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から46日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち。オートパワーオフ。風袋引き機能。用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用計量皿寸法D(mm)128付属品取扱説明書質量(kg)約0.81電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品)計量皿寸法W(mm)128外形寸法D(mm)219外形寸法W(mm)170外形寸法H(mm)63検定付き防塵防水性能IP65通信機能無
ステン グラスマーク HL 30ミリ(200個入)
スリーナイン島野¥44,980税込¥49,4781箱7日以内出荷丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。 硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。 ヘアーの目が円状(スクロール)なので、向きを気にせず取付可能です。仕様両面テープ付寸法(Φmm)30仕上HL(スクロール)
軽量床板材
ネグロス電工¥7,598税込¥8,3581個17日以内出荷東京消防庁の指導基準である消防活動用通路としてご使用いただけます。太陽光発電設備等、資材搬入、定期点検などの移動に便利です。質量(kg)8.08板厚(mm)1.6定尺(m)2
粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,980~税込¥65,978~1個18日以内出荷粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレス製大型フック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥889~税込¥978~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル
鶴見製作所(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
BHL-2000KNo.1(N)
TAKEMOTO¥819税込¥9011個欠品中持ち手のついた大型容器です。 詰替えに便利な大容量ボトルです。トラスコ品番772-5922材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)104色透明容量(mL)2220高さ(mm)309質量(g)142奥行(mm)104
小型パドル式レベルスイッチ
東和制電工業(TOWA)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から14日以内出荷安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5