カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み

「hl-200i」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動上ざらてんびん HLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)自動上ざらてんびん HLシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
10,000税込11,000
1個
6日以内出荷
デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。薬包皿(10枚)付き。
付属品薬法皿10枚寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
自動上ざらてんびん HL-JACシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)自動上ざらてんびん HL-JACシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
12,000税込13,200
1個
6日以内出荷
デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。収納ケースに収納して保管が容易。
付属品収納ケース寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130、ステンレス製、取り外し可能電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D(エー・アンド・デイ)コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパックA&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)各種産業から学校、家庭、ホビーまで。本体を立てて保管可能。計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc外形寸法D(mm)192外形寸法W(mm)130外形寸法H(mm)51通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】HLポータブル電子天秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)【修理】HLポータブル電子天秤 修理受付A&D(エー・アンド・デイ)
7,398税込8,138
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
200g(0.1g) 電子はかり エスコ200g(0.1g) 電子はかりエスコ(1件のレビュー)
9,550税込10,505
1個
当日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)200最小目盛(g)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)130エスコ品番EA715CB-1仕様本体のみ質量(g)530(電池含む)電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性0.1g(標準偏差)型番HL-200i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±0.2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
ステンレス皿 A&D(エー・アンド・デイ)ステンレス皿A&D(エー・アンド・デイ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種別取っ手付適合機種HL-200、HL-2000I
スリムシリンダ DAK20X200 コガネイスリムシリンダ DAK20X200コガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X200 コガネイスリムシリンダ DAK50X200コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動形
ダイナシリンダ DDAK63 コガネイダイナシリンダ DDAK63コガネイ
46,980税込51,678
1個
13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付