カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • オフィス家具(10)
  • 制御機器(8)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 厨房用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hl-33」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメット用ステッカー 日本緑十字社ヘルメット用ステッカー日本緑十字社(12件のレビュー)
779税込857
1パック(10枚)
当日出荷
ヘルメット用ステッカー
材質オレフィンステッカー
配管職人用レベル アカツキ製作所(KOD)配管職人用レベルアカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°材質アルミ測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□ 富士電機動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□富士電機(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類非照光式動作方式その他絶縁抵抗(MΩ)100以上
LEDスタンド付ハンディライト TRUSCOLEDスタンド付ハンディライトTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源単1形乾電池(4個)別売外径(Φ)×全長(mm)124×193付属品ショルダーストラップトラスコ品番384-1707材質(本体)プラスチック質量(g)450全光束(Lm)165使用電球LED連続点灯時間最大80時間耐水性防滴タイプ光束(Lm)165照射距離(m)315m電球の種類LED
エホート 六角軸EHLホールソー 33mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸EHLホールソー 33mmEFFORT(エホート)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)33全長(mm)107ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
ロング ウイニングボアーロングウイニングボアー
7,398税込8,138
1丁
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)38シャンク径(Φmm)10材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼刃厚(mm)3
ハスコー 部品 HASCOハスコー 部品HASCO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
6,198税込6,818
1個
当日出荷から14日以内出荷
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-76流量5.0C
ラバーエッジトリム TRE16 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE16岩田製作所
22,980税込25,278
1箱(1本)
翌々日出荷から13日以内出荷
対応板厚(mm)1.6材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
M30x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM30x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
1,650税込1,815
1本
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)3.5アズワン品番64-7961-83
ラバーエッジトリム TRE48 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE48岩田製作所
43,980税込48,378
1箱(1本)
翌々日出荷
対応板厚(mm)4.8材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
L型ホローレンチ ロング ミトロイL型ホローレンチ ロングミトロイ
379税込417
1本
7日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE32岩田製作所
27,980税込30,778
1箱(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
対応板厚(mm)3.2材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
ラバーエッジトリム TRE64 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE64岩田製作所
48,980税込53,878
1箱(1本)
翌々日出荷
対応板厚(mm)6.4材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類電磁接触器極数-
油圧タペットセット HL2T 33-5353 エスアンドエスサイクル油圧タペットセット HL2T 33-5353エスアンドエスサイクル
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:33-5353販売備考:4ヶセット HL2T仕様 アジャスタブルプッシュロッドとの同時交換が必要です。適合情報:ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー タイプ:油圧タペット色[カラー]:ブラック内容量[数量]:4ケセット備考:4個セット関連商品:品番:33-5352
その他【関連商品】33-5352ブラックタイプ油圧タペット内容4個セット
ドリル コートHS S柄 GOHL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GOHLNACHI(不二越)
269,800税込296,780
1本
7日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティング
LCD表示付2点設定用警報設定器 渡辺電機工業LCD表示付2点設定用警報設定器渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
警報設定器(アラームセッタ)(2点設定) 渡辺電機工業警報設定器(アラームセッタ)(2点設定)渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり
アダプター(旋削加工に) ワルターアダプター(旋削加工に)ワルター
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
WalterCAPTO工具アダプターです。
用途旋削加工に。切削加工用アダプターとして。材質スチール
補助継電器 高容量形(単接点) 富士電機補助継電器 高容量形(単接点)富士電機
5,498税込6,048
1個
14日以内出荷
タイプ-種類補助継電器極数4接点構成高容量(単接点)定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-
MIWA U9 HL20-1 64×33~41 CB MIWAMIWA U9 HL20-1 64×33~41 CBMIWA
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
MIWA U9 HL20-1 64×33~41 GD MIWAMIWA U9 HL20-1 64×33~41 GDMIWA
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
ウェイティングHL スリムタイプ 4連 外肘付 張地D<配送時組立サービス付> イトーキウェイティングHL スリムタイプ 4連 外肘付 張地D<配送時組立サービス付>イトーキ
299,800税込329,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)2330材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●肘:ブナ成型合板塗装仕上質量(kg)32.5高さ(mm)780奥行(mm)630色(天板)アッシュドパインL材質(脚)ブナ無垢材塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
ウェイティングHL スリムタイプ 4連 外肘付 張地C<配送時組立サービス付> イトーキウェイティングHL スリムタイプ 4連 外肘付 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
329,800税込362,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)2330材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●肘:ブナ成型合板塗装仕上質量(kg)32.5高さ(mm)780奥行(mm)630色(天板)アッシュドパインL材質(脚)ブナ無垢材塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
ウェイティングHL スリムタイプ 3連 外肘付 張地D<配送時組立サービス付> イトーキウェイティングHL スリムタイプ 3連 外肘付 張地D<配送時組立サービス付>イトーキ
259,800税込285,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1760材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●肘:ブナ成型合板塗装仕上質量(kg)27高さ(mm)780奥行(mm)630色(天板)アッシュドパインL材質(脚)ブナ無垢材塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
ウェイティングHL スリムタイプ 3連 外肘付 張地C<配送時組立サービス付> イトーキウェイティングHL スリムタイプ 3連 外肘付 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
269,800税込296,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1760材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●肘:ブナ成型合板塗装仕上質量(kg)27高さ(mm)780奥行(mm)630色(天板)アッシュドパインL材質(脚)ブナ無垢材塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
269,800税込296,780
1個
29日以内出荷から44日以内出荷
ウェイティングHL スリムタイプ 4連 外肘付 張地D コンビ<配送時組立サービス付> イトーキウェイティングHL スリムタイプ 4連 外肘付 張地D コンビ<配送時組立サービス付>イトーキ
299,800税込329,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)2330材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●肘:ブナ成型合板塗装仕上質量(kg)32.5高さ(mm)780奥行(mm)630色(天板)アッシュドパインL材質(脚)ブナ無垢材塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
ウェイティングHL スリムタイプ 3連 外肘付 張地D コンビ<配送時組立サービス付> イトーキウェイティングHL スリムタイプ 3連 外肘付 張地D コンビ<配送時組立サービス付>イトーキ
259,800税込285,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1760材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●肘:ブナ成型合板塗装仕上質量(kg)27高さ(mm)780奥行(mm)630色(天板)アッシュドパインL材質(脚)ブナ無垢材塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
ステンレスタンクホッパー型クリップ式密閉容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクホッパー型クリップ式密閉容器脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
299,800税込329,780
1個
34日以内出荷から44日以内出荷
CD Series(CDBA2B80) SMCCD Series(CDBA2B80)SMC
77,980税込85,778
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー MAD MAX(マッドマックス)極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザーMAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から32日以内出荷
絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。 贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。 見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。 新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
ステンレス 面付旗蝶番 APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途建具等材質(羽根)SUS304
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途建具等タイプ左右兼用付属品小ネジ:M5(D8)×10種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304