カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 理美容(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hl-d04」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロホビー ラジオペンチ KEIBA

    プロホビー ラジオペンチ

    KEIBA
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    線材の切断や曲げ加工に。
    用途切る・曲げる・掴む作業にトラスコ品番828-3795材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)55先端先細寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(Φmm) 軟線1.4バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラップホルダー PGA

    ストラップホルダー

    PGA
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるストラップホルダーです。 端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。 端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。
    質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×32×3
  • Light-Duty オービタルシェーカー オーハウス

    Light-Duty オービタルシェーカー

    オーハウス
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:3.6電源3極電源(標準付属)寸法(cm)トレイ:29.9×22.2、全体:41.3×25.4×10.2
  • HID ホシュウ HL4S-Dコントロールユニット DAYTONA(デイトナ)

    HID ホシュウ HL4S-Dコントロールユニット

    DAYTONA(デイトナ)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」。防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!。ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)

    ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター

    NPA(東洋テック)
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
    用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 工具セット(片開きプラハードケースタイプ) KTC

    工具セット(片開きプラハードケースタイプ)

    KTC
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷
    軽量プラハードケース EKP-5採用。入組を厳選したメンテナンス入門用のお買い得セットです。SK34010PSの後継機種です。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1, 2, 3/樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5, 6/L形六角棒レンチセット(7本組):HL107(2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ニッパ:PN1-150/ラジオペンチ:PSL-150/9.5sq.ソケットホルダー:EHB310ケース使用:EKP-5
  • 輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE HELLA PAGID

    輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE

    HELLA PAGID
    21,980税込24,178
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーコートデコレ イリヤコスメティクス

    カラーコートデコレ

    イリヤコスメティクス
    989税込1,088
    1個(160g)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    髪が傷まない手軽なカラー、ヘアマニキュア。 でも、キシみゴワつきが気になったり・・・。 カラーコートデコレは、染着効果の高いジェルタイプに クリームの感触を加えた「クリーミージェル処方」。 アルコールなどの溶剤を大幅にカットすることでキシみを 抑え、天然保護成分が髪の水分バランスを保ちます。 しっかり染まり、しっとりなめらかに仕上がる、 髪にうれしいヘアマニキュアです。
    目的カラー性別女性用