「hl-led」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDヘッドルーペ SK(新潟精機)

    LEDヘッドルーペ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
    用途組み立て、検査、読書などに電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5電池寿命(時間)約40000電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6W蛍光灯型LED照明 川口電機製作所

    6W蛍光灯型LED照明

    川口電機製作所
    3,500税込3,850
    1本
    欠品中
    非常電話ボックス用。 AC電源線を直接接続して使用。
    形状直管タイプ蛍光灯型消費電力(W)6管径(Φmm)15.5点灯形AC電源直結式給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト HL15 FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト HL15

    FENIX(フェニックス)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    4段階切替 + 赤色+ 赤色フラッシュ機能を搭載しています。付属バンドの長さが調整可能です。半透明のボディが色鮮やかで、きれいです。バンドに反射材を採用し、視認性を増します。
    セット内容ヘッドバンド、予備Oリング材質ポリカーボネート質量(g)602018年トラスコ掲載ページ7 1102電球の種類LED
  • LEDヘッドライト HL16 FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト HL16

    FENIX(フェニックス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    バッテリー安全ロック搭載されたファミリーLEDヘッドライトです。
    付属品単四乾電池(3本)トラスコ品番552-5078材質ポリカーボネート幅(mm)64高さ(mm)27奥行(mm)48電源単四乾電池(3本)保護等級IP66明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)104点灯時間(時間)100落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト HL32RT FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト HL32RT

    FENIX(フェニックス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    動きのスピードに応じて明るさを調整するスマートストライドセンサー付きです。
    付属品ARB-LP-1900リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)トラスコ品番552-5079材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)66高さ(mm)30奥行(mm)45電源ARB-LP-1900リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間(時間)3明るさ(Lm)800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)132点灯時間(時間)300落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト HL18RT FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HL18RT

    FENIX(フェニックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は82メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。USBで簡単に充電できます。
    付属品ARB-LP1300リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブルトラスコ品番270-9718材質プラスチック、アルミニウム幅(mm)68.5全長(mm)130ブラック高さ(mm)45奥行(mm)39.5電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)500保護等級IP66充電時間約2時間30分光源色明るさ(Lm)500RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)82最大点灯時間約30時間(30lm時)照射角度(°)17(スポットライト)、104(ワイドライト)、84(ワイドライト)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト ”HL40R” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト ”HL40R”

    FENIX(フェニックス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    フォーカシングとフラッディングの設計により、さまざまな距離の照明ニーズに簡単に対応できます。4つのLED充電および放電インジケータライトで、バッテリー寿命は優れています。ダブルスイッチ制御、便利で迅速な操作ができます。
    付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブル×1、USB充電ケーブル×1材質6061-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート幅(mm)68高さ(mm)42奥行(mm)54保護等級IP66明るさ(Lm)600最大点灯時間200h
  • LEDヘッドライト H4HL SMART[自動車用品]

    LEDヘッドライト H4HL

    SMART[自動車用品]
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    タイプH4口金その他
  • LED表示灯 Wolf Safety HL95シリーズ WOLF SAFETY LAMP

    LED表示灯 Wolf Safety HL95シリーズ

    WOLF SAFETY LAMP
    70,980税込78,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:5.6 V dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:ポータブル 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 シリーズ:HL95 、 多機能の:Y 、 高さ:140mm 、 ベース長さ:110mm 、 最大温度:+40℃ 、 II1G EEx ia IIC T4. BAS99 ATEX 1044. 危険警告ランプ. あらゆるグループII危険区域(ゾーン0、1、2)での使用に適したポータブルのLED危険警告ランプ スタンドアロンユニットとして長時間動作するように設計 スタティックモード又は点滅モード 橙レンズ 日光カットアウトモードオプション 点滅モードで最長2カ月の継続動作(@60 fpm) 承認証明書あり(ご請求ください) バッテリは別売り 寸法: H355 x W180 x D 168 mm
  • URBAN アーバン CATEYE(キャットアイ)

    URBAN アーバン

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス) オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現 点灯・点滅 2モード 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
    寸法(mm)89.0×36.0×26質量(g)78 (本体・乾電池のみ)電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類LED 1個使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250対応径(Φmm)22~35
  • レーザラインセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    レーザラインセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類測長センサ接続方式コネクタ接続使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分保存湿度範囲35~85%RH耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
  • LED小形投光器アーム組み合わせ 東芝ライテック

    LED小形投光器アーム組み合わせ

    東芝ライテック
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • LED小形投光器アーム組み合わせ 東芝ライテック

    LED小形投光器アーム組み合わせ

    東芝ライテック
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    セット内容CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18
  • LED組み合せ器具アーム黒/100Ⅴ 東芝ライテック

    LED組み合せ器具アーム黒/100Ⅴ

    東芝ライテック
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    5,598税込6,158
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可
    サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモジュール DNライティング

    LEDジョイントモジュール

    DNライティング
    7,698税込8,468
    1個
    20日以内出荷
    プロファイルシステムPFM専用構成部品 FX50-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール
    質量(kg)0.01品種ジョイントモジュールエコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    7,498税込8,248
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)
    電源要(別置・別売)使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧AC100V~AC242V連結1系統8000mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
    サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    6,298税込6,928
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • 吊り下げ式LED投光器 日機

    吊り下げ式LED投光器

    日機
    42,980税込47,278
    1台
    31日以内出荷
    吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。 落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。
    付属品落下防止ワイヤー材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~240消費電力(W)45全光束(Lm)5900電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-40~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ