カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 制御機器(12)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)

「hl-led」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDヘッドルーペ SK(新潟精機)

    LEDヘッドルーペ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付で、上下左右の角度調節と点灯数の調整で手元を明るく照らせます。 両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付です。
    用途組み立て、検査、読書などに電源単4形乾電池×3本(テスト用付属)倍率(倍)1.2、1.8、2.5、3.5電池寿命(時間)約40000電池使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6W蛍光灯型LED照明 川口電機製作所

    6W蛍光灯型LED照明

    川口電機製作所
    3,500税込3,850
    1本
    欠品中
    非常電話ボックス用。 AC電源線を直接接続して使用。
    形状直管タイプ蛍光灯型消費電力(W)6管径(Φmm)15.5点灯形AC電源直結式給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト HL15 FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト HL15

    FENIX(フェニックス)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    4段階切替 + 赤色+ 赤色フラッシュ機能を搭載しています。付属バンドの長さが調整可能です。半透明のボディが色鮮やかで、きれいです。バンドに反射材を採用し、視認性を増します。
    セット内容ヘッドバンド、予備Oリング材質ポリカーボネート質量(g)602018年トラスコ掲載ページ7 1102電球の種類LED
  • LEDヘッドライト HL16 FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト HL16

    FENIX(フェニックス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    バッテリー安全ロック搭載されたファミリーLEDヘッドライトです。
    付属品単四乾電池(3本)トラスコ品番552-5078材質ポリカーボネート幅(mm)64高さ(mm)27奥行(mm)48電源単四乾電池(3本)保護等級IP66明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)104点灯時間(時間)100落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト HL32RT FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト HL32RT

    FENIX(フェニックス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    動きのスピードに応じて明るさを調整するスマートストライドセンサー付きです。
    付属品ARB-LP-1900リチウム充電池(1本)、USB充電ケーブル(タイプC)トラスコ品番552-5079材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)66高さ(mm)30奥行(mm)45電源ARB-LP-1900リチウム充電池(1個)保護等級IP66充電時間(時間)3明るさ(Lm)800RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)132点灯時間(時間)300落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト HL18RT FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HL18RT

    FENIX(フェニックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は82メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。USBで簡単に充電できます。
    付属品ARB-LP1300リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブルトラスコ品番270-9718材質プラスチック、アルミニウム幅(mm)68.5全長(mm)130ブラック高さ(mm)45奥行(mm)39.5電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)500保護等級IP66充電時間約2時間30分光源色明るさ(Lm)500RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)82最大点灯時間約30時間(30lm時)照射角度(°)17(スポットライト)、104(ワイドライト)、84(ワイドライト)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト HL23 CRECOTE

    充電式LEDヘッドライト HL23

    CRECOTE
    4,898税込5,388
    1台
    5日以内出荷
    充電式LEDヘッドライトは小型・軽量なデザインで、持ち運びが非常に便利です。強、中、弱、フラッシュ、SOS、補助ライト、メイン+補助ライト、赤色ライト、赤色フラッシュの9つのモードが利用可能。特に補助ライトや赤色ライトモードは、キャンプや夜間の読書、緊急時のシグナルなど多岐にわたる状況で有用です。赤色ライトモードは目の疲れを軽減し、夜間でも十分な視認性を確保します。内蔵のセンサーにより、手をかざすだけでライトのON/OFFがスムーズに操作可能。直感的で便利な機能を備えています。
    用途夜間の探索、キャンプ、夜釣り、緊急時の避難などに。付属品ヘッドバンド、USBケーブル寸法(mm)62×40×38点灯方式9種類充電時間(時間)1.5電源タイプ充電式防水保護等級IP44照射距離(m)120電球の種類LED点灯時間(時間)約3エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト HL18RT V2.0 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HL18RT V2.0

    FENIX(フェニックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    4段階の明るさ切替+3種類のライトで、10モードから用途に合わせてお使いいただけます。誤作動を防ぐサイドロックスイッチと、簡単に素早く操作できるデュアルストップスイッチ付です。1900mAh充電池と単4電池 2種類の電源が選択可能です。
    トラスコ品番697-4211セット内容ARB-LP1900リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書幅(mm)57.5ブラック高さ(mm)47奥行(mm)31保護等級IP66光源Luminus SST25白色LED×1個、SST20 CRI80温白色LED×1個、2835赤色LED×2個使用電池リチウムポリマー電池ARB-LP1900、または単4形電池×3本充電時間(時間)3明るさ(Lm)800最大点灯時間20時間エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト ”HL40R” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト ”HL40R”

    FENIX(フェニックス)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    フォーカシングとフラッディングの設計により、さまざまな距離の照明ニーズに簡単に対応できます。4つのLED充電および放電インジケータライトで、バッテリー寿命は優れています。ダブルスイッチ制御、便利で迅速な操作ができます。
    付属品ヘッドライトベルト×1、USB充電ケーブル×1、USB充電ケーブル×1材質6061-T6(アルミニウム合金)、ポリカーボネート幅(mm)68高さ(mm)42奥行(mm)54保護等級IP66明るさ(Lm)600最大点灯時間200h
  • LEDヘッドライト H4HL SMART[自動車用品]

    LEDヘッドライト H4HL

    SMART[自動車用品]
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    タイプH4口金その他
  • 充電式LEDヘッドライト ”HL45R” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト ”HL45R”

    FENIX(フェニックス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    付属品USBコード、専用充電池(LP1900)×1個トラスコ品番700-3202材質アルミニウム合金(6061-T6)、ポリカーボネート(PC)幅(mm)50高さ(mm)78.2奥行(mm)44.5保護等級IP66光源ルミナスSFT25R クールホワイトLED + OSRAM GR QSSPA1.23 レッドLED色温度(K)6000-6500使用電池専用充電池充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1900明るさ(Lm)1000照射距離(m)220最大点灯時間240時間落下耐久(m)1
  • LEDフラットライト420 HL-DFL-F420シリーズ 光屋ライティング

    LEDフラットライト420 HL-DFL-F420シリーズ

    光屋ライティング
    139,800税込153,780
    1個
    11日以内出荷
    直進性の強い光でワーク表面のキズ・ホコリ等を視認できます。調光器内蔵で照度幅100%~15%までカバー。設置しやすいバータイプで発行幅421mm。
    質量(g)940寸法430×76×25.5(mm)電源AC100V-240V(Input AC100V-240V/Output DC12V 1.5A)消費電力7.8Wアズワン品番69-7682-93
  • LED表示灯 Wolf Safety HL95シリーズ WOLF SAFETY LAMP

    LED表示灯 Wolf Safety HL95シリーズ

    WOLF SAFETY LAMP
    70,980税込78,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:5.6 V dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:ポータブル 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 シリーズ:HL95 、 多機能の:Y 、 高さ:140mm 、 ベース長さ:110mm 、 最大温度:+40℃ 、 II1G EEx ia IIC T4. BAS99 ATEX 1044. 危険警告ランプ. あらゆるグループII危険区域(ゾーン0、1、2)での使用に適したポータブルのLED危険警告ランプ スタンドアロンユニットとして長時間動作するように設計 スタティックモード又は点滅モード 橙レンズ 日光カットアウトモードオプション 点滅モードで最長2カ月の継続動作(@60 fpm) 承認証明書あり(ご請求ください) バッテリは別売り 寸法: H355 x W180 x D 168 mm
  • URBAN アーバン CATEYE(キャットアイ)

    URBAN アーバン

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス) オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現 点灯・点滅 2モード 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
    寸法(mm)89.0×36.0×26質量(g)78 (本体・乾電池のみ)電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類LED 1個使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250対応径(Φmm)22~35
  • レーザラインセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    レーザラインセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類測長センサ接続方式コネクタ接続使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分保存湿度範囲35~85%RH耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
  • LED小形投光器アーム組み合わせ 東芝ライテック

    LED小形投光器アーム組み合わせ

    東芝ライテック
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • LED小形投光器アーム組み合わせ 東芝ライテック

    LED小形投光器アーム組み合わせ

    東芝ライテック
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    セット内容CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18内訳組み合わせ(キットの内容):CF-BVP0A(S)/CF-BVP0AT(S)HL/BVP150LED63NW2S18
  • LED組み合せ器具アーム黒/100Ⅴ 東芝ライテック

    LED組み合せ器具アーム黒/100Ⅴ

    東芝ライテック
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入

    LUMILEDS
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    LumiledsLUXEONH12Xシリーズクールホワイト襟の2mm2CSP高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明など、屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率環境に優しい製品です動作温度:-40→135℃
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2Xアズワン品番65-7240-32
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入

    LUMILEDS
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入

    LUMILEDS
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2Xアズワン品番65-7240-29
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入

    LUMILEDS
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Lumileds LUXEON H12X シリーズクールホワイト襟の 2 mm2 CSP 高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明など、屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率 環境に優しい製品です 動作温度: -40 → 135 ℃
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2Xアズワン品番65-7238-59
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入

    LUMILEDS
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    LumiledsLUXEONH12Xシリーズウォームホワイト襟付き2mm2CSP高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明などの屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率環境に優しい製品です動作温度:-40→135℃
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2Xアズワン品番65-7238-94
  • ハイパワーLED ニュートラルホワイト 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED ニュートラルホワイト 表面実装 3535 1袋 10個入

    LUMILEDS
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:ニュートラルホワイト●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入

    LUMILEDS
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0860アズワン品番65-7235-71
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入

    LUMILEDS
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Lumileds LUXEON H12X シリーズウォームホワイト襟付き 2 mm2 CSP 高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明などの屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率 環境に優しい製品です 動作温度: -40 → 135 ℃
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0846アズワン品番65-7240-65
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1セット 1000個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1セット 1000個入

    LUMILEDS
    169,800税込186,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Lumileds LUXEON H12X シリーズウォームホワイト襟付き 2 mm2 CSP 高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明などの屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率 環境に優しい製品です 動作温度: -40 → 135 ℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2Xアズワン品番65-7238-93
  • ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1セット 1000個入 LUMILEDS

    ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1セット 1000個入

    LUMILEDS
    119,800税込131,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0845アズワン品番65-7240-25
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    5,598税込6,158
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可
    サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモジュール DNライティング

    LEDジョイントモジュール

    DNライティング
    7,698税込8,468
    1個
    20日以内出荷
    プロファイルシステムPFM専用構成部品 FX50-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール
    質量(kg)0.01品種ジョイントモジュールエコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    7,498税込8,248
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)
    電源要(別置・別売)使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧AC100V~AC242V連結1系統8000mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
    サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    6,298税込6,928
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • 吊り下げ式LED投光器 日機

    吊り下げ式LED投光器

    日機
    42,980税込47,278
    1台
    31日以内出荷
    吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。 落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。
    付属品落下防止ワイヤー材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~240消費電力(W)45全光束(Lm)5900電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-40~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ