カテゴリ
- 作業工具(15)
- 切削工具(10)
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 機構部品(2)
- 家電(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- Holstery(8)
- HEICO(ハイコ)(7)
- イスカル(5)
- KSフィルター(5)
- タカチ電機工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- タンガロイ(3)
- BONDHUS(3)
- 八光電機(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- 中橋製作所(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- NewHikari(2)
- AirTAC(2)
- ANEX(1)
- 岩田製作所(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オーム電機(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hl-s1」の検索結果

ホットエアーガン HL1620S1
坂口電熱¥16,980税込¥18,6781台当日出荷2段階温度調節可能です。 内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。 外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。用途熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番167-5837質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×85.5×200風量(m3/min)0.24、0.45電源コード(m)1.8
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄)
HEICO(ハイコ)¥749~税込¥824~1パック(8組)ほか当日出荷から翌々日出荷ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ HLSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥609~税込¥670~1個当日出荷徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。 接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。 また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命15000回耐電圧(V)AC1500 1分間
結束バンド タックタイ(ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
ウェッジロックワッシャー (スチール)
HEICO(ハイコ)¥2,298~税込¥2,528~1セット(20ペア)ほか当日出荷から7日以内出荷激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フロートスイッチ(水・薬液用)
Watty(7件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合検出方式リードスイッチ式使用電圧(V)最大AC100/DC100取扱液水(標準液体)最大開閉電流0.5A制御点数1使用電線UL1007 AWG24最大使用電圧(V)AC100/DC100
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭
HEICO(ハイコ)¥6,298~税込¥6,928~1セット(20ペア)ほか当日出荷から4日以内出荷激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス)
HEICO(ハイコ)¥1,098~税込¥1,208~1パック(4組)当日出荷から翌々日出荷ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
丸型ホットプレート
YAMAZEN(山善)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。質量(kg)1.6色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230電源コード(m)約1.9温度調節範囲(℃)保温80~強230保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5温度調節バイタル式サーモスタット
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱)
HEICO(ハイコ)¥14,980~税込¥16,478~1箱(200組)ほか3日以内出荷ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
強力締付打掛
NewHikari¥529税込¥5821個翌々日出荷あらゆる扉の戸締り用金物です。ねじ締め付けで安全性もアップします。大量使用に最適です。用途扉などに。付属品木ねじトラスコ品番848-9765表面処理焼付け塗装
笹形スクレーパ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷寸法L(mm)290材質MD10寸法A(mm)20寸法B(mm)35寸法C(mm)7寸法T(mm)5寸法W(mm)15寸法R1(mm)70寸法R2(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱)
HEICO(ハイコ)¥47,980~税込¥52,778~1箱(200組)ほか3日以内出荷ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
タックタイ ストリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥799税込¥8791袋当日出荷から9日以内出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)152最大結束径(Φmm)38幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
MAGマスターPRO
Holstery¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷超強力な磁石により、ツールやハードウェアを素早くしっかりホールドするマグネット式ツールホルダー。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔になりません。ミーリング加工アルミニウムボディ。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、強力なネオジム N52 磁石により金属製のものをくっつける。材質アルミ・スチール・ラバー色ブラック適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ材質(磁石)ネオジムN52磁石
フックマスターPRO
Holstery¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷可倒式のフックが重いツールも素早くホールドするクリップ式ホルダー。電動ツールやコード類などの運搬などマルチに活躍。丈夫なステンレス製フックは180度回転可能。使用時にはしっかりとロックされ、使用しないときはフラットに畳める。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。ミーリング加工アルミニウムボディで、保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45mm)までのベルトに対応。耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、可倒式のフックが重いツールも素早くホールドできる。材質アルミ・スチール・ステンレス色ブラック/シルバータイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ
ドライバーマスターPRO
Holstery¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷電動ドリル、電動ドライバーなどを素早くホールドするクリップ式ホルダー。コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。ミーリング加工アルミニウムボディ。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、電動ドリル・電動ドライバーなどを素早くホールドする。材質アルミ・スチール・ラバー色ブラック/シルバータイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具電動ドリル・電動ドライバー
MAGマスターV2
Holstery¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷超強力な磁石により、ツールやハードウェアを素早くしっかりホールドするマグネット式ツールホルダー。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔になりません。V2はランヤードループ、ベルトクリップにアクセスしやすいカットアウトを追加。ツールを保護し、グリップ力を高める硬質ゴム製キャップで、最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトにフィット。本体ボディとベルトクリップには耐久性のあるガラス繊維強化ナイロンを使用しており、素早くクリップオン/オフ可能。用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、強力なネオジム N52 磁石により金属製のものをくっつける。仕様ランヤードループ・カットアウト材質ナイロン・ラバー色ブラック適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)材質(磁石)ネオジムN52磁石
テープメジャーマスターPRO
Holstery¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷メジャーを素早くホールドするクリップ式ホルダー。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。ミーリング加工アルミニウムボディ。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、メジャーを素早くホールドできる。材質アルミ・スチール色ブラック/シルバータイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具メジャー
ハンマーマスターPRO
Holstery¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷ハンマーやハンドアックスなどを素早くホールドするクリップ式ホルダー。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。ミーリング加工アルミニウムボディ。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、ハンマーやハンドアックスなどを素早くホールドできる。材質アルミ・スチール色ブラック/シルバータイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具ハンマー・ハンドアックス
スクエアマスターPRO
Holstery¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷スクエア定規を素早くホールドするクリップ式ホルダー。コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。スプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応しており、耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディを採用。クリップ取付位置は左右変更可能。(トルクスドライバーを別途ご用意ください)。素早くクリップオン/オフ可能。用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、スクエア定規を素早くホールドできる。材質アルミ・スチール色ブラックタイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具スクエア定規
排水特殊継手 ホルソー受口 HLS
前澤化成工業¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷立上り管内側から取り付け、外側をナットで締め込みます。流入口はS 。呼び径100-200型番70738アズワン品番64-5111-21
ハンマーホルスター 左利き用
Holstery¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷角度が付いていることでハンマーを素早抜き差し可能なクリップ式ホルスター、HLS1100の左利きモデル。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。本体前面のスロットに別売りのHolstery製MAGマスター、テープメジャーマスターなどを取付可能。ホルスター部には耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性などに優れたPaua製プレートを採用。付属の550パラコードレースの編み込みを調整する事でハンドツールなど様々な用途に対応。クリップ部はアルミボディとスチールクリップを採用しており、素早くクリップオン/オフ可能。用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、ハンマーを素早抜き差し可能なクリップ式ホルスター、HLS1100の左利きモデル。材質複合プラスチック・アルミ・スチール色ブラックタイプ左利き用・クリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具ハンマー
ペンタカット用ホルダー PCHRS/LS-17
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷5コーナー使いペンタカットチップ用です。用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット用スラントタイプホルダー PSHRS/LS
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から29日以内出荷5コーナー使いペンタカットチップ用です。用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
小形ロッカスイッチ 単極 OFF-ON はんだ端子+付属操作部(ロッカー/黒/140000480621)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥689税込¥7581個3日以内出荷セット内容スイッチ本体【HLS112A12】、操作部形状 レバー【140000480621】極数単極定格AC125V-12AAC250V-6A端子形状はんだ端子操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応操作部表示無
ウルトラファイブ HL型
八光電機¥7,498~税込¥8,248~1本5日以内出荷から32日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
マジックスプリング付L型トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
ウェッジロックワッシャー スチール 幅狭
HEICO(ハイコ)¥9,998~税込¥10,998~1箱(200組)ほか9日以内出荷ボルトの締付力を利用した安全性の高い緩み止めです。技術継承が必要なく、誰でも簡単に施工でき、高い安全性を確立できるだけでなく、摩擦力を利用していないので、締結時に潤滑剤を使用してトルク管理すれば締付力の安定ができるという理想的なボルト締結を実現できます。用途電力、造船、鉄道、建設機械、重機、林業機械、半導体・自動車などの生産ライン、輸送機器、各工場プラントの設備などに使用されているボルト/ナットのゆるみ止めに使用してください材質【鋼製】1.1191/C45E(S45C相当)表面処理デルタプロテクト(ノンクロム)
ペンタカット用ホルダー 高圧クーラント対応 PCHRS/LS-17-JHP
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から4日以内出荷5コーナー使いペンタカットチップ用です。用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応