カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • オフィス家具(15)
  • 作業工具(15)
  • 切削工具(12)
  • 安全標識(10)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 機構部品(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hl-s1」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットエアーガン HL1620S1 坂口電熱

    ホットエアーガン HL1620S1

    坂口電熱
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    2段階温度調節可能です。 内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。 外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。
    用途熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番167-5837質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×85.5×200風量(m3/min)0.24、0.45電源コード(m)1.8
  • 形鋼クランプ(HLC・HLC-S)用ばね スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC・HLC-S)用ばね

    スーパーツール
    449税込494
    1セット
    当日出荷
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄)

    HEICO(ハイコ)
    749税込824
    1パック(8組)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ HLSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ HLSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。 接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。 また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命15000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • 結束バンド タックタイ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド タックタイ(ロールタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)594材質(裏)ポリエチレン(PE)材質(表)ナイロン引張強度(N)222
  • 六角ショート BONDHUS

    六角ショート

    BONDHUS(8件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ)

    ウェッジロックワッシャー (スチール)

    HEICO(ハイコ)
    2,298税込2,528
    1セット(20ペア)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
    材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 締め付け打掛 NewHikari

    締め付け打掛

    NewHikari(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。締め付けつまみで固定も出来ます。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
  • スクレーパー タンガロイ

    スクレーパー

    タンガロイ(7件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    材質MD10
  • 六角ショート インチタイプ BONDHUS

    六角ショート インチタイプ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 連結ビットホルダー ANEX

    連結ビットホルダー

    ANEX(2件のレビュー)
    379税込417
    1セット(2個)
    当日出荷
    ビットの保管・整理に
    用途連結自在でお好きなサイズに調整して使用が可能です。セット内容連結ビットホルダー×2材質PP適合サイズ(mm)6.35六角軸
  • フロートスイッチ(水・薬液用) Watty

    フロートスイッチ(水・薬液用)

    Watty(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
    検出方式リードスイッチ式使用電圧(V)最大AC100/DC100取扱液水(標準液体)最大開閉電流0.5A制御点数1使用電線UL1007 AWG24最大使用電圧(V)AC100/DC100
  • ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ)

    ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭

    HEICO(ハイコ)
    6,298税込6,928
    1セット(20ペア)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
    材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm 仙台銘板

    高輝度 避難口誘導標識 壁用【標識区分:C200級】 120×360mm厚み1.4mm

    仙台銘板
    7,798税込8,578
    1枚
    翌々日出荷
    改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
    用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)120×360×1.4文字内容非常口
  • レバー止めバネ 三菱マテリアル

    レバー止めバネ

    三菱マテリアル
    439税込483
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス)

    HEICO(ハイコ)
    1,098税込1,208
    1パック(4組)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ホットプレート YAMAZEN(山善)

    丸型ホットプレート

    YAMAZEN(山善)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
    用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。質量(kg)1.6ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230電源コード(m)約1.9温度調節範囲(℃)保温80~強230保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5温度調節バイタル式サーモスタット
  • 高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm 仙台銘板

    高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm

    仙台銘板
    6,298税込6,928
    1枚
    翌々日出荷
    改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
    用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)100×300×1.4文字内容非常口 (左方向)
  • 高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm 仙台銘板

    高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm

    仙台銘板
    6,998税込7,698
    1枚
    翌々日出荷
    改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
    用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)200×200×1.4文字内容非常口 (左右両方向)
  • 高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm 仙台銘板

    高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm

    仙台銘板
    5,198税込5,718
    1枚
    翌々日出荷
    改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
    用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)150×150×1.4文字内容非常口 (左右両方向)
  • 高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm 仙台銘板

    高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm

    仙台銘板
    5,198税込5,718
    1枚
    翌々日出荷
    改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
    用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)150×150×1.4文字内容非常口 (左方向)
  • 高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm 仙台銘板

    高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm

    仙台銘板
    6,298税込6,928
    1枚
    翌々日出荷
    改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
    用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)100×300×1.4文字内容非常口 (右方向)
  • 高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm 仙台銘板

    高輝度 通路誘導標識 壁用←→【標識区分:C200級】 100×300mm厚み1.4mm

    仙台銘板
    6,298税込6,928
    1枚
    翌々日出荷
    改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
    用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)100×300×1.4文字内容非常口 (左右両方向)
  • カメラフィクサー(伸縮式:ロング) WH-LS1 Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー(伸縮式:ロング) WH-LS1

    Kenko(ケンコートキナー)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)617~1004質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.63塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
  • 高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm 仙台銘板

    高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 150×150mm厚み1.4mm

    仙台銘板
    4,698税込5,168
    1枚
    翌々日出荷
    改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
    用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)150×150×1.4文字内容非常口 (右方向)
  • 高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm 仙台銘板

    高輝度 通路誘導標識 壁用←【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm

    仙台銘板
    6,998税込7,698
    1枚
    翌々日出荷
    改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
    用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)200×200×1.4文字内容非常口 (左方向)
  • 高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm 仙台銘板

    高輝度 通路誘導標識 壁用→【標識区分:C200級】 200×200mm厚み1.4mm

    仙台銘板
    6,998税込7,698
    1枚
    翌々日出荷
    改正消防法「誘導灯および誘導標識の基準」(総務省令第93号)適合品 消防法の改正により、一部施設で誘導標識が誘導灯の代用として使用できるようになりました。 平成21年9月公布
    用途床から1m以下の壁面に使用するタイプの標識です。従来の照明式誘導標識と交換することで、 メンテナンスの必要や故障の可能性がほぼなくなります。 また電気を消費しないので、とても経済的です仕様高輝度(JIS Z9107規格準拠)励起:D65常用光源200L×20分(財)日本消防設備安全センター認定商品C200級材質高輝度蓄光硬質樹脂製寸法(mm)200×200×1.4文字内容非常口 (右方向)
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱)

    HEICO(ハイコ)
    14,980税込16,478
    1箱(200組)ほか
    3日以内出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力締付打掛 NewHikari

    強力締付打掛

    NewHikari
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    あらゆる扉の戸締り用金物です。ねじ締め付けで安全性もアップします。大量使用に最適です。
    用途扉などに。付属品木ねじトラスコ品番848-9765表面処理焼付け塗装
  • 笹形スクレーパ タンガロイ

    笹形スクレーパ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)290材質MD10寸法A(mm)20寸法B(mm)35寸法C(mm)7寸法T(mm)5寸法W(mm)15寸法R1(mm)70寸法R2(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱) HEICO(ハイコ)

    ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱)

    HEICO(ハイコ)
    47,980税込52,778
    1箱(200組)ほか
    3日以内出荷
    ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
    用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • タックタイ ストリップタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ストリップタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    799税込879
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)152最大結束径(Φmm)38幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
  • MAGマスターPRO Holstery

    MAGマスターPRO

    Holstery
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    超強力な磁石により、ツールやハードウェアを素早くしっかりホールドするマグネット式ツールホルダー。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔になりません。ミーリング加工アルミニウムボディ。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。
    用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、強力なネオジム N52 磁石により金属製のものをくっつける。材質アルミ・スチール・ラバーブラック適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ材質(磁石)ネオジムN52磁石
  • フックマスターPRO Holstery

    フックマスターPRO

    Holstery
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    可倒式のフックが重いツールも素早くホールドするクリップ式ホルダー。電動ツールやコード類などの運搬などマルチに活躍。丈夫なステンレス製フックは180度回転可能。使用時にはしっかりとロックされ、使用しないときはフラットに畳める。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。ミーリング加工アルミニウムボディで、保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45mm)までのベルトに対応。耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。
    用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、可倒式のフックが重いツールも素早くホールドできる。材質アルミ・スチール・ステンレスブラック/シルバータイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ
  • ドライバーマスターPRO Holstery

    ドライバーマスターPRO

    Holstery
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    電動ドリル、電動ドライバーなどを素早くホールドするクリップ式ホルダー。コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。ミーリング加工アルミニウムボディ。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。
    用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、電動ドリル・電動ドライバーなどを素早くホールドする。材質アルミ・スチール・ラバーブラック/シルバータイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具電動ドリル・電動ドライバー
  • 六角L-レンチ ショート ゴールドガード BONDHUS

    六角L-レンチ ショート ゴールドガード

    BONDHUS
    189税込208
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAGマスターV2 Holstery

    MAGマスターV2

    Holstery
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    超強力な磁石により、ツールやハードウェアを素早くしっかりホールドするマグネット式ツールホルダー。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔になりません。V2はランヤードループ、ベルトクリップにアクセスしやすいカットアウトを追加。ツールを保護し、グリップ力を高める硬質ゴム製キャップで、最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトにフィット。本体ボディとベルトクリップには耐久性のあるガラス繊維強化ナイロンを使用しており、素早くクリップオン/オフ可能。
    用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、強力なネオジム N52 磁石により金属製のものをくっつける。仕様ランヤードループ・カットアウト材質ナイロン・ラバーブラック適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)材質(磁石)ネオジムN52磁石
  • テープメジャーマスターPRO Holstery

    テープメジャーマスターPRO

    Holstery
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    メジャーを素早くホールドするクリップ式ホルダー。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。ミーリング加工アルミニウムボディ。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。
    用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、メジャーを素早くホールドできる。材質アルミ・スチールブラック/シルバータイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具メジャー
  • ハンマーマスターPRO Holstery

    ハンマーマスターPRO

    Holstery
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    ハンマーやハンドアックスなどを素早くホールドするクリップ式ホルダー。軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。ミーリング加工アルミニウムボディ。保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。
    用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、ハンマーやハンドアックスなどを素早くホールドできる。材質アルミ・スチールブラック/シルバータイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具ハンマー・ハンドアックス