カテゴリ

  • 照明(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「hl-5000」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)小形リミットスイッチ HL-5000omron(オムロン)(8件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から97日以内出荷
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
ハンディボトル角型 BHLシリーズ 竹本容器ハンディボトル角型 BHLシリーズ竹本容器(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
持ち手の付いた大型容器シリーズです。持ちやすい・運びやすい優れもの
材質本体/HDPE、蓋/ポリプロピレン
取手付そそぎやすい容器 三商取手付そそぎやすい容器三商
16,980税込18,678
1セット(13個)
7日以内出荷
持ち運びしやすく注ぎやすい、取手付の容器です。省スペース保管も可能な角型タイプ。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー DCP-110C 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー DCP-110C 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【Brother ブラザー】★プリンターFAX-2840FAX-7860DWFAX-L2700DNFAX-L2710DNHL-1240HL-1470NHL-1440HL-1650HL-1670NHL-1850HL-1870NHL-2040HL-2130HL-2140HL-2170WHL-2240DHL-2270DWHL-2330DHL-3040CNHL-3170CDWHL-4040CNHL-4050CDNHL-4570CDWHL-4570CDWTHL-5070DN / HL-5040HL-5070DN/HL-5040HL-5240HL-5250DNHL-5270DNHL-5280DWHL-5340DHL-5350DNHL-5380DNHL-5440DHL-5450DNHL-6050DNHL-6180DWHL-J6000CDWHL-J7010CDWHL-L2300HL-L2320DHL-L2330DHL-L2360DNHL-L2365DWHL-L2370DNHL-L2375DWHL-L3230CDWHL-L3240CDWHL-L5100DNHL-L5200DWHL-L5210DNHL-L5210DWHL-L6310DWHL-L6400DWHL-L8250CDNHL-L8350CDWHL-L8360CDWHL-L9200CDWTHL-L9310CDWHL-S7000DNDCP-J1203NDCP-J4143NDCP-J528NDCP-J928N-W/BDCP-J132NDCP-J137NDCP-J152NDCP-J515NDCP-J525NDCP-J526NDCP-J528NDCP-J540NDCP-J552NDCP-J552N-ECODCP-J557NDCP-J562NDCP-J567NDCP-J572NDCP-J577NDCP-J582NDCP-J715NDCP-J725NDCP-J740NDCP-J752NDCP-J757NDCP-J762NDCP-J767NDCP-J925NDCP-J926N-W/BDCP-J928N-W/BDCP-J940N-ECODCP-J952NDCP-J952N-B/WDCP-J952N-ECO-B/ DCP-J952N-ECO-WDCP-J952N-ECO-B/WDCP-J957N-BDCP-J957N-B/ DCP-J957N-B-WDCP-J962NDCP-J963N-B/ DCP-J963N-B-WDCP-J963N-WDCP-J968NDCP-J968N-WDCP-J973N-B/WDCP-J973N-W/BDCP-J978NDCP-J978N-B/WDCP-J978N-WDCP-J982NDCP-J982N-B/WDCP-J983NDCP-J987N-WDCP-J988NDCP-J1800NDCP-J1200NDCP-J1203NDCP-J4140NDCP-J4143NDCP-J4210NDCP-J4215N-B/ DCP-J4215N-WDCP-J4215N-B/WDCP-J4220N-B/ DCP-J4220N-WDCP-J4220N-B/WDCP-J4225NDCP-J4225N-WDCP-L2520DDCP-L2535DDCP-L2540DWDCP-L2550DWDCP-110CDCP-115CDCP-155CDCP-165CDCP-315CNDCP-330CDCP-350CDCP-385CDCP-390CNDCP-535CNDCP-595CNDCP-750CNDCP-750CNUDCP-770CNDCP-7010DCP-7030DCP-7040DCP-7060DDCP-7065DNDCP-8025JDCP-8025JNDCP-9010CNDCP-9040CNMC-L8650CDWMFC-100MFC-150CLMFC-150CLWMFC-150CLMFC-150CLWMFC-410CNMFC-425CNMFC-460CNMFC-480CNMFC-490CNMFC-495CNMFC-610CLN/ MFC-610CLWNMFC-610CLN/610CLWNMFC-615CLMFC-620CLNMFC-630CD / MFC-630CDWMFC-630CD/CDWMFC-650CD / MFC-650CDWMFC-650CD/CDWMFC-670CD / MFC-670CDWMFC-670CD/CDWMFC-675CD /MFC-675CDWMFC-675CD/CDWMFC-695CDN /MFC-695CDWNMFC-695CDN/CDWNMFC-735CD /MFC-735CDWMFC-735CD/CDWMFC-820CNMFC-830CLN /MFC-830CLWNMFC-830CLN/CLWNMFC-840CLNMFC-850CDN /MFC-850CDWNMFC-850CDN/CDWNMFC-860CDNMFC-870CDN /MFC-870CDWNMFC-870CDN/CDWNMFC-880CDN /MFC-880CDWNMFC-880CDN/CDWNMFC-930CDN /MFC-930CDWNMFC-930CDN/CDWNMFC-935CDN /MFC-935CDWNMFC-935CDN/CDWNMFC-3420JMFC-3820JNMFC-5100JMFC-5200JMFC-5840CNMFC-5860CNMFC-5890CNMFC-6490CNMFC-6890CNMFC-7340MFC-7400JMFC-7420MFC-7460DNMFC-7820NMFC-7840WMFC-8210JMFC-8300JMFC-8380DNMFC-8460NMFC-8500JMFC-8520DNMFC-8660DNMFC-8820JMFC-8820JNMFC-8870DWMFC-8890DWMFC-8950DWMFC-9120CNMFC-9200JMFC-9340CDWMFC-9420CNMFC-9440CNMFC-9450CDNMFC-9460CDNMFC-9600JMFC-9640CWMFC-9800JMFC-9840CDWMFC-9970CDWなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
スパナ NSK(ナカニシ)スパナNSK(ナカニシ)
539税込593
1個
5日以内出荷
用途IH-300・IR-310・BMH-300・HER-500・HER-401・EHL-401・ERA-270用適合機種IH-300・IR-310・BMH-300・EHR-500・EHR-401・EHL-401・ERA-270
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
77,980税込85,778
1個
19日以内出荷
軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
67,980税込74,778
1個
19日以内出荷
低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)
電源要(別置・別売)使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧AC100V~AC242V連結1系統8000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
55,980税込61,578
1個
19日以内出荷
フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可
サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内