カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hl-5300」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SiOシリーズ e-CON付ながらスイッチB(アングルN) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付ながらスイッチB(アングルN)SUS(エスユーエス)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
仕様GF専用のながらスイッチ用ブラケットと、ながらスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容ながらスイッチ×1、ながらスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M5×40) ×2、六角ナットM5 (1種) ×2、平ワッシャーM5 (小型丸) ×2型式HL-5300ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)小形リミットスイッチ HL-5000omron(オムロン)(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から101日以内出荷
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95