カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hlb-12 sus」の検索結果

ハードロック ベアリングナット
ハードロック工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ形状丸形種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理強度区分Class4
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス)
HEICO(ハイコ)¥3,298税込¥3,6281パック(4組)当日出荷から翌々日出荷ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広
HEICO(ハイコ)¥16,980~税込¥18,678~1セット(20ペア)ほか当日出荷から4日以内出荷激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱)
HEICO(ハイコ)¥69,980税込¥76,9781箱(100組)3日以内出荷ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応