カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「hlc-16as-l1」の検索結果

HLC 薄型ロングストローク平行ハンド
近藤製作所¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストローク平行ハンド HLC
近藤製作所¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から16日以内出荷薄型で開閉ストロークが大きい。薄型高トルクのダブルピストン方式。リニアガイド採用により、耐久性UP。リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。仕様に合わせた豊富なバリエーション。全6サイズ、11種ストローク仕様に合わせお選び下さい。取り付けしやすい正面貫通穴。シリーズHLC作動方式複動式