カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「hlc-25as」の検索結果

HLC 薄型ロングストローク平行ハンド
近藤製作所¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ
近藤製作所¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷リニアガイドの薄型ロングストローク。 薄型で開閉ストロークが大きい。 薄型・高トルクのダブルピストン方式。 リニアガイド採用により、耐久性UP。 リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。 取り付けしやすい正面貫通穴種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7