カテゴリ
- 制御機器(17)
- オフィス家具(10)
- 自動車補修部品(6)
- 物流用品(5)
- 機構部品(4)
- 介護用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ホームテイスト(15)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- KSフィルター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- 日東工器(2)
- 八光電機(2)
- 日立(2)
- 三菱電機(2)
- グリーンハウス(2)
- COX(コックス)(2)
- ヤマヒロ(2)
- C & K COMPONENTS(2)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- シヤチハタ(1)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hlf」の検索結果

VHシリーズ ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1色ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
EHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
100年台紙フリー替台紙 ビス式用
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1冊当日出荷から3日以内出荷銀塩写真からインクジェット写真までさまざまなプリントに対応。長期保存型アルバム台紙です。付属品補助用ビス2本付、タイトルカード付タイプビス式穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
ドアかんたんガード
光¥329税込¥3621個3日以内出荷ドアに取り付けてお子様の指はさみ危険の防止に。簡単設置粘着タイプ用途お子さまのいたずら防止に!材質エラストマー樹脂、粘着剤(アクリル系)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×65×34入数1P2個入り
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
VHコネクタ用ベースピン トップ型
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(100個)当日出荷電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
ウルトラファイブ
八光電機¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から6日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。 長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
VAコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷材質ポスト:黄銅ベース:ナイロン66形状トップ型色ナチュラルピッチ(mm)7.92極数2定格電圧(V)250定格電流(A)7(AWG#18使用時)表面処理ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)
棚柱用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷本品2本で棚板1枚を取り付けできます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。用途木板棚用付属品十字穴付きなべタッピンねじ3×12 (ステンレス鋼)色シルバー質量(g)75種類その他棚受け金具棚柱用
ハンドリフター専用後付ジャバラ
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
キャスター 8×3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から7日以内出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46車輪タイプ空気入り
カクスタッチ
ヤマヒロ¥19,980~税込¥21,978~1箱(4000個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷角スタッドと角スタッドをきっちり止める(角スタッド工法)専用ねじ。 カクスタッチは、角スタッド工法のあらゆる組み合わせに使用できます。仕様クロムフリー仕上三価ユニクロ頭部厚(mm)0.5ねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.2ねじ長さS(mm)45ねじピッチp(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
リフレクトヒーター ぽかエコー
siroca¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷600Wの消費電力でも2倍の1200W相当のあたたかさ、節電しながら、すばやく、効率よく。着脱スタンド&首振り機能も。・独自構造で省エネ&効率化を実現。同じ電気代で2倍のあたたかさに。・首振り角度2段階。一人でもみんなでも、効率よくあたたまる。・スタンドは簡単に着脱可能。シーンに応じて使い方が広がる。・安心して使える設計。・お手入れしやすい設計付属品スタンド、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体:3.3、スタンド含む:3.6色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)600コード長さ(m)1.8安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置、安心センサー機能首振り機能(左右50°/100°)、ファン機能、チャイルドロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:30.7×17.8×43.5、スタンド含む:36×36×63出力切替3段階タイマー機能切タイマー
内径溝入ボーリング 溝入チップ刃巾5.6用ホルダー
三和製作所(三和バイト)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷内径溝入ボーリング、溝入チップ専用ホルダーです。(チップ巾5,6用)トラスコ品番816-2130幅(mm)15全長(mm)120高さ(mm)13質量(g)189
ヘアアイロン ケース 収納 ポーチ 耐熱 温度250度 吊り下げ ストラップ付 コード収納ポケット付
エレコム¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷アツアツのヘアアイロンをそのまましまえるヘアアイロンホルダーです。髪を巻いたらすぐにしまって即出勤OK。バタバタする毎朝のスタイリングを時短できます。 。耐熱温度が約250度だから、ヘアアイロンが冷めるまで待つ必要がなく、使用した直後でも収納できます。スタイリング中の一時置きにも便利です。 。洗面所のタオルハンガーにかけられるワイドストラップと、S字フックにかけられるスリムストラップが付いています。 。ワイドストラップは約5.8cmと幅広で、出し入れする際にぶらつきにくく安定して使用できます。 。あらかじめタオルハンガーやフックの耐荷重をご確認ください。 。円筒型だからつるしている状態でも取り出し口がつぶれず、片手で簡単に収納することができます。 。側面ファスナーを開くとシート状になり、洗面台や机でもスタイリング中のヘアアイロンを一時置きできます。 。コードをヘアアイロン本体と分けて収納できる外ポケット付き。コードを熱から保護し破損を防ぎます。マチ部分がゴムになっているので、取り出し口を大きく開けられてかさばりやすいコードを入れやすい構造です。 。取り出し口のスナップボタンを留めるとヘアアイロンの飛び出しを防ぎます。旅行などの持ち運びの際も安心です。 。お手持ちのヘアアイロンやインテリアに合わせて選べる、ベーシックな3色を採用しています。 。1kg以上のヘアアイロンには使用しないでください。 。高熱により内生地が縮むことがありますが、耐熱機能には影響がないためご安心ください。 。保管するときは必ず電源を切ってください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容ケース本体×1材質表地:ポリウレタン100%、裏地:ポリエステル50%、ナイロン50%質量(g)約110対応機種直径約85mm以内のヘアアイロン ※レバー部含む外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】約140×90×340ストラップ長(mm)ストラップ:約60、ベルト:約115収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×55×325(ヘアアイロン本体収納部)※参考、約14~11.5×20~70×23(コードポケット)※参考
BS-217HL用フックセットHL ピン付
HASCO¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
ホワイト食器棚【パスタキッチンボード】(幅90cm×高さ180cmタイプ)
ホームテイスト(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷キッチン用品をたっぷり収納できる収納力抜群の食器棚!高さ調整のできるガラス扉付き食器収納! 2口コンセントが嬉しいレンジ置き台!。カラーは清潔感溢れるホワイト! 大容量食器棚 便利なスライドトレー付き 人気のツートンカラー 高さ調整可能な可動棚 2口コンセント付き用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。質量(kg)48色ホワイト外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×41×180素材パーチクルボード、MDF内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上棚(左)】56×28×45.5(可動棚1枚)/【上棚(右)】27×28×45.5(可動棚1枚)/【中段】85.5×40(28)×40/【スライドトレー】55.5×35(スライド時63.5)×40/【下段(左)】56×38×45(可動棚1枚)/【下段(右)】27×38×85.5(可動棚1枚)表面仕様プリント式化粧合板
スライドドア用デザインラッチハンドル(パイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプです。ブラケットとパイプを自由に組み合わせできます。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインでラッチのない、デザインハンドル MDH型もあります。耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ二段ベッド 【Larch ラーチ】
ホームテイスト¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷耐震性抜群のスチールパイプ製2段ベッド! 上段・下段が分割できる構造でシングルベッド2つにも変更可能! メッシュ床だから、通気性抜群で年中快適! X型の補強ワイヤーで揺れを軽減!省スペース設計でお部屋も広々!用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。種類パイプベッドサイズシングル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)204.5×103.5×161.5質量(kg)(約)53材質構造部材:スチールパイプ塗装粉体塗装
高さ調整可能!宮・コンセント付き ロフトベッド【ORCHIS オーキス 】
ホームテイスト(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷ベッドが便利空間に早替わり! 高さ調整可能のロフトベッド!ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整可能! さらにコンセント付きの宮棚付き! 極太パイプを採用でさらに安心・安全! 通気性抜群のカビ湿気に強いメッシュ床を採用 ハンガーパイプ付き用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質スチールパイプ 、MDF質量(kg)(約)49種類ロフトベッド耐荷重(kg)120外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイタイプ:235×100×180、ミドルタイプ:235×100×111
階段付き ロフトベット 【RESIDENCE レジデンス 】
ホームテイスト¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷階段付きで上り下りがさらに快適なロフトベッド!ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整可能! さらにコンセント付きの宮棚付き! 極太パイプを採用でさらに安心・安全! 昇りやすく降りやすい安心安全な階段付き 通気性抜群のカビ湿気に強いメッシュ床を採用 階段は左右どちらでも設置可能!用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質スチールパイプ質量(kg)(約)83種類ロフトベッド耐荷重(kg)120外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)ハイタイプ:255×100×129.5、ミドルタイプ:(約)255×100×173.5
ネーム9着せ替えパーツ クリップホルダー&キャップ
シヤチハタ¥699税込¥7691個4日以内出荷から8日以内出荷お手持ちのネーム9を自分好みに変身させてみませんか。種類豊富に揃えたクリップホルダーとキャップの組み合わせの中から、オリジナルのネーム印がつくれます。携帯に便利なクリップとストラップ穴付き。繰り返し・詰め替え対応
縦型分別ダストボックス【Cocod ココド 】(2段 スリム 省スペース フタ付き フットペダル ゴミ箱 20L)
ホームテイスト(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷フラップ式とペダル式のオープンタイプのダストボックス!。幅21cmのスリムタイプ。分別仕様で使いやすい。馴染みやすいシンプルデザイン。フラップ式とペダル式のオープンタイプ。ゴミ袋ストッパー付き 分別仕様で使いやすく幅21cmのスリムでシンプルなデザイン!材質ポリプロピレン形状角形質量(kg)商品重量約3、梱包重量約3.5色ホワイトサイズ(cm)梱包サイズ(約)42×33×42容量(L)20寸法(cm)約21×37×80フタの種類フラップ式・ペダル式商品タイプ本体+フタ
3人掛けフロアコーナーソファ【Lycoris リコリス 】フロアソファ コーナーソファ 分割ソファ 一人掛け 二人掛け
ホームテイスト¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷お部屋を広く見せる、フロアタイプソファ!1P、2Pは背もたれリクライニング機能付き!3つのパーツを自由に入れ替え!。背もたれリクライニング機能付き。3つのパーツを自由に組み替え。肌触りがよい、スエード調の生地。3分割だから、女性でも組み替え可能。日本製の確かな品質用途確かな品質・安心の「日本製」材質ソファ【中材】ウレタンフォーム(モールド成型)、クッション【中材】ポリエステル100%(ポリエステル綿)、生地:ポリエステル100質量(kg)約17色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1人掛け:約50×75×35、2人掛け:約100×75×35、コーナー:約75×75×35