カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
- 制御機器(41)
- 物流用品(27)
- オフィス家具(22)
- 電気材料(12)
- バイク純正部品(11)
- 自動車補修部品(6)
- 機構部品(5)
- 介護用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(183)
- JST(日本圧着端子製造)(27)
- TRUSCO(23)
- ホームテイスト(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- ホンダ(10)
- イトーキ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- AMPHENOL(4)
- 八光電機(3)
- 三菱電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 三菱ふそう(3)
- KSフィルター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 椿本チエイン(2)
- ナイキ(2)
- 日東工器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hlf」の検索結果

Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 68000-406HLF
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981袋(100個)7日以内出荷シュラウドなしヘッダ-1列、スルーホール.FCIの業務用シュラウドなしヘッダ製品です。手で折って必要な長さにすることができます。.めっきやサイズが異なるタイプを用意ピッチ2.54mm極数6シリーズBergStik定格電圧1.5kV定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84結線方法はんだテールピン長さ(mm)2.41シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ハンド(エアー駆動) 薄型ロングストロークハンド HLF
近藤製作所¥30,980~税込¥34,078~1個16日以内出荷から21日以内出荷選べるストローク。ショートからロングまで幅広く選択できます。薄型軽量。高さ 25%DOWN 重さ 30%DOWNを実現しました。(メーカー比)。高把持力。ダブルピストン方式により、大把持力を実現しました。取付が4方向から可能。4方向のボディ取付タップと、1方向の貫通穴(08AS1は除く)により、本体を取付できます。シリーズHLF作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)【エアー】0.2~0.7
VHシリーズ ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1色ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
EHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)
TRUSCO(10件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から16日以内出荷荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
100年台紙フリー替台紙 ビス式用
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1冊当日出荷から3日以内出荷銀塩写真からインクジェット写真までさまざまなプリントに対応。長期保存型アルバム台紙です。付属品補助用ビス2本付、タイトルカード付タイプビス式穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリフター用パーツ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ハンドリフター用交換パーツです。用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9533適合機種HLFA-S150、HLFA-S250品名HLFA-S150、250用タンク用ゴムプラグ
光 ドアガード かんたんドアガード
光¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷ドアに取り付けてお子様の指はさみの防止に。用途ドアの指詰め防止トラスコ品番656-6180材質ABS幅(mm)23色グリーン高さ(mm)65奥行(mm)34テープ粘着テープ付
ドアかんたんガード
光¥329税込¥3621個3日以内出荷ドアに取り付けてお子様の指はさみ危険の防止に。簡単設置粘着タイプ用途お子さまのいたずら防止に!材質エラストマー樹脂、粘着剤(アクリル系)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×65×34入数1P2個入り
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
ライオンクリアウォッシュEX 濃縮洗濯用洗剤
ライオンハイジーン¥3,998税込¥4,3981本当日出荷濃縮タイプのため、少ない量でも高い洗浄力を発揮します。抗菌成分配合で、部屋干しの時のイヤなニオイも防ぎます。すべての菌に対して効果を有するわけではありません。すすぎ1回で使用でき、節水・時短につながります。
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)
TRUSCO(2件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1台翌日出荷から16日以内出荷高揚程タイプのため高所での作業に適します。用途高所への荷物の運搬・昇降など色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.96mm 1列 B6P-VH(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥469税込¥5161袋(5個)当日出荷仕様VHシリーズ圧着ハウジングとかん合。代表品番 ; 762-0746 762-0746 を参照してください。. VHシリーズヘッダ. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。 VHシリーズのヘッダは厚さ1.6 mmの基板に適しています。 かん合するVHシリーズコネクタの基板上の高さは、トップエントリで16.5 mm、サイドエントリで10.5 mmです。. 温度範囲: -25 → 85 ℃ ヘッダ材質: PA66 UL94V-0、ナチュラルピッチ(mm)3.96極数6シリーズVH定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向トップエントリー
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.96mm 1列 B4P-VH(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥329税込¥3621袋(5個)当日出荷仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数4シリーズVH定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3P-VH(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥849税込¥9341袋(5個)当日出荷仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数3シリーズVH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B3Pシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
VHコネクタ用ベースピン トップ型
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(100個)当日出荷電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(A)7定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1500適合電線範囲 AWG(#)22~18
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 B2PS-VH(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥799税込¥8791袋(5個)当日出荷仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数2シリーズVH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B2PSシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-EH (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥769税込¥8461袋(10個)当日出荷仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)
TRUSCO¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷から26日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。用途網パレットなどの運搬・昇降など。色オレンジ
ウルトラファイブ
八光電機¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から6日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。 長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
VAコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷材質ポスト:黄銅ベース:ナイロン66形状トップ型色ナチュラルピッチ(mm)7.92極数2定格電圧(V)250定格電流(A)7(AWG#18使用時)表面処理ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)
棚柱用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷本品2本で棚板1枚を取り付けできます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。用途木板棚用付属品十字穴付きなべタッピンねじ3×12 (ステンレス鋼)色シルバー質量(g)75種類その他棚受け金具棚柱用
ハンドリフター専用後付ジャバラ
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
アルミハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から8日以内出荷軽量物のため持ち運びに便利です。用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付タイプハンドル折りたたみ式機能早送り装置/無
ハンドリフター(マット付テーブルタイプ)
TRUSCO¥74,980~税込¥82,478~1台3日以内出荷から11日以内出荷テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。用途組み立て作業に仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 S4B-EH (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥229税込¥2521袋(10個)当日出荷仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数4シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル