カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「hll-1」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検電器チェッカー 長谷川電機工業

    検電器チェッカー

    長谷川電機工業
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • 六角ロング 1/8インチ BONDHUS

    六角ロング 1/8インチ

    BONDHUS
    119税込131
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8383形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10
  • 六角ロング 1/4インチ BONDHUS

    六角ロング 1/4インチ

    BONDHUS
    189税込208
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8380形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/4サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
  • 六角ロング 1/2インチ BONDHUS

    六角ロング 1/2インチ

    BONDHUS
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8378形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/2サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"
  • 六角ロング 1/16インチ BONDHUS

    六角ロング 1/16インチ

    BONDHUS
    119税込131
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8376形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4
  • 六角ロング 17ミリ BONDHUS

    六角ロング 17ミリ

    BONDHUS
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8382形状L型全長(mm)280質量(g)680タイプロング対辺寸法(mm)17先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22
  • 六角ロング 1.5ミリ BONDHUS

    六角ロング 1.5ミリ

    BONDHUS
    199税込219
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8372形状L型質量(g)3タイプロング対辺寸法(mm)1.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • 六角ロング 19ミリ BONDHUS

    六角ロング 19ミリ

    BONDHUS
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8384形状L型質量(g)902タイプロング対辺寸法(mm)19先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27
  • 六角ロング 14ミリ BONDHUS

    六角ロング 14ミリ

    BONDHUS
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8381形状L型質量(g)381タイプロング対辺寸法(mm)14先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24
  • フロートスイッチ(水・薬液用) Watty

    フロートスイッチ(水・薬液用)

    Watty(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
    検出方式リードスイッチ式使用電圧(V)最大AC100/DC100取扱液水(標準液体)最大開閉電流0.5A制御点数1最大使用電圧(V)AC100/DC100使用電線UL1007 AWG24
  • 六角ロング 12ミリ BONDHUS

    六角ロング 12ミリ

    BONDHUS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8379形状L型質量(g)267タイプロング対辺寸法(mm)12先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
  • 六角ロング 1.27ミリ BONDHUS

    六角ロング 1.27ミリ

    BONDHUS
    199税込219
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8371形状L型質量(g)3タイプロング対辺(mm)1.27先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)15長手(mm)14サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
  • 六角ロング 10ミリ BONDHUS

    六角ロング 10ミリ

    BONDHUS
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8373形状L型質量(g)166タイプロング対辺寸法(mm)10先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
  • 六角ロング 11ミリ BONDHUS

    六角ロング 11ミリ

    BONDHUS
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番810-8377形状L型タイプロング対辺寸法(mm)11先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角ロング 1インチ BONDHUS

    六角ロング 1インチ

    BONDHUS
    4,498税込4,948
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8370形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-3/8"・1-1/2"適合ねじサイズ(止ねじ)1-3/4"・2"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/2"・2"
  • オールドリル セキザイ サンコーテクノ

    オールドリル セキザイ

    サンコーテクノ
    4,998税込5,498
    1本(1本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ロング 1ー1/4インチ BONDHUS

    六角ロング 1ー1/4インチ

    BONDHUS
    17,980税込19,778
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8375形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1-1/4サイズ規格インチ
  • 六角ロング 1ー1/2インチ BONDHUS

    六角ロング 1ー1/2インチ

    BONDHUS
    28,980税込31,878
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8374形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)1-1/2サイズ規格インチ
  • 地墨プレート 京セラインダストリアルツールズ

    地墨プレート

    京セラインダストリアルツールズ
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷
  • ニューウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ニューウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    4,998税込5,498
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリフター専用後付ジャバラ TRUSCO

    ハンドリフター専用後付ジャバラ

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。
    用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS