八光電機
ニューウルトラファイブ インチサイズ
長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全367種類を絞り込む
電圧(V)
120
単相240
容量(W)
選択してください
44
50
55
70
75
80
100
110
125
150
175
200
225
250
270
300
350
400
500
600
700
750
1000
1150
1250
1375
1500
1800
2000
2250
2300
2500
2750
4000
4500
4700
5000
5250
5500
シース外径(Φmm)
選択してください
3.1
6.25
9.42
12.6
18.95
発熱密度(W/cm
2
)
選択してください
発熱部表面容量:3.8
発熱部表面容量:3.9
発熱部表面容量:4
発熱部表面容量:4.1
発熱部表面容量:4.3
発熱部表面容量:4.4
発熱部表面容量:4.5
発熱部表面容量:4.6
発熱部表面容量:4.7
発熱部表面容量:4.8
発熱部表面容量:5
発熱部表面容量:5.1
発熱部表面容量:5.2
発熱部表面容量:5.3
発熱部表面容量:5.4
発熱部表面容量:5.5
発熱部表面容量:5.6
発熱部表面容量:5.8
発熱部表面容量:5.9
発熱部表面容量:6
発熱部表面容量:6.1
発熱部表面容量:6.3
発熱部表面容量:6.5
発熱部表面容量:6.7
発熱部表面容量:6.9
発熱部表面容量:7
発熱部表面容量:7.2
発熱部表面容量:7.3
発熱部表面容量:7.5
発熱部表面容量:7.6
発熱部表面容量:7.7
発熱部表面容量:7.8
発熱部表面容量:8
発熱部表面容量:8.1
発熱部表面容量:8.2
発熱部表面容量:8.3
発熱部表面容量:8.5
発熱部表面容量:8.6
発熱部表面容量:8.7
発熱部表面容量:8.8
発熱部表面容量:8.9
発熱部表面容量:9
発熱部表面容量:9.1
発熱部表面容量:9.2
発熱部表面容量:9.5
発熱部表面容量:9.7
発熱部表面容量:10
発熱部表面容量:11
発熱部表面容量:12
発熱部表面容量:13
発熱部表面容量:14
発熱部表面容量:15
発熱部表面容量:16
発熱部表面容量:17
発熱部表面容量:18
発熱部表面容量:19
発熱部表面容量:20
発熱部表面容量:21
発熱部表面容量:22
発熱部表面容量:23
発熱部表面容量:24
発熱部表面容量:25
発熱部表面容量:26
発熱部表面容量:27
発熱部表面容量:28
発熱部表面容量:29
発熱部表面容量:30
発熱部表面容量:31
発熱部表面容量:32
発熱部表面容量:33
発熱部表面容量:35
発熱部表面容量:36
発熱部表面容量:37
発熱部表面容量:44
発熱部表面容量:45
発熱部表面容量:50
発熱部表面容量:53
367種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
電圧(V)
容量(W)
発熱密度(W/cm
2
)
シース外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82457877
HLP1021S
642-3787
120
200
発熱部表面容量:9
18.95
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82457929
HLP4204S
643-1681
単相240
2000
発熱部表面容量:7.7
18.95
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82457938
HLL2407S
643-0066
単相240
400
発熱部表面容量:25
9.42
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82457947
HLP4276S
642-5319
単相240
2750
発熱部表面容量:7.8
18.95
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82457981
HLM2609S
642-8555
単相240
600
発熱部表面容量:23
12.6
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458008
HLL2509S
643-3232
単相240
500
発熱部表面容量:21
9.42
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458051
HLM6104S
642-5347
単相240
1000
発熱部表面容量:12
12.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458060
HLL3205S
642-3810
120
200
発熱部表面容量:4.7
9.42
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458087
HLK2205S
642-6935
単相240
200
発熱部表面容量:15
6.25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458157
HLM1609S
642-5304
120
600
発熱部表面容量:23
12.6
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458166
HLM2259S
642-3804
単相240
250
発熱部表面容量:9.5
12.6
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458175
HLM1053S
642-6887
120
50
発熱部表面容量:4.5
12.6
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458191
HLL3153S
642-3777
120
150
発熱部表面容量:4.3
9.42
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458236
HLL1073S
643-3294
120
75
発熱部表面容量:9
9.42
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458340
HLL2253S
643-0107
単相240
250
発熱部表面容量:30
9.42
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458349
HLL4996S
643-1663
単相240
1000
発熱部表面容量:22
9.42
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458358
HLM2203S
642-8511
単相240
200
発熱部表面容量:18
12.6
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458367
HLL3301S
642-3732
120
300
発熱部表面容量:11
9.42
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458401
HLL1257S
643-0124
120
250
発熱部表面容量:16
9.42
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458419
HLK1102S
642-0589
120
100
発熱部表面容量:23
6.25
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458498
HLL1253S
643-1711
120
250
発熱部表面容量:30
9.42
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458559
HLL4995S
642-5320
単相240
1000
発熱部表面容量:24
9.42
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458611
HLL1259S
642-2133
120
250
発熱部表面容量:11
9.42
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458638
HLK2206S
642-3790
単相240
200
発熱部表面容量:11
6.25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458681
HLK2305S
642-8467
単相240
300
発熱部表面容量:23
6.25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458708
HLL4607S
642-0599
単相240
600
発熱部表面容量:12
9.42
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458717
HLK1203S
643-3244
120
200
発熱部表面容量:36
6.25
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458726
HLL6601S
642-5301
単相240
600
発熱部表面容量:8.8
9.42
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458769
HLL4501S
643-0101
単相240
500
発熱部表面容量:18
9.42
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458796
HLL1258S
643-3242
120
250
発熱部表面容量:13
9.42
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458839
HLK1153S
643-3238
120
150
発熱部表面容量:27
6.25
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458857
HLK2304S
643-3211
単相240
300
発熱部表面容量:37
6.25
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458866
HLL1122S
642-8568
120
125
発熱部表面容量:19
9.42
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459110
HLL1205S
643-1686
120
200
発熱部表面容量:17
9.42
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459119
HLL1306S
643-3221
120
300
発熱部表面容量:21
9.42
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459128
HLM4252S
642-3823
単相240
250
発熱部表面容量:6.9
12.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459137
HLM6101S
642-0617
単相240
1000
発熱部表面容量:14
12.6
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459207
HLM1051S
642-8468
120
50
発熱部表面容量:8.2
12.6
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459216
HLM6202S
643-3277
単相240
2000
発熱部表面容量:26
12.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459225
HLL1208S
642-6947
120
200
発熱部表面容量:10
9.42
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459277
HLP2209S
642-3711
単相240
2000
発熱部表面容量:12
18.95
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459286
HLP2052S
642-5299
単相240
500
発熱部表面容量:15
18.95
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459295
HLL2306S
642-8534
単相240
300
発熱部表面容量:21
9.42
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459311
HLK2254S
642-3756
単相240
250
発熱部表面容量:31
6.25
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459320
HLL1126S
642-5382
120
125
発熱部表面容量:8.9
9.42
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459435
HLL1305S
643-3219
120
300
発熱部表面容量:25
9.42
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459451
HLL1308S
642-3734
120
300
発熱部表面容量:15
9.42
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459469
HLM6051S
642-2230
単相240
500
発熱部表面容量:7
12.6
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459487
HLM3753S
642-8561
120
750
発熱部表面容量:18
12.6
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459539
HLK2408S
642-5293
単相240
400
発熱部表面容量:14
6.25
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ